「大型制御盤」の検索結果

302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
229,800 税込252,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 仕様G4N、GL、RL×2、OL×4 種類制御盤
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

材質 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP54 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

河村電器産業ポンプ制御盤 GP
給水又は排水の自動運転用
横(mm)500 深さ(mm)200 種類制御盤 主な用途給水又は排水の自動運転 リレー61F-GP
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

日東工業RA型制御盤ボックス
エコ商品
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP54(カテゴリー2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など 左右区別 仕様左用 付属品操作シール 質量(g)650 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1470[150] 圧縮荷重(N[kgf])588[60] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)395 ステー種類ロック付重量用ステー
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など 左右区別 仕様右用 付属品操作シール 質量(g)650 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1470[150] 圧縮荷重(N[kgf])588[60] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)395 ステー種類ロック付重量用ステー
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷

YA-2020R ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(右用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など 左右区別 仕様右用 付属品操作シール 質量(g)630 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1470[150] 圧縮荷重(N[kgf])588[60] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)395 ステー種類ロック付重量用ステー
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

YA-2020L ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(左用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など 左右区別 仕様左用 付属品操作シール 質量(g)630 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1470[150] 圧縮荷重(N[kgf])588[60] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)395 ステー種類ロック付重量用ステー
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

栃木屋アイボルト
エコ商品
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等 付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

栃木屋アイナット
エコ商品
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。 消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。
定格使用電圧(V)AC200~240 仕様(サーマルリレー仕様)2素子付
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スタッド防水ハンドル
止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 質量(g)620 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 0200 寸法MM26 タキゲンコード04213
1個
19,267 税込21,194
4日以内出荷

全体にアールのついたソフトなデザイン A-154Nにロッド棒取付け用のジョイント金具を付属しました。 ロッド棒とラッチ(C-40)を組合せることにより、ワンアクションで三方締めができます。 三方締めにより大きな扉もガッチリと閉まります。
用途大型扉・制御盤・車両 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)935 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)1.5 表面仕上げ焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード2007
1個
6,034 税込6,637
6日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
1個
626 税込689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 付属品大ナット・ビスセット
1個
13,034 税込14,337
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 寸法MM30 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キャップ:クロムめっき
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ機構(ロック時オートロック) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。 防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用) 軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど 付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本 材質ポリアミド(PA66-GF25) 質量(g)441 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げシボ仕上(意匠面) 番号:0200 タキゲンコード4391
1個
2,650 税込2,915
4日以内出荷

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。 重量用に最適です。 右用
用途制御盤・大型点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
4,743 税込5,217
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製 保護等級IP4X 構造水切・パッキン付 使用場所屋内用、自立形 キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
13日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)