35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質LDPE 寸法(mm)(円錐部)370Φ(O.D.)×120H 全長(mm)390 容量(L)25 呼び径(mm)360 足外径(Φmm)51 フランジ外径(Φmm)433
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷


大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。
材質ロート/PP 角度(°)(ロート) 60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
629 税込692
当日出荷

用途大型・非住宅用 適合VU75・VU100・VP75・VP100・UT75・UT90 材質硬質塩化ビニル樹脂 サイズ200 種類集水器 シリーズV200
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.68 容量(L)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。
材質ロート/PP 全長(mm)440 容量(L)12.5 口径(Φmm)350 角度(°)(ロート) 60 足長(mm)170 アズワン品番4-2229-03
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷


1個
1,584 税込1,742
当日出荷


1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 最大口径(mm)210 全長(mm)174 タイプ広口 足長(mm)65 足径(Φmm)48 アズワン品番5-4012-01 TKG品番9-0507-0501 TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
4,198 税込4,618
当日出荷


広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)108 上部内径(mm)Φ154 下部内径(Φmm)40±2~3
1個
3,594 税込3,953
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番1-8288-01 TGK品番419-09-25-06 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)87 質量(g)87 板厚(mm)0.5 足長(mm)47 上部内径(mm)Φ123 下部内径(Φmm)17
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

オオモリ大型ロート
大容量の大型ロートです。
用途製造現場で使用されています。液体の注入用としても便利です。 材質SUS304 パイプ外径(Φmm)32
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene大型ロート 4262シリーズ
USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):1.9●ロート内径(mm):201●足外径(mm):23●足長さ(mm):89●全高(mm):245●入数:1個×1包 アズワン品番65-5640-12
1個
4,398 税込4,838
欠品中

Thermo Scientific Nalgene大型ロート 4262シリーズ
USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):4.06●ロート内径(mm):258●足外径(mm):21●足長さ(mm):92●全高(mm):300●入数:1個×1包 アズワン品番65-5640-13
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
1個
119,800 税込131,780
51日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質塩化ビニル樹脂 グレー サイズP150×VUT100・VUT75
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個 種別トレーセット 材質ポリエチレン 寸法(mm)350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー) 口径(Φmm)50
1セット
20,000 税込22,000
当日出荷

廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種) 材質ポリエチレン 寸法(mm)350×170×410 容量(L)20 口内径(Φmm)50
1個
5,600 税込6,160
3日以内出荷

廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種) 材質ポリエチレン 寸法(mm)350×170×410 容量(L)20 口内径(Φmm)50
1個
5,600 税込6,160
3日以内出荷

廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。●それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。 トレーは付属しません。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種) 材質ポリエチレン 寸法(mm)350×170×410 容量(L)20 口内径(Φmm)50
1個
5,600 税込6,160
3日以内出荷

大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
1個
1,426 税込1,569
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ご使用の際は、本製品に負荷がかからないようにクランプなどをご利用ください。減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
1個
129,800 税込142,780
51日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。 アズワン品番1-5175-31-22 校正証明書点検・検査書
1個
231,000 税込254,100
15日以内出荷

ご使用の際は、本製品に負荷がかからないようにクランプなどをご利用ください。減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
1個
219,800 税込241,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)