視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付き。
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。
GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
付属品専用樹脂ケース
大型用トルクレンチ
左右ネジ締め付け測定可能型
ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)1240
質量(kg)6.1
差込角(mm)25.4
ケース寸法(mm)185×1280×80
最小目盛(N・m)5
測定範囲(N・m)200~1000
負荷方向左右
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
関連キーワード