材質ABS樹脂
色ホワイト
材質(ボディ)ABS樹脂
1セット(20個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。
材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)対応
色ミルキーホワイト
プレート形状1連3コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
同軸アンテナを複数に分配するコネクタです。
複数のAV機器に接続する時などに便利です。
仕様通電:5~2450MHz 全端子通電
色シルバー
質量(g)28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×48
対応VHF/UHF/BS/CS
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
カラフルで透明なので装飾にピッタリ!
材質アクリル
寸法(mm)Φ10
質量(g)10
1セット
¥137
税込¥151
当日出荷
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
木柄の強度限度まで穴をあけた為、軽く長時間使用しても疲れにくいです。ハンドル表面はニス塗装仕上げです。
毛丈(mm)17
材質ABS樹脂
仕様標準穴
持ち手部分の穴を大きくとり、左右・真ん中のどこからでも持て、毛の片減りが少なく、長く使用可能となりました。また、腰の強い馬毛を使用しており、エア抜きが楽にできます。
毛丈(mm)17
タイプ穴開き
材質(毛)本馬毛100%
色ホワイト
タイプブッシング付
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
色セラミックホワイト
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
袋物・梱包・野球グローブなどの修理に
全長(mm)約150
寸法(mm)150×4×3
質量(g)15
タイプかます針
入数1本入
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。
また、パターンローラーとしても使用できます。
タイプ大穴
種類ローラー
ローラー径(Φmm)70
スポンジ厚さ(mm)14
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材硬質木材・硬質合板などに
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質ステンレス
プレート大穴電話線プレート
用途大穴電話線プレート
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。直径約130mmのシールが1枚、補強シート
クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。
一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。
クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目)
クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)
大きな穴(直径6cm以内)が開いても付属の補強シートを貼れば耐久性も抜群です。
セット内容パッチシート1枚、補強シート1枚
危険物の類別非危険物
仕様先端目盛り、大穴
用途万能ハサミ
材質(刃)SK5
仕様アルミカラビナ 直径10mm工具差し対応
材質(ハンドル部)スチール
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
仕様※極太大穴クラスB綿栓止め付き
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
材質ほうけい酸ガラス
全長(mm)205
用途アルミ製万能ハサミ
仕様アルミカラビナ 直径10mm工具差し対応
材質(刃)SK5
材質(ハンドル部)アルミ
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
色ミルキーホワイト
タイプ大穴タイプΦ16
1箱(20個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
種別プレート・取付枠
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
木柄の強度限度まで穴をあけた為、軽く長時間使用しても疲れにくいです。ハンドル表面はニス塗装仕上げです。
毛丈(mm)17
関連キーワード
1
2
3
次へ