26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石材としては実に稀な、柔らかく、あたたかみのあるその素材感を器としてお使いいただけます。 コーティングが施され、水や汚れに強いので、料理の種類を選ばず、様々なお料理にご利用いただけます。また、摩擦にも強く小さい器を載せてお料理をお出しする際のプレートとしてもご利用いただけます。
材質プレート/大谷石(特殊強化コーティング)木枠/日光杉 仕様大谷石プレートのみ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


石材としては実に稀な、柔らかく、あたたかみのあるその素材感を器としてお使いいただけます。 コーティングが施され、水や汚れに強いので、料理の種類を選ばず、様々なお料理にご利用いただけます。また、摩擦にも強く小さい器を載せてお料理をお出しする際のプレートとしてもご利用いただけます。
材質プレート/大谷石(特殊強化コーティング)木枠/日光杉 仕様1枚もの(木枠付)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材としては実に稀な、柔らかく、あたたかみのあるその素材感を器としてお使いいただけます。 コーティングが施され、水や汚れに強いので、料理の種類を選ばず、様々なお料理にご利用いただけます。また、摩擦にも強く小さい器を載せてお料理をお出しする際のプレートとしてもご利用いただけます。
材質プレート/大谷石(特殊強化コーティング)木枠/日光杉 仕様4枚もの(木枠付) サイズ3寸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×50 TKG品番9-2166-0702 TKG品番(2017)6-1891-0502
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

大谷石がモチーフの大きなピースデザインと凸凹が重厚感を与える、石積み調デザイン。
用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。 厚さ(mm)9 幅(mm)1820 長さ(mm)455 基材ダイライト 面積(m2)1.65
1箱(2枚)
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Hey浸透フィニッシュ ヤブ原産業 動画あり
大谷石やブロック等の無機質系仕上げ材の表層強化と保護を目的とした壁や塀用の水性仕上げ材です。 塗装したままの仕上げで、耐摩耗性耐汚染性が向上します。 天然石の石相を際立たせます。 施工後は汚れなどが付きにくくなります。 脆弱した無機質系部材表面に浸透し強化します。 また、吸水を抑制し、かつ空気遮断性を高めて部材を保護します。 大谷石の保護に最適です。変色の防止と”ミソ”の脱落防止に効果的です。
用途大谷石、十和田石、コンクリートブロック、コンクリート基礎、漆喰等の浸透強化保護吸水抑制汚れ防止。 外観乳白色半透明液体、特殊変性アクリル樹脂エマルション 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.23MB)
1缶(4kg)ほか
9,198 税込10,118
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11 TKG品番9-0962-0601 TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


お庭や花壇の土留めの石として、 また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。 全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×600 仕上(全面)手ノミ
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマー寒冷地 ヤブ原産業 動画あり
特許を取得した独自の浸透メカニズムにより、脆弱した無機質系下地表層に浸透し強化します。 水性なので有機溶剤の発散が無く、匂いも殆どありません。 塗布後セメント系材料の他、各種材料を直接施工できます。 一液でかつ原液使用のため、混ぜたり希釈する必要はありません。 気温-5℃まで施工可能です。
用途コンクリート、モルタルの雨打たれや凍害、ドライアウト。 セルフレベリング材の硬化不良。 脆弱なセメントリシン、漆喰や土壁。 脆弱な大谷石、コンクリートブロック、スレート板、ケイ酸カルシウム板、ALC等。 脆弱な珪藻土、京壁、繊維壁や砂壁等。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 取扱説明書取扱説明書(11.4MB) 標準塗布量(g/m2)200~500
1缶(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW ヤブ原産業 動画あり
特許を取得した独自の浸透メカニズムにより、脆弱した無機質系下地表層に浸透し強化します。 水性なので有機溶剤の発散が無く、匂いも殆どありません。 塗布後セメント系材料の他、各種材料を直接施工できます。 一液でかつ原液使用のため、混ぜたり希釈する必要はありません。
用途コンクリート、モルタルの雨打たれや凍害、ドライアウト。 セルフレベリング材の硬化不良。 脆弱なセメントリシン、漆喰や土壁。 脆弱な大谷石、コンクリートブロック、スレート板、ケイ酸カルシウム板、ALC等。 脆弱な珪藻土、京壁、繊維壁や砂壁等。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 取扱説明書取扱説明書(11.4MB) 標準塗布量(g/m2)200~500
1缶(4kg)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭光物産御影飛石
昔から親しまれている天然みかげ石、和風飛石です。 和風庭園造りには欠かせない定番アイテムです。
用途和風庭園に 仕様一面ビシャン 材質御影石
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
大谷石の素材感そのものをアートパネルのように魅せるブラケット。点灯しても自然光でも空間を静かに彩ります。荒い肌が陰影を生み深みのある表情を魅せます
種別器具:LED一体型 幅(mm)□180 寸法(mm)出:75 質量(kg)1.1 材質(本体)大谷石 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.7 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)215 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

昭光物産三波石
日本の銘石として古くから庭園には欠かすことのできない緑青色の玉石です。 景石や組石など幅広く使用され、特に雨に濡れた時の色調はとても綺麗です。
用途和風庭園に 材質結晶片岩
1袋(4個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ガーデンライト
天然大谷石ならではの素朴で温かみのある風合い。モダンから伝統的なものまで日本家屋のエクステリアに良く似合うあかりです。石材パーツを外して使用することも可能です
種別器具:LED一体型 幅(mm)□153 質量(kg)3.3 高さ(mm)156 材質(本体)大谷石 消費電力(W)6.6 構造防雨型・二重絶縁構造 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)24.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)161
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

昭光物産木曽石
落ち着いた色合いで和風庭園にぴったりの天然石。 木曽石は表面に苔が生えやすく、年月と共により趣が出てくるのが特徴です。 アクセントとしてお庭に置いたり、低い石垣を積めば、日本庭園の侘びや寂を演出できます。 また他の石に比べ強度が強く、風雨による劣化が少ないのも特徴です。
用途和風庭園に 材質花崗岩
1個(15kg)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

野菜・果物が発生するエチレンガスを吸着浸透させて鮮度を保つポリエチレン袋です。エチレンガスを吸着浸透させる「大谷石」の粉末をポリエチレン加工しています。
入数(枚)6 耐冷温度(℃)約-30
1パック(6枚)
149 税込164
当日出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石。素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります。スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.9 取付レール取付専用 高さ(mm)160 材質(本体)大谷石 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 全高(mm)770~1370 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)70 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)472 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石。素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります。スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.9 取付レール取付専用 高さ(mm)160 材質(本体)大谷石 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 全高(mm)770~1370 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)70 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)437 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石。素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります。スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.9 取付直付専用 高さ(mm)160 材質(本体)大谷石 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 全高(mm)765~1265 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)70 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)472 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石。素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります。スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.9 取付直付専用 高さ(mm)160 材質(本体)大谷石 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 全高(mm)765~1265 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)70 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)437 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)24 タイプ150角平 グリーン購入法適合
1箱(60枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

千年の時を経て、木が石になりました。生まれたときは、木でした。あくまで推定ですが、もともとはチーク材だったと思われるこのマダガスカルウッドストーン。樹木として、樹齢何百年、あるいは何千年という大木として成長し、その後、さらに何千年という時を経て化石として変質。木炭のように、黒く変質したものも、そのままのカタチで石化しています。とても不思議な、大変貴重な素材です。当然、取れなくなれば終り。そんな貴重な資源を、建築材料用に便利なシート状の製品にしてあります。石のサイズは、ランダムに大き過ぎず、小さ過ぎず、程よいサイズでまとめています。ほんの少しのアクセント使いでも、インパクトは充分。シートサイズやパッケージも使いやすさを考えて、コンパクトにしてあります。
用途エクステリア、インテリア、室内アクセント、曲線にも施工可能です 仕様(石種・木材樹種)チークの化石材(原木樹種は推定) 形状シート 質量(kg)14 ナチュラル(茶、グレー、炭化などミックス) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)150×300×10~15 適合面積(m2)0.5 裏面メッシュシート 取扱説明書(3.1MB)
1箱(11枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

以為(おもえらく)日光杉酒器シリーズ枡の角で呑む酒の味は研ぎすまされ、かつ、木本来のやわらかさ。色や香りは五感をふるわせます。目にやさしく美しい淡紅色の木肌は心に安らぎを与えます。大は<QML-71>大谷石プレート3寸と組合わせてお料理の器としてご利用できます。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)