372件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井にマッチするプラフック! クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井専用 耐荷重(kg)3 材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷

1袋(2個)ほか
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受ジョイント金具 仕様一連用 材質SPHC 仕上ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井フトコロが支持バー高さより105mm以上必要なT38Mに比べ、T38MCは10mmの余裕があれば器具支持が可能です。 クリップ式により楽に取り付けが行えます。
適合(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515(野ぶち受け)38×12
1個
118 税込130
3日以内出荷

天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) 動画あり
スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
用途室内用 材質アルミ製 仕上アルマイト処理
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど 耐荷重(kg)2.7 材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
179 税込197
当日出荷


取付けと取外しを釘1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。 材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
1個
209 税込230
当日出荷

のれんシートフレーム【Bタイプ】固定式 岡田装飾金物 動画あり
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。 仕様木材カット目安/60mm 材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン 可動範囲(mm)(ばね)32
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(14本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)96 仕上クロームメッキ・焼付塗装
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など 材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
材質(本体)鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 質量(g)240 耐荷重(kg)20(柱に対し片側に荷重がかかる場合) 材質(ねじ部)鉄・メッキ+焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×4.3×10~12.2 材質(パッド)合成ゴム
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C38と直交材の固定
用途天井下地材のブレース下部受け材(野縁受け直交材)の固定金具 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)1.2 耐力(N/mm2)(許容)963
1箱(150個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。 取扱説明書(1.77MB)
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

野縁受けと野縁を強固に固定。野縁受け同士の直交固定が可能。
用途ブレース周辺のクリップ補強等 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)1.6 耐力(N/mm2)(許容)517
1箱(500個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。 取扱説明書(1.44MB)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。 トラスコ品番381-4521 材質スチール(SPHC) 寸法(mm)W44×H55 質量(kg)0.2 適合レールN20HR ボルト寸法(組付ボルト)M10
1個
699 税込769
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単
用途M4ボードアンカー対応 セット内容本体×1 種別ハンディプチ 材質C3602 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0 参考使用荷重(kg)5 仕上ニッケルメッキ
1個
649 税込714
4日以内出荷

いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。固定金具木材用はラスティーを木材に固定するための専用パーツです。左右の上側と下側に1ヵ所ずつ金具を取り付け、付属のタッピングで金具を固定します。和気産業Walist(ウォリスト)シリーズを使えば、天井や床に穴をあけずにラスティー取り付けることも可能です。
用途木材にLacety(ラスティー)パネルを取り付ける専用パーツ。 材質本体・スチール エポキシ粉体塗装 タッピング・スチール
1セット(4個)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業壁面固定金具
エコ商品
材質鉄t3.2 塗装色ブラック 適合機種FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR 質量(kg)1.1 外形寸法D(mm)200 外形寸法W(mm)70 外形寸法H(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

アルミダイカスト製 固定型
種類天井固定型 仕様固定型 材質アルミダイカスト(ADC-12) ホワイトクリーム 仕上合成樹脂焼付塗装 首下長(mm)220
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)SUS固定物干金物
天井付ステンレス物干し金物です。
材質SUS304 種類固定型 耐荷重(kg)70 仕上電解研磨
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C40×20用) 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)2.3 耐力(N/mm2)(許容)2835
1箱(100個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C38×12用) 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)2.3 耐力(N/mm2)(許容)2835
1箱(100個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
用途天井下地材のブレース上部金具。40、45、50型補強材用 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3 耐力(N/mm2)(許容)4890
1箱(80個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
用途天井下地材のブレース上部金具。60、65型補強材用 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3 耐力(N/mm2)(許容)4890
1箱(60個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

トラックレールを天井に固定する為の受け部材です。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受金具 仕様一連用 材質SPHC 仕上ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定タイプ用防犯ミラーの延長金具部材。高い天井時に最適です!
用途アームの長さを180mm長くすることが可能です。 材質スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ16×180 質量(kg)0.3
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷

トラックレールを天井に固定する為の受け部材です。
用途レールと天井のスキマを少なくする場合に使用(天井付け施) 材質SPHC 仕上ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。
用途レールと天井のスキマを少なくする場合に使用(天井付け施) 材質SPHC 仕上ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
939 税込1,033
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レールを固定するための部品。 トラスコ品番194-9038 材質/仕上SS400(三価クロメート)、他 質量(kg)0.07 適合レールMTC-HR アズワン品番64-8614-34
1個
899 税込989
翌日出荷

トラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受ジョイント金具 仕様一連用 材質SPHC 仕上ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304ステンレス製のトラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途レールと天井のスキマを少なくする場合に使用(天井付け施) 仕上2B 材質SUS304ステンレス 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304ステンレス製のトラックレールを天井に固定する為の受け部材です。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受金具 仕様一連 材質SUS304ステンレス 仕上ヘアーライン 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304ステンレス製のトラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材です。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受ジョイント金具 仕様一連 材質SUS304ステンレス 仕上ヘアーライン 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304ステンレス製のトラックレールを天井に固定する為の受け部材です。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途レールと天井のスキマを少なくする場合に使用(天井付け施) 材質SUS304ステンレス 仕上2B 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)