33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

BXカネシンボードクリップ
エコ商品
天井への石こうボードの水平を保ち、周囲の4方向を固定するので取付け作業が容易です。ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途ツーバイフォー住宅の天井石こうボード張りを効率よく取り付けます。 材質JIS G 4305 SUS430 仕様12.5mm用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
3日以内出荷

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~9.5 最大引抜強度N(kgf)294(30) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIT(ヒット)JOボードアンカーリベット
エコ商品
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質壁材・天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止め用釘です。
用途接着施工に。 材質 長さ(mm)22 品番HP-495 仕上三価めっき RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.81
1袋(135本)
689 税込758
翌々日出荷

KNフジニッテイJIS認証軽天ビス
エコ商品
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大穴補修用ウォールリペアパッチ アサヒペン 動画あり
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。 材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ専用ローラー ローラーサイズ(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)40
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん 主成分アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分)180 硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。 付属品【ピン】ステンレス 材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス 質量(g)201 耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5 寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.42MB)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ専用ローラー サイズレギュラー 種類ローラー ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)75 スポンジ厚さ(mm)17
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。 きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ専用ローラー 種類ローラー RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。 付属品【ピン】ステンレス 材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス 木目 質量(g)201 耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5 寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.42MB)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100 トラスコ品番853-4005 材質SK材 質量(g)90 刃厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ボードのこ(引切り用替刃)
エコ商品
石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100 トラスコ品番853-3815 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
429 税込472
3日以内出荷

釘不要。高粘度。初期接着強。
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 色調灰色 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤) 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537、JIS A5538 粘度(Pa・s)180~250(25℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量3kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(3kg)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)SF ピタットクン
エコ商品
建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ウイニングボアーダウンライトマンΦ100ホルソー
エコ商品
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 有効長(mm)ホルソー:332 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ウイニングボアーダウンライトマン本体
エコ商品
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)300 付属品専用収納袋 使用電動機電気ドリル(回転専用) 本体径(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)ホルソー:32 全長(mm)300 付属品専用収納袋 使用電動機電気ドリル(回転専用) 本体径(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
42,980 税込47,278
翌々日出荷

カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)ホルソー:32 全長(mm)300 付属品専用収納袋 使用電動機電気ドリル(回転専用) 本体径(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ウイニングボアーダウンライトマンセンタードリル
エコ商品
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
翌々日出荷

ウイニングボアーダウンライトマンΦ75ホルソー
エコ商品
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 有効長(mm)ホルソー:32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)ホルソー:32 全長(mm)300 付属品専用収納袋 使用電動機電気ドリル(回転専用) 本体径(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

カーメイトダウンアジャスター
エコ商品
天井とのスペース確保に最適!脚立を積む時も必要です! ハンガーバーを最大95mm下げられます。 ロングボードのセンターフィンも装着したまま積載可能! ハイエース・ワゴンGLに装着するとハンガーバーを使用しない時に 天井まで上げられ邪魔になりません。
ブラック 質量(g)160 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×57×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
5日以内出荷

手のひら小型サイズのミニチュアカメラ EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応 EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 5メガピクセルレンズ搭載 UTC対応(アナログ設定時) 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載
形状超小型 質量(g)約170(取付金具含む) 電源DC12V / 約300mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む) 信号形式HD-SDI/EX-SDI レンズサイズ(mm)3.6 解像度400万画素 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 画角水平角度約85度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] 赤外線ライトなし
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

マグ・イゾベールグリーングルー
エコ商品
"塗る”遮音材。グリーングルーは2枚のボード(石膏ボード、合板など)の間にサンドイッチすることによってボードを伝わる振動を抑え、壁、床、天井から伝わる音を小さくすることができる、塗布タイプの新しい防音材料です。塗布厚のばらつきや塗り方が性能に影響することはほとんどありませんので、グリーングルーを使うのが初めての方でも心配はありません。一度施工すれば、その効果はほぼ半永久的に続きます。ホルムアルデヒド不使用
用途粘弾性防音材料(塗布タイプ) 容量(mL)828 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)約18(12本使用)
1ケース(12本)
37,980 税込41,778
11日以内出荷

水性 速乾 無溶剤型 充てん性 低臭型 健康住宅対応
用途モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着 床タイルとコンクリートの接着 発泡スチロールに可 環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。 成分アクリル樹脂系エマルジョン系 危険物の類別非危険物 適合用途速乾 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
3,190 税込3,509
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。
用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。 長さ(m)10 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ 再生紙使用マーク適合
1巻ほか
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル。塩ビ、FRP、木質系天井材へのダウンライト、火災警報器などの取り付け。 トラスコ品番423-4089 有効長(mm)130 刃厚(mm)3 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

アサヒペン天井用パネルカベ紙
エコ商品
扱いやすいサイズですので、天井の模様替えが楽にできます。今、貼ってあるカベ紙をはがさずに直接貼る事ができます。
用途天井のカベ紙の貼り替えに。 適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板などの天井面や壁面(ツヤあり塗装面・化粧合板に貼る場合は、サンドペーパーなどで表面を研磨し、密着をよくします。削りカスを充分に拭き取ってから本品を貼ってください。) 材質【基材】塩化ビニル、不織布【粘着剤】アクリル樹脂【裏面フィルム】PET 寸法(幅W×長さL)(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合布カベ紙、天井用化粧材、天井用化粧ボード(ジプトーンなど)、砂壁、繊維壁、浴室、屋外
1セット(3枚)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状小型 質量(g)約100(取付金具含む) 電源DC12V/約140mA 寸法(Φ×高さH)(mm)90×67 信号形式AHD/CVBS レンズサイズ(mm)3.6 解像度548万画素 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 画角5MP設定時:約80度
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷