分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。
頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。
軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
長さ(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板
"下地一発"をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工!
壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。
これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。
下地板には現場であまった材料が使えます。
金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。
金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。
下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます
材質亜鉛鋼板
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
レールにブラケットを取り付けてから天井に施工ができます。
用途レールとブラケットを先に組み込んで、天井面に取り付ける部材。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)122
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)72
寸法W(mm)24
吊下荷重N(kgf)2700
1本
¥258
税込¥284
当日出荷
C38と直交材の固定
用途天井下地材のブレース下部受け材(野縁受け直交材)の固定金具
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)1.2
耐力(N/mm2)(許容)963
1箱(150個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
許容静荷重(N[kgf])490(50)
適合野ぶち受け:38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
グリップルと併用し、天井下地材の落下による被害を低減する補強金具です。
ダブルバー、シングルバーのどちらにも使用できます。
ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C40×20用)
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)2.3
耐力(N/mm2)(許容)2835
1箱(100個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)105
寸法W(mm)22
吊下荷重N(kgf)98
1本
¥539
税込¥593
9日以内出荷
軽量鉄骨天井下地 Tバー用サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。一つの金具で2段階高さ調整が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
ボルトすじかい、チャンネルすじかい天井下地材用ブレース材取付金具。W3/8用
材質バネ性特殊鋼
圧縮最大荷重(N)2810(290kgf)
1ケース(300セット)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
用途天井下地材のブレース上部金具。60、65型補強材用
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3
耐力(N/mm2)(許容)4890
1箱(60個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
用途天井下地材のブレース上部金具。40、45、50型補強材用
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3
耐力(N/mm2)(許容)4890
1箱(80個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)44
寸法W(mm)30
吊下荷重N(kgf)490
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C38×12用)
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)2.3
耐力(N/mm2)(許容)2835
1箱(100個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。
取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。
また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。
ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用
付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚
材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム
仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装
1本当りの質量1.1kg
関連キーワード