木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。
材質(本体)JIS G 3302 SGHC
付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)
材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
トラスコ品番171-7551
質量(g)138
適合フランジ厚(mm)3~18
適合吊りボルトW3/8
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
トラスコ品番171-7552
質量(g)292
適合フランジ厚(mm)3~27
適合吊りボルトW3/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具
サイズW3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具
材質電気亜鉛めっき仕上げ
サイズW3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。
吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
強力磁石でがっちり固定
天井への取付作業の効率UP!
取付ボルト 迷わず一発出し!!
天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に
2本セット
※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
長さ(m)約300
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
一般構造用圧延鋼材(クロメート処理)
材質一般構造用圧延鋼材
セット内容吊りボルト、ナット、平座金各4個
表面処理電気亜鉛メッキ(クロメート処理)
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
全長L(mm)32
ねじ長さ(mm)36
ドリル径(Φmm)9.0
適合板厚(mm)3~10
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A
最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-0089
線径(Φmm)5
呼びM5
1パック(15本)
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
吊り金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です。
独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。
用途配管用吊り金具および振れ止めに。
材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
質量(g)57
寸法W3/8×25
許容荷重(kN)0.981
適合吊りボルトW3/8
天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井専用
耐荷重(kg)3
材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ホワイト
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
本物そっくりの防犯用カメラです。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。
受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。
付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚
材質ABS
色ブラック
質量(g)約310(電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。
重量が軽いため持ち運びがラクです。
ねじ山を傷めず、きれいに切断します。
かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。
冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼
アズワン品番68-1822-11
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。
刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。
軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。
切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8
全長(mm)740
質量(kg)4
タイプ替え刃が一組セット可能です。
仕様本体のみで替え刃は付属しておりません
再生紙使用マーク適合
換気扇をアンカーボルト等で天井吊り下げ取付けする際、振動防止用として使用します。
耐圧力性5kg/1個(製品質量に応じて必要個数をご使用ください。)
1台
¥479
税込¥527
3日以内出荷
スピーカーを設置するとき、天井ボードに直接荷重がかからないように、アンカーボルトで支える場合に使用する吊り下げ金具です。
スピーカーに付属している補強金具に取り付けて使用します。
付属品型紙×1
材質圧延鋼板めっき処理
質量(g)700
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
関連キーワード