用途吊ボルトを接続するための金具
材質電気亜鉛めっき仕上げ
サイズW3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf])196(20)
適合ボルト径3分ボルト(W3/8)
天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
(1)木製の吊り木と同様に使用できます。
(2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。
(3)定尺のため、カットする手間がありません。
(4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。
(5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。
用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。
材質強度区分4.6を満足する炭素鋼
仕様使用接合部:木工用ビス(4本)
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。
材質(本体)JIS G 3302 SGHC
付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)
材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
許容静荷重(N[kgf])490(50)
適合野ぶち受け:38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
許容静荷重245N(25kgf)
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
トラスコ品番171-7551
質量(g)138
適合フランジ厚(mm)3~18
適合吊りボルトW3/8
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具
サイズW3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
トラスコ品番171-7552
質量(g)292
適合フランジ厚(mm)3~27
適合吊りボルトW3/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
許容静荷重50Kg
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15まで
吊ボルト径W3/8
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
手やペンチで爪を折り曲げるだけで、野縁受けを取り付けできます。
適合野ぶち受け:38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルトW3/8
付属品M4×10ネジ×4本、レンチ×1
材質アルミニウム
色ホワイト
耐荷重(kg)1
寸法(Φ×mm)134.1×83.5
使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト
質量(g)約1.9
使用温度範囲(℃)-50~+60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220
塗装色ファインシルバー
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
カメラを天井から吊り下げて設置するときに用います。
色ブラック
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
低背型の天井吊り下げ金具です。カメラを天井に吊り下げるときに使用します。
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。
耐重塩害対応
材質/仕上アルミダイカスト
質量(g)約1.9
使用温度範囲(℃)-50~+60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220
塗装色ファインシルバー
1台
¥80,980
税込¥89,078
8日以内出荷
カメラを取り付けるための連結用金具です。
1台
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用
材質アルミ製
仕様目地専用タイプ
色シルバー
タイプコインロック式
仕上アルマイト処理
屋外PTZ用低背型の天井吊り下げ金具です。カメラを天井に吊り下げるときに使用します。
色シルバー
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
スプリングの弾性を利用して、手だけで確実に取り付けできます。
レベル調整が楽に行えます。
適合野ぶち受け:38×12吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1
表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(50個)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用
材質アルミ製
色シルバー
仕上アルマイト処理
高さ調節:天井からの張り出し127mmの薄型設定、または伸縮式ポールを使用し天井からの長さを401mm - 577mmに設定可能。15kgまでのプロジェクターを積載できる天吊り金具。最適なビュー角度:360° 回転、+/-25° の範囲で全方向にチルト調整ができるボールジョイント設計。アクセスしやすいロックスイッチにより、片手でプロジェクタを固定可能。ユニバーサル設計:最大径325mmのユニバーサルマウントパターン、4本アームのプレートで3ネジまたは4ネジで固定するプロジェクター各種に対応。高耐久性スチール&アルミニウム製。幅広い互換性:プロジェクターブランド各種に対応(BenQ、Acer、Optoma、EIKI、日立、SANYO、NEC、エプソン、SONY、LG、Dellなど)。複数サイズのネジが製品に付属。美観の向上:伸縮式ポールにケーブル結束機能を内蔵。マウントアーム用のスナップカバー(ブラック)ですっきりとした外観を保つ天井設置プロジェクターホルダー
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品六角ボルト(M6×16)2個
材質アルミ合金
最大積載量(kg)10
取付寸法(mm)天井:100×100
角度調整範囲垂直:±55°、水平:360°
塗装色アイボリー
設置場所天井(屋内外)
適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
吊り金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です。
独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。
用途配管用吊り金具および振れ止めに。
材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
質量(g)57
寸法W3/8×25
許容荷重(kN)0.981
適合吊りボルトW3/8
テレビ天吊り金具。32-75インチ液晶、PCモニター、TV対応。天井からの距離を776~1004mmに調節。首振り360°。チルト-3/+10°。
耐荷重(kg)最大45
適合モニターサイズ32~75インチ
対応VESA規格100×100~400×400
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
天井補強用Oリングと吊り下げ金具
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●電波法備考:該当電波を発しない為
1台
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
32~70インチに対応した天井から吊り下げることができる金具。天井からの距離は707~1577mmの範囲で細かく設定可能。
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
関連キーワード
1
2
3
次へ