鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。
プレス一体成形なので強度上安定しています。
H形鋼からもC形鋼からも吊れます。
下から取り付け作業ができます。
仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
タイプHC型
仕上溶融亜鉛めっき
適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3
許容荷重(N[kgf])980[100]
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具
材質電気亜鉛めっき仕上げ
サイズW3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。
材質(本体)JIS G 3302 SGHC
付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)
材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)44
寸法W(mm)30
吊下荷重N(kgf)490
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
トラスコ品番171-7551
質量(g)138
適合フランジ厚(mm)3~18
適合吊りボルトW3/8
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。
適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8
タイプ振り子無し
質量(g)200
表面処理ユニクロメッキ
許容静荷重60kgf
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具
サイズW3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
フラットデッキ用
スラブデッキより、天井内の配管などを吊り下げるための金具
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取り付けはワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリ一卜打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
仕上溶融亜鉛めっき
許容荷重(N[kgf])980[100]
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)72
寸法W(mm)24
吊下荷重N(kgf)2700
1本
¥258
税込¥284
当日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。
トラスコ品番424-1653
寸法H(mm)44
寸法W(mm)30
吊下荷重N(kgf)490
1パック(20本)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
用途合成スラブ構造用
ポール長さ3段階調整。ポール部脱着式
種類天吊型
仕様室内用
仕上合成樹脂焼付塗装
天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70
長さL(mm)400
表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
付属品M4×10ネジ×4本、レンチ×1
材質アルミニウム
色ホワイト
耐荷重(kg)1
寸法(Φ×mm)134.1×83.5
使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-24タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)150
寸法A(mm)338
寸法F(mm)251
寸法D(mm)290
寸法E(mm)254
寸法B(mm)279
寸法C(mm)237
寸法G(mm)140
1台
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
倉庫や車庫、工場内などの屋根や天井のある場所にアンゼンミラーを吊下共架させる場合に必要な金具です。
付属品内蓋式キャップ
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、静電粉体塗装(橙色)
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト
質量(g)約1.9
使用温度範囲(℃)-50~+60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220
塗装色ファインシルバー
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
適合(支柱):Φ76.3mm
支柱(mm)Φ76.3×700
ベース寸法(mm)200×200
ベース厚さ(mm)4.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
カメラを天井から吊り下げて設置するときに用います。
色ブラック
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。
耐重塩害対応
材質/仕上アルミダイカスト
質量(g)約1.9
使用温度範囲(℃)-50~+60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220
塗装色ファインシルバー
1台
¥80,980
税込¥89,078
8日以内出荷
低背型の天井吊り下げ金具です。カメラを天井に吊り下げるときに使用します。
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
質量(kg)0.9
寸法(Φ×高さH)(mm)129×767
使用環境-40~60℃/0~90%(結露無き事)
外観図:CZ13(71747)
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
カメラを取り付けるための連結用金具です。
1台
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
質量(kg)3.3
寸法H(mm)有効吊:640
寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:300~690×D150~341
最大積載量(kg)60
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
トラスコ品番171-7552
質量(g)292
適合フランジ厚(mm)3~27
適合吊りボルトW3/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
屋外PTZ用低背型の天井吊り下げ金具です。カメラを天井に吊り下げるときに使用します。
色シルバー
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
種別全ねじ
ねじの呼び寸法W3/8
材質SS400相当
山数16
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8
適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品六角ボルト(M6×16)2個
材質アルミ合金
最大積載量(kg)10
取付寸法(mm)天井:100×100
角度調整範囲垂直:±55°、水平:360°
塗装色アイボリー
設置場所天井(屋内外)
適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く)
寸法H(mm)250
寸法A(mm)486
寸法F(mm)399
寸法D(mm)438
寸法E(mm)399
寸法B(mm)427
寸法C(mm)385
寸法G(mm)255
1台
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-32タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)200
寸法A(mm)421
寸法F(mm)334
寸法D(mm)373
寸法E(mm)334
寸法B(mm)362
寸法C(mm)320
寸法G(mm)190
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-27タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)180
寸法A(mm)371
寸法F(mm)284
寸法D(mm)323
寸法E(mm)284
寸法B(mm)312
寸法C(mm)270
寸法G(mm)140
1台
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ