83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションHR 安全ホイストリング
エコ商品
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCM440 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です
適合F38 材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
1箱(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

1本
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1本ほか
特価
109 税込120
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽天・軽設備用 W3/8-16控え金具。 コードレスドライバーで、吊りボルト等の断熱(異種金属接触腐食を防げ)および防振・絶縁での締結が可能。
1箱(60個)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸切 平先(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1本ほか
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合軽天チャンネル:F38 質量(g)37 適合吊りボルトW3/8 材質/処理電気亜鉛めっき処理
1箱(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
79 税込87
当日出荷


Kenko(ケンコートキナー)取付金具(天吊り)
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品六角ボルト(M6×16)2個 材質アルミ合金 最大積載量(kg)10 取付寸法(mm)天井:100×100 角度調整範囲垂直:±55°、水平:360° 塗装色アイボリー 設置場所天井(屋内外) 適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネジ山をつぶさず回せる!両回しOK!。全ネジ・吊りボルトを掴む、回す。ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロックします。左右どちら回しでもロック可能。壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル。すべり止めローレット加工されたグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取り付けに 全長(mm)150 質量(g)230 ねじ径W3/8
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー) カメラ取付部は1/4ネジ 軽量なので取付部の負荷が低減されます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
付属品中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ):直径6mm・長さ30mm、タッピングネジ:直径3mm・長さ26mm 各4個 材質ABS plastic 寸法(mm)100×59 ブラック 質量(g)45 耐荷重(kg)3 設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
1個
1,198 税込1,318
欠品中

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 種別ミリねじ 材質スチール製
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1個
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーションSE スイベルアイボルト
エコ商品
別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) 上部フランジに許容荷重を刻印。 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE20
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)1.39 寸法E0.8 許容荷重(N)20000 寸法D25.4 寸法F22.6 寸法G12.7 寸法NM20×2.5 寸法A93 寸法B38.5 寸法C30.2 寸法H63.5 寸法J70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L23.11 推奨締付トルク(N・m)80 寸法K97 寸法M最大22
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE10
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.42 寸法E1.2 許容荷重(N)5000 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM10×1.5 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C14.6 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)10 寸法K66.7 寸法M最大13
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE16
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.8 寸法E0.8 許容荷重(N)15000 寸法D25.4 寸法F22.6 寸法G12.7 寸法NM16×2 寸法A93 寸法B38.5 寸法C23.8 寸法H63.5 寸法J70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L23.11 推奨締付トルク(N・m)50 寸法K97 寸法M最大19
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE12
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.43 寸法E1.2 許容荷重(N)7000 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM12×1.75 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C19.1 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)25 寸法K66.7 寸法M最大16
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE20-SUS
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)1.39 寸法E0.8 許容荷重(N)10000 寸法D25.4 寸法F22.6 寸法G12.7 寸法NM20×2.5 寸法A93 寸法B38.5 寸法C30.2 寸法H63.5 寸法J70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L23.11 推奨締付トルク(N・m)80 寸法K97 寸法M最大22
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE16-SUS
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.8 寸法E0.8 許容荷重(N)7500 寸法D25.4 寸法F22.6 寸法G12.7 寸法NM16×2 寸法A93 寸法B38.5 寸法C23.8 寸法H63.5 寸法J70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L23.11 推奨締付トルク(N・m)50 寸法K97 寸法M最大19
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE12-SUS
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.43 寸法E1.2 許容荷重(N)3500 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM12×1.75 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C19.1 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)25 寸法K66.7 寸法M最大16
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE10-SUS
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.42 寸法E1.2 許容荷重(N)2500 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM10×1.5 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C14.6 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)10 寸法K66.7 寸法M最大13
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(6本)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 表面処理三価クロメート 種別インチねじ 材質スチール製
1箱(50本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(2本)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途軽天下地工事や電設配管空調工事での吊りボルト用。 トラスコ品番449-8089 適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。 ねじの呼びM16 外径(mm)21.5 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)25 ドリル径(Φmm)22.0 トラスコ品番329-0034 質量(g)243.2 表面処理3価ホワイト 最大引張荷重(kN)33.3
1パック(2個)
679 税込747
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天然ゴム使用による、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果。 天然ゴムが振動を緩和します。 天然ゴムを使用してますので、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果を発揮します。 ケースは金属フレームで出来ており接合部はスポット溶接を施してあります。 寸切りボルト、W3/8-18ボルトを接続し吊ることが出来ます。
引張強度(N)最大3923(引張によるフレーム変形開始) 熱伝導率(W/mk)天然ゴム:0.13、鉄:75.36、鉄の約1/580
1箱(30個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなど トラスコ品番816-3435 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)30 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)12 外径(Φmm)【アンカー】10 最大引張荷重(kN)10.7 ねじの呼びM8 外径(mm)10 穿孔径(mm)10.5 穿孔深さ(mm)30 埋込穴長(mm)30
1箱(100本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷