讃岐の平釜でじっくり煮詰めたお塩です。
一つ一つの粒が大きく、スプーン一杯分のグラム数が普通のお塩の約半分です。
フレーク状の薄い結晶のため、素材になじみやすく手早い料理に役立てます。
原材料海水(瀬戸内)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
¥299
税込¥323
5日以内出荷
赤穂産原料100%使用。独自の特許製法の平釜で丹念に煮詰めてつくりました。
時間をかけてゆっくりと大きく結晶させたフレーク塩です。
とけやすいので、上品な味わいが肉、魚、野菜とどんな食材にもよくなじみます。
原材料海水(赤穂)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
¥309
税込¥334
5日以内出荷
川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
原料は天然系ヤシ油の洗剤です。安全性が高く分解が早く排水汚染の心配がない洗剤です。
パーライト(真珠岩)配合で頑固な油汚れを落とします。
用途汚れの落ちにくい油脂を扱う工場等で広く活用されています。
成分界面活性剤、パーライト(真珠岩)、洗浄補助剤
トラスコ品番227-7590
容量6kg
泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。
水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。
水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。
工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。
廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。
凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。
廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素
タイプノーマル
グレード標準品
比重0.875以上
主な用途金属、工場
外観微粉末
使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm>
主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
反応中性
1本(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
硝酸塩(NO3-)用ISE電極
用途天然水(淡水、海水)、乳化食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩
測定範囲M:0.1~1×10-5、mg/L:0.62~6200
ケーブル長(m)1
測定範囲(pH)3.0~8
測定物質硝酸塩
温度測定範囲(℃)0~40
材質(ボディ)PVC
電極棒径(Φmm)12
電極ハーフセル、ポリマー膜
電極長H(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
16日以内出荷
用途天然水(淡水、海水)、乳化した食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩
測定範囲0.1~1×10-5(M)
材質(本体)PEI/PVC
測定範囲(mg/L)0.62~6200
ケーブル長(m)1
pH測定有効範囲3.0~8pH
測定物質NO3-
温度測定範囲(℃)0~40
電極形式ポリマー膜
電極寸法(mm)長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179,800
税込¥197,780
23日以内出荷
関連キーワード