住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
材質樹脂・コーススレッド
仕様バイピッチ
関連資料使用方法(0.3MB)
1パック(20本)
¥839
税込¥923
当日出荷
純かぶり対応。(横筋取付けの場合)
インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工)
ワンタッチで天端出しが可能。
優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります)
縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応)
NETIS 登録番号KK-100101-VE
用途天端のレベルポイント決めに
ボルト平径(mm)17
基礎天端レベリング材を使用する現場に最適です。
予めレベルビスを入れておけば生コン硬化後でもビスが上下するため天端レベル合わせができます。
レベルビスは埋め込み式です。
全長(mm)60
質量(g/本)3
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)58×24.5×20
1箱(100個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)
品番LP-1013
タイプD10・D13兼用
適合径範囲鉄筋:D10・D13
パチッとワンプッシュ取付。鉄筋への取付に工具はいりません。取付可能鉄筋径「D13。D16。D19。D22」。錆びにくい防錆鋼材を使用。純かぶり対応。楽。早い。簡単なレベル決め。ピンは柔軟性と復元力をもつ樹脂を採用。接触してもすぐに起き上がります。ピンの取り外しは引き抜くだけです。
用途天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)
品番SP-1622
適合径範囲鉄筋:D16・D19・D22
1ケース(100セット)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)。コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。縦筋D10またはD13に取り付けて使用します。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(縦筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。
材質樹脂
高さ(mm)185
関連資料(0.23MB)
径(mm)鉄筋:D10、13
1箱(500個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ドライバーは先端のビットでネジを調整しレベルを出す道具です。
お手持ちのレーザーレベルを芯棒に取り付け水平器付ドライバーでレベルビスの調整ができます。
全長(mm)(先端ドライバー)58
質量(g)180
商品構成セット品
芯棒15×370mm
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)
タイプワンタッチ縦筋取付
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビットのセット
材質樹脂、アルミ
関連資料(0.14MB)
径(mm)53
レベルに合わせて流すだけで基礎天端はフラットに仕上がります。浮き水や棚落ちが極めて少なく流したままの状態で硬化します。平滑性が良好で、薄く流してもフラットな仕上がりに変わりはありません。
用途基礎天端レベリング
厚さ(mm)(標準施工厚)10・7
1袋(25kg)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)。コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(横筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。土間コンクリートにも使用可
材質樹脂
高さ(mm)185
関連資料(0.23MB)
コンクリート天端と基礎天端のレベル出しが同時に高精度で行えます。
鉄筋に横から手で挟むだけで簡単に取り付けられるので、工具は不要です。
型枠組み終了後でも取り付ける事ができます。
用途基礎天端レベル出し治具です。
気密性・防水性・耐久性のレベルをアップさせました。
ゴム密度0.6g/cm3の高密度パッキンを採用。気密性・耐久性がアップ!
外径を15mmと大きくし基礎天端との追従性がアップ!
EPDMゴムの表面をスキン構造とし水の浸入をカット!
シート接着面をフラットにして密着性を向上、形状が安定し施工性アップ!
中空構造でつぶれやすい形状。
250N/m以上の荷重で一定厚を維持。
隅部の処理が「コーナー材」でさらに簡単施工。
用途土台用気密パッキン材
材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂
幅(mm)100
厚さ(mm)15
長さ(m)20
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
建物の基礎の天端ならしに使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途基礎天端ならし用の鏝。
板厚(mm)0.5
基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
材質ABS樹脂
ピカコンⅡでは困難だった天端の気泡を抜き取ります。
面木などを使用した型枠に威力を発揮します。
先端幅(mm)240
1本
¥31,880
税込¥35,068
3日以内出荷
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.5
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビスの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ビスの高さを調節するビットです。固定用つまみねじが同梱されています。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ビスの高さを調節するビットです。
材質樹脂
幅(mm)18
高さ(mm)48
関連資料(0.14MB)
1袋
¥849
税込¥934
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ビス用ビットのセット。
材質樹脂、アルミ
径(mm)53
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーのベース部分です。先端部に各種アタッチメントを取り付けて高さを調節します。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーのベース部分です。
材質樹脂、アルミ
関連資料(0.1MB)
径(mm)53
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。
材質樹脂、亜鉛鋼板、プラスビット
幅(mm)18
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用のビットの先端に取り付けて天端磁石Sの高さを調整します。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用ビットの先端部に取付けて天端磁石Sの高さ調整を行います。
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
幅(mm)29
高さ(mm)70
関連資料(0.1MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。
材質樹脂
幅(mm)18
高さ(mm)48
関連資料(0.14MB)
1袋
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用のスケール。光学式レベルを使用する場合に、取り付けて目盛りを見て使用します。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用の光学式レベルで使用する場合のスケール。
材質アルミ、ユニクロメッキ、亜鉛鋼板
幅(mm)18
高さ(mm)130
関連資料(0.14MB)
1箱
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
基礎天端の水平の確認とアンカーボルト出寸法を確認する事が出来ます。レーザーレベルの受光器※を取り付ければ、測定が誰でも簡単にできます。※0セット機能が付いた受光器(P209・211)と組み合わせると受光位置合わせの必要がなくなり大変便利です。自立(ひとり立ち)するため、手ブレもなく正確に測定できます。アンカーボルトの高さは5mm刻みで40mm~75mmまで確認できます。レベラーにより、基礎天端の両端で発生する不陸を回避できるように、接地面の一部に切り欠きを設けています。
用途基礎天端の水平確認とアンカーボルト出寸法の確認する治具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)300
幅(mm)120
幅W2(mm)(幅2)100
関連資料(0.1MB)
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。スケール付きなので、回転レーザー、光学式レベルでも調整出来ます。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビット、スケール部品のセット。
材質樹脂、アルミ
関連資料(0.14MB)
径(mm)53
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。スケール付きなので、回転レーザー、光学式レベルでも調整出来ます。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ビス用ビット、スケール部品のセット。
材質樹脂、アルミ
径(mm)53
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)、天端ターゲット用ビットのセット
材質樹脂、アルミ
関連資料(0.14MB)
径(mm)53
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。スケール付きなので、回転レーザー、光学式レベルでも調整出来ます。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)、天端ターゲット用ビット、スケール部品のセット。
材質樹脂、アルミ
関連資料(0.14MB)
径(mm)53
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコンクリート天端のレベル出し用磁石。磁石なので取り外しが簡単。生コンの打設高さが見易いように、目立つ黄色にしました。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のコンクリート天端のレベル出し用磁石。
材質カラー鋼板、磁石
長さ(mm)47
幅(mm)18
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.12MB)
1箱(50個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
アンカーボルトを容易に接続でき、高さ、位置出しを行なうことができます。本製品1個でM12、M16、ストレートタイプ、クランクタイプの各アンカーボルトに対応します。施工後の取り外しが可能なので、繰り返しご使用頂けます。
用途基礎型枠施工時に、アンカーボルト(M12、M16)を固定するための冶具です。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様M12・M16兼用
色黒
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコーナー部の火打ちとして。間仕切り部や袖部の振れ止めとして。型枠の天端に固定するだけで簡単補強。特に、一体打ち基礎には便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の天端に設置してコーナー部の火打ち、間仕切り部や袖部の振れ止めとして使用。
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
幅(mm)30
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.19MB)
【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。
【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。
【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。
用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。
付属品天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個
寸法(mm)本体:80×95×790、受光器:167×70×28
質量(kg)本体:1
質量(g)受光器:約130(電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
電源本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可
範囲(mm)0セット可能:±10
精度(mm)1.5以内、検出:±1.5
電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー)
バッテリー容量(Ah)12800
オートパワーオフ約30分
防滴構造防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時)
検出範囲(m)1~50
受光幅(mm)本体:100(-50~50)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
シート一体型の土台用気密パッキン 基礎断熱時における基礎と土台の気密用パッキンです。土台の先張りシートが一体となっているので、施工の簡略化ができます。
用途土台用気密
材質シート…ポリエチレン/パッキン…EPDM
規格寸法(mm)15×500×20M
色調シート…ナチュラル/パッキン…ブラック
入数2巻
1ケース
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
用途土台用気密
材質【シート】ポリエチレン【パッキン】EPDM
規格寸法(mm)15× 87×20M
色調【シート】ナチュラル【パッキン】ブラック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ