L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に
ローラー径(Φmm)38.1
材質(ローラー部)スチール
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)1.2
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0229
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)32.67
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
ヘコミに強いローラーコンベヤです。Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1252
縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。
機長(mm)1118~3953
ローラー幅(mm)500
仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)
トラスコ品番461-1233
材質ローラー:スチール車輪:ゴム
質量(kg)70
許容荷重(kg)40/4本
ピッチ(mm)40~175
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.2
機高(mm)535~835
機幅(mm)634
ローラー径(Φmm)38
1台
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に
ローラー径(Φmm)42.7
材質(ローラー部)スチール
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)1.2
重荷重用のΦ57コンベヤです。
重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)57.2
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
軸径(Φmm)Φ17
肉厚(mm)2.3
ローラー耐荷重(kg/本)300
ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
用途省スペースの設置に
ローラー径(Φmm)19.1
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
ピッチ(mm)22
肉厚(mm)1.2
ローラー耐荷重(kg/本)30
材質(ローラー部)スチール
ホイール直径(Φmm)25
ホイール幅(mm)23
汎用サイズのΦ42仕様です。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)42.7
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)1.2
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0253
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)98.89
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
最もポピュラーな軽・中荷重用スタンドです。調整しやすいアジャストボルトタイプです。
用途軽・中荷重用コンベヤ用スタンド
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1255
縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。
機長(mm)438~1383
ローラー幅(mm)500
仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)
トラスコ品番461-1217
材質ローラー:スチール車輪:ゴム
質量(kg)30
許容荷重(kg)40/4本
ピッチ(mm)40~175
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.2
機高(mm)535~835
機幅(mm)634
ローラー径(Φmm)38
1台
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番461-0172
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)43.24
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)57.2
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)2.1
ローラー耐荷重(kg/本)160
ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)2.3
ローラー耐荷重(kg/本)160
縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。
機長(mm)1458~5238
ローラー幅(mm)500
仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)
トラスコ品番461-1241
材質ローラー:スチール車輪:ゴム
質量(kg)90
許容荷重(kg)40/4本
ピッチ(mm)40~175
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.2
機高(mm)535~835
機幅(mm)634
ローラー径(Φmm)38
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。
機長(mm)778~2668
ローラー幅(mm)500
仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)
トラスコ品番461-1225
材質ローラー:スチール車輪:ゴム
質量(kg)50
許容荷重(kg)40/4本
ピッチ(mm)40~175
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.2
機高(mm)535~835
機幅(mm)634
ローラー径(Φmm)38
1台
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。
耐久性に優れています。
軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装
軸径(Φmm)Φ17
肉厚(mm)3.2
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
ローラー径(Φmm)60.5
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径Φ17mm
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1254
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
小物部品の軽量搬送に適しています。ローラ径最少のΦ12、最少ピッチのP16で、とても小さい部品の搬送に適しています。
用途部品のダイレクト搬送に。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1250
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)25.4
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)1.2
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに
ローラー幅(mm)300
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)28.6
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
トラスコ品番858-5249
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
質量(kg)12.81
ピッチ(mm)40
肉厚(mm)1.2
ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
とても小さい部品の搬送に適しています。
軽荷重用です。
用途部品のダイレクト搬送に
ローラー径(Φmm)12
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ピッチ(mm)15
肉厚(mm)1.0
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)28.6
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)1.2
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)100
トラスコ品番461-0687
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)15.66
ピッチ(mm)22
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)19.1
ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
重荷重用中最も汎用性に富む機種です。重荷重用のΦ57コンベヤです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径Φ17mm
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1253
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番461-0156
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)21.88
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0148
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)37.18
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0113
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)30.62
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)100
トラスコ品番461-0679
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)11.88
ピッチ(mm)22
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)19.1
ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番461-0164
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)33.08
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0130
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)28.43
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0105
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)23.40
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0091
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)15.49
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0741
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)27.40
ピッチ(mm)22
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)19.1
ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0733
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)20.77
ピッチ(mm)22
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)19.1
ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0725
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)13.78
ピッチ(mm)22
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)19.1
ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)200
トラスコ品番461-0709
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)16.34
ピッチ(mm)22
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)19.1
ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)100
トラスコ品番461-0661
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)7.89
ピッチ(mm)22
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)19.1
ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ