トラスコ品番732-6017
材質プラスチック製
全長(mm)210
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
穴の底面近くの内径測定が出来ます
ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります
深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します
基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています
推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B
ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ
本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ
断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4
測定子の有効ストローク(mm)1.2
隣接誤差(μm)1
繰返し精密度(μm)1
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。
刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板
材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59
材質(ボディ)特殊バネ鋼
こんなお得な商品も!
デジタルデプスゲージ HOLD機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ
最小読取値(mm)0.01
器差(mm)±0.03
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)42
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)62
精度(mm)±0.01
寸法b(mm)100
保存温度(℃)-10~60
電池寿命(通常使用で約)1年
寸法c(mm)42
寸法f(mm)16
電池寿命1年
保存湿度(%)80以下
こんなお得な商品も!
デジタルデプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。
測定範囲(mm)0.1~25
質量(g)37.5
材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂
電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)
電池寿命通常使用で約1年
器差(mm)±0.2
最小読取値(mm)0.1
繰返し精度(mm)0.1
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)-10~+60
保存湿度(%)80以下
全長(mm)112.5
こんなお得な商品も!
デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
加工物の面の大きさの測定
種別面取り測定ゲージ
材質SUS420J2
寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)
測定範囲0~15C
最小読取値(mm)0.5
短枝(mm)15
長枝(mm)30
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/オートオフ機能付き。
デプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。
用途タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態のチェックに。
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)40
真円度・円筒度(μm)0.8
材質SKH-51
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
こんなお得な商品も!
簡易デプスゲージ ミニタイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。
ベース寸法(mm)60
材質ステンレス
質量(g)32
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型
シリーズ571
繰返し精度(mm)0.01
こんなお得な商品も!
デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
モノタロウ
¥299
税込¥329
タイヤ溝の深さを測る器具。保管用のポリ袋付
幅(mm)55
全長(mm)89
質量(g)5
タイプ汎用
測定範囲(mm)0~30
精度±1mm
最小目盛(mm)1
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
細巾で厚みの薄いスケールです。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。
品質は直尺JIS規格と同じです。
曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。
メモリピッチ上段(mm)1
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)0.05
ベース寸法(mm)100×8.5
器差(mm)±0.05
竿寸法(mm)10×4.5
こんなお得な商品も!
デプスゲージ
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
ベース寸法(mm)100(厚み6.5)
仕様微動送り:なし
種別標準型
シリーズ527
すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!
材質アルミ、真鍮、ABS
質量(g)10
測定範囲(mm)0~22
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13
精度(mm)±0.2
最小目盛(mm)1
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。
ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。
軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。
検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
ゲージGPⅡ/6HGP
RoHS指令(10物質対応)対応
C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
用途面取り測定ゲージ
材質ステンレス製(SUS430)
精度(mm)±0.03
センタースキャナープラスは壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入り口確認、角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。 受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。 金属・通電線探査機能も搭載。
用途床下から管を通す際の位置出し、床厚測定。上向き穿孔が不要。壁面穿孔時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。
付属品キャリングケース、電池、取扱説明書、純正品検査証、コンタクトカード、保証書
寸法(mm)77×179×30
質量(g)507(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×6個
精度測定深度の±3%
寸法(cm)【測定可能深度】中心確認時:2~120、深度測定時:2~150
ディスプレイ3×7セグメント(受信機のみ)
動作環境-30~40℃、湿度<80%rH、結露なきこと
保管環境―20℃~+60℃、湿度<80%rH、結露なきこと
関連資料カタログ資料(0.69MB)
稼働時間(時間)受信機:約20、送信機:約12
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入り口を確認。
角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。
受信機には見えやすい位置確認LEDインジケーター。
深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。
金属・通電線探査機能も搭載。
付属品キャリングケース・電池・取扱説明書・純正品検査証・コンタクトカード・保証書
寸法(mm)【受信機】75×172×28、【送信機】75×172×28
質量(g)【受信機】210、【送信機】200
電源【受信機】単四アルカリ乾電池×3個、【送信機】単四アルカリ乾電池×3個
精度(%)測定深度の±3
適合材非金属材料(レンガ・コンクリート・スクリード・木材・石膏繊維板・ガスコンクリート・セラミックおよび鉱物)
ディスプレイ【受信機】3×7セグメント
保管温湿度範囲-20~60℃・<80%RH(結露不可)
測定範囲(cm)【深度】中心確認時:2~150/深度測定時:2~200
動作温湿度範囲-30~40℃・<80%RH(結露不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.67MB)
稼働時間(時間)【受信機】約20、【送信機】約12
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
付属品:キャリングケース、取扱説明書、接着キット、電池、純正品検査証、コンタクトカード、保証書。受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入口確認、確度のある貫通孔施工時には便利なアイテム。壁面穿穴時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。
1セット
¥149,900
税込¥164,890
8日以内出荷
-30℃~+140℃の温度を素早く実現し、温度の安定に優れています。
熱電対、測温抵抗体のキャリブレーション向けのドライブロック恒温槽として使用するポータブルなキャリブレーターです。
用途温度校正
仕様【ドライブロックでの水平方向の温度均一性】<0.008℃、【ドライブロック測温孔の底邪40mmの温度均一性】<0.040℃、【標準付属のドライブロック】全6穴、2穴×4.5mm(内径)、2穴×6.4mm、1穴×8.0mm、1穴×9.5mm、全て157mm深さ
セット内容Venus4951、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用キャリングケース
消費電力(W)150
温度範囲(℃)Venus4951:-30~140、二次標準白金測温抵抗温度計:-50~ 250
分解能ディスプレイ:-19.99~99.99℃まで 0.01℃、左記範囲外は 0.1℃、 PC 使用時 0.01℃以上
精度(℃)基準接点:0.35
容積校正容積(炉芯管内径):Φ35×160mm 深さ
安定性±0.03℃
1セット
¥2,998,000
税込¥3,297,800
12日以内出荷
JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い溢流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
付属品カッター、ストレートエッジ、各1個
セット内容透水円筒:内径100Φ×高さ127.5mm、銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板:直径98mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、直径94mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、水槽:直径230Φ×深さ180mm、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)、メスシリンダー:容量200cc、最小目盛2cc、カッター、ストレートエッジ、各1個
種別定水位透水試験装置 単式
容量【メスシリンダー】200cc、最小目盛2cc
直径(Φmm)【金網板】98、94
寸法(Φ×mm)【水槽】230×深さ180、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)
内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5
アズワン品番62-0860-67
目開き(μm)【金網板】直径98mmフルイ:425、75、直径94mmフルイ:425、75
1セット
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
関連キーワード