22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナリカ孔雀石
実験用鉱物として使用できる孔雀石です。
種別孔雀石 (約50-60g)
1個
2,200 税込2,420
3日以内出荷

中学2年生 化学変化 孔雀石は、孔雀の羽模様を思わせるような濃い緑地に黒い模様を持つ鉱石で、緑の顔料やネクタイピンなどの装飾品として活用されています。 この石は水酸化銅と炭酸銅からなる銅の鉱石ですので、還元により銅を取り出すことができます。このキットで緑の石が金属光沢に放つ銅に変わる過程を実験で確かめてみましょう。
セット内容孔雀石 約70g・磁性るつぼ 30ml用 1個・三角架 1個・マッフル 1組・活性炭 粒状および粉末の2種類
1個
6,800 税込7,480
6日以内出荷

1個
6,500 税込7,150
8日以内出荷

クジャク石は美しい紋様を持った銅の鉱石です。 強熱して黒色の酸化銅にした後、炭素粉末と強熱すると還元されて銅になります。 還元された銅を紙やすりで磨くと、金属光沢が確認できます。
寸法(mm)約20×30
1パック
7,998 税込8,798
翌日出荷

1セット
799 税込879
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,400 税込2,640
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

条こん板にこすりつけることにより、条こん色を示す鉱物を集めた標本です。
用途0 仕様木箱入り(402×206×60) セット内容石墨/自然銅/輝安鉱/方鉛鉱/辰砂/閃亜鉛鉱/磁硫鉄鉱/斑銅鉱/黄銅鉱/黄鉄鉱/赤鉄鉱/磁鉄鉱/褐鉄鉱/クリプトレメン鉱/ボーキサイト 種別TS-15R
1個
22,000 税込24,200
8日以内出荷

最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド 付属品ケース 全長(mm)約10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マグネシウムや鉄のネソケイ酸塩鉱物です。
仕様(産地)アメリカ・アリゾナ州 寸法(mm)約5
1個
649 税込714
当日出荷

ケニス結晶鉱物
観察用の結晶鉱物です。
寸法(mm)約5~15 入数各1~2個 収納ケース紙箱
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナリカ鉱石標本
セット内容金鉱、輝安鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄鉄鉱、黄銅鉱、辰砂、赤鉄鉱、磁鉄鉱、ボーキサイト、錫石など 種別(教師用)OR-15R 種類15種 箱寸法(mm)箱:402×297×60、小箱:75×90×20
1個
30,000 税込33,000
7日以内出荷

炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
1個
1,861 税込2,047
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様高圧ガス保安法: 適用外 質量(kg)約1.1 容量(L)(標準状態水素)約80 外径×高さH(Φmm×mm)51×166 常用圧力(MPa)0~0.99 アズワン品番2-1562-05 純度(%)99.99以上
1本
79,980 税込87,978
9日以内出荷

鉱物が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30 内容12個 箱寸法(mm)110×135×60
1個
1,600 税込1,760
3日以内出荷

医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース サイズ約1cm角
1個
1,198 税込1,318
欠品中

1個
890 税込979
当日出荷

モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
寸法(mm)約30
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

名称銅(粉末) 等級一級 化学式Cu 濃度(%)≧99.6 化学組成Cu 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-86 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量63.546 CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
2,998 税込3,298
当日出荷

紫色がとても美しい鉱物です。 マグマに含まれる珪酸(ガラス等の原料)が結晶化する際に微量の鉄イオンを取り、紫色を発色しています。
仕様ウルグアイ産、ケース入 寸法(mm)約20~30
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

1袋(20m)
319 税込351
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ラギオール アン オブラックラギオール アン オブラック
ラギオールアンオブラックはすべて熟練した職人のハンドメイドによって造られる逸品です。
寸法(mm)120×28×15 品名・タイプワインオープナー
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)