使わない時は折りたたんで専用バッグに入れ、コンパクトに収納できます。留守にしていても宅配便の荷物の受け取りができる「宅配BOX」。付属のワイヤーで玄関ドアハンドルや手すり、雨どい、門扉などいろいろな場所に固定可能。受け取りの認印を入れられるポケット付き(重要な判子は入れないでください)。
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×400
質量(g)約685
付属品ワイヤー(約2m)・収納バッグ
繰り返し使えて、経費節減を実現できる輸送用バッグです。送り状を入れるポケット付で、貼り付けたり剥がしたりの手間も要りません。結束バンドを使用すれば、セキュリティも確保できます。輸送用だけでなく、社内の各部署とのやりとり等にもお使いいただけます。
付属品結束バンド10本
材質ナイロン(ポケット部/PVC)
サイズB4マチ付き
質量(g)150
内寸法(mm)425×295×80(B4サイズ収納)
外寸法(mm)430×300×85(マチ)(ポケット部外寸)241×154(ポケット部内寸)230×135
擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。既にお持ちの南京錠等で施錠可能な金具の付いたタイプです。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。ポケット上部には時間指定等のシールを張るためのスペースがあります。
用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。
材質帆布
行き来の頻繁な社内便に、丈夫で安心なメールバッグ。透明ポケット付きだから、宛名を貼る必要がありません。封印用のプラファスナー10本付き。鍵が取り付けられるダブルファスナー採用。持ちやすい幅広タイプの取っ手付き。耐久性がある丈夫なナイロン製。
仕様プラファスナー付
材質ナイロン製
セキュリティ仕様/キスロック付きファスナー、ファスナー固定タブを採用。マーカータイ、南京錠等でロックができ、不正開封を抑止します。
3サイズ展開/A4、B4、A3の3サイズ展開。A3サイズは2つに折り、A4サイズとしてご使用できます。
透明ポケット付き/送り状、宛名カードが出し入れできる透明ポケット付きです。
付属品セキュリティマーカータイ5本
仕様透明ポケット付き
材質ナイロン
カードサイズ(mm)115×200
たっぷり収納出来るビッグバッグです。かさ張るものを持ち運ぶ際に便利です。
材質ポリエステル
材質(本体)ポリエステル
繰り返し使えて、経費節減を実現できる輸送用バッグです。
送り状を入れるポケット付で、貼り付けたり剥がしたりの手間も要りません。
結束バンドを使用すれば、セキュリティも確保できます。
輸送用だけでなく、社内の各部署とのやりとり等にもお使いいただけます。
付属品結束バンド10本
材質ナイロン(ポケット部/PVC)
サイズA4マチ付き
質量(g)130
内寸法(mm)350×280×80(A4サイズ収納)
外寸法(mm)360×285×85(マチ)(ポケット部外寸)141×237(ポケット部内寸)133×215
環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。
宛名書きカード用のポケット付きです。
封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。
メールバッグのカラーによって、内容物の重要性や用途を区別できます。
サイズA4
ポケット寸法(mm)(宛名書き)130×230
送り状を入れてそのまま配送できるしっかりしたボストンバッグです。引裂きや耐摩耗に優れた東レ「バリスターナイロン」を使用しています。引き手が固定できる馬蹄錠金具付で南京錠に対応します。表面・裏面には送り状をそのまま入れられるクリアポケット付きです。
丈夫な金属ファスナーを採用しています。持ち手は肩掛けも可能な長さです。底板が取り外しできて、使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能です。
材質表装:バリスターナイロン(2520デニール)
擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。ポケット上部には時間指定等のシールを貼るためのスペースがあります。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。
用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。
材質帆布
水や汚れに強い。ターポリン素材の連絡ケース登場。
耐水ターポリン生地使用でナイロン生地に比べ耐水・対候性に優れ、汚れに強く丈夫です。
止水ファスナー使用で水の侵入を防ぎ、中の書類を濡らさず安心して使えます。A5サイズ伝票ポケット。
用途社内間の連絡便に。伝票ポケット付きで宅急便や送り状・伝票そのまま入れて送れます。
付属品結束バンド5本
材質本体:ターポリン(ポリエステル、PVC)、付属品:結束バンド
厚さ(mm)75
タイプマチありタイプ
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。容量69Lとたっぷり入るので、大きい荷物も保管できます。フタの内側にパッキン材が付いているので、水・ホコリの侵入に強く、ステンレスバックルで丈夫なので、屋外収納としても使用できます。盗難防止の南京錠とワイヤーが付属されています。
セット内容本体×1、ふた×1、ワイヤー×1、南京錠×1※鍵穴:Φ6mm、鍵×3、宅配ボックスシール×1、宅配担当者様向けシール×1
材質本体・フタ:ポリプロピレン/バックル:ステンレススチール/パッキン:EVA、南京錠:本体(真ちゅう)、吊(スチール、クロムメッキ)、鍵(スチール・ニッケルメッキ)/ワイヤー(ステンレス)
質量(kg)3.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×470×498
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×370
投函タイプ上入れ上出し
こんなお得な商品も!

宅配袋
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
書類や小荷物等の発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
用途梱包・配送等に。書類等の収納に。
材質片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
色無地
表示内容無地
繰り返し使えて、経費節減を実現できる輸送用バッグです。
送り状を入れるポケット付で、貼り付けたり剥がしたりの手間も要りません。
結束バンドを使用すれば、セキュリティも確保できます。
輸送用だけでなく、社内の各部署とのやりとり等にもお使いいただけます。
付属品結束バンド10本
材質ナイロン(ポケット部/PVC)
サイズA4マチナシ
質量(g)70
内寸法(mm)350×265(A4サイズ収納)
外寸法(mm)360×275×5(ポケット部外寸)141×237(ポケット部内寸)133×215
キスロック付きのスライダーファスナーを採用。署名プレートがついた付属のマーカータイで施錠できます。不正開封を抑止し社内便の安全性を高めます。
事務所・工場間での書類などの連絡に繰り返し使用でき経済的です。
材質ナイロン
付属品セキュリティマーカータイ5本
仕様透明ポケット付き
サイズA4メール便
内寸法(mm)210×297
外寸法(mm)240×340
カードサイズ(mm)115×200
複製が難しく防犯性の高いディンプル錠2個付き!丈夫で強度の高い8号帆布を使用!ファスナーをこじ開けられないように、鍵の裏側に裏座を打ち付けています。
底板付きなので重いものを入れても安心です。バッグのふちをパイプ加工してあるので擦れにくく長持ち。
ポケット付きなので、内容物や宛先などを書いた紙を入れられます。通い便にも最適です。持ち手付きなので重い荷物も楽に運べます。
鍵や鞄の縫製はすべて国内製!(ファスナーはYKK社製です。)
用途個人情報などの重要書類に!貴重品の収納・運搬、持ち運びに!企業・学校の個人情報管理担当の方、介護業界のケアマネージャーの方、研究室のデータや法的文書を取り扱う方、集金や夜間金庫を使う方に。
材質8号帆布
仕様底板付
付属品ディンプル錠2個
寸法(幅W×高さH)(mm)350×250
マチ(mm)150
ポケットタイプ両面(透明)
ポケット寸法(mm)(外寸)160×110、(内寸)135×80
軽くて丈夫なPP不織布製手提げ袋
便利なチャック付き
用途お買い物袋や通い袋などに
入数(枚)5
ものが出し入れしやすい大きな開口部で、荷物をまとめて持ち運べます。
B4ファイルも収まる余裕の収納力。
小物や鍵を分けて収納できるインナーポケット。
手持ち・肩掛けどちらにも対応。
柔らかく手触りの良いナイロン製ベルトを採用し、肩掛け時の衣服との擦れも低減します。
ジッパーでバッグの口を閉じられます。
底板・底鋲付で自立します。
バッグ両側にサイドポケット付で、ペットボトルなども収まります。
質量(g)650
内容積(L)19
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)180
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×170×295
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1
材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
幅(mm)29
タイプ同一鍵
寸法B(mm)14.3
寸法C(mm)14.6
つる径(Φmm)4.8
鍵付属本数:3
置き配荷物の持ち去り防止を目的とし、玄関付近にて宅配バックを施錠する。バックのファスナーにカギを施錠して、もう一つのワイヤーで自宅の柱に等に取り付ける。二つのワイヤーはそれぞれが着脱できます。
用途宅配ボックスに使用。持ち去り防止対策のカギです。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
全長(mm)42
色シルバー
材質(ダイヤル)ダイカスト
材質(ワイヤー部)スチール/塩ビ
幅(mm)31
ワイヤー長(mm)120
ワイヤー径(Φmm)3
タイプダイヤル3段
品番IB-156
アズワン品番65-1331-93
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
梱包物のサイズに合わせて2段階で高さを変える事で、それぞれ80~100サイズ、100~120サイズの宅配便規格2サイズが併用出来る仕様の宅配ギフトBOXです。バックヤードのカートンストックをまとめる事が出来て、省スペースにも!もらって嬉しいオシャレなハトの宅配用カートンボックスは、アレンジメントや鉢物のフラワーギフトや、おむつケーキなど、背の高いギフトの配送におすすめのギフト箱です。
フルートB
ライナーK5
登録した指紋で解錠することができます。最大で10種類の指紋を登録できます。緊急用に付属のバックアップキーで解錠することもできます。カラーコードと音で操作状態の把握が可能です。ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。優れた防錆能力があります。
用途倉庫、ロッカーや宅配ポストに。
付属品マイクロUSBケーブル
トラスコ品番525-4915
材質鍵:スチール
幅(mm)53
寸法B(mm)30
寸法C(mm)32
鍵2本付属
ツル径(Φmm)7
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
玄関やエントランス、お庭など壁の可能性を楽しく引き出そう。掛ける、吊るす、置く、つなぐ、立てかける。ウォールフック&バーはアイデア次第で使い方自由。シンプルなつくりで、ただの壁が便利な場に早変わり。ここにちょっと掛けられたら助かるのに…という玄関や庭に足せば、毎日の満足度がぐんとふくらみます。【おすすめポイント】。1.玄関の鍵を開ける間のバッグハンガーとして。2.宅配ボックスの固定にもぴったり・・・バーにワイヤーを通してしっかり固定できます。3.フックとバーの一体形状で長傘と折りたたみ傘どちらも掛けられる。4.庭先などでもマルチに使えて便利。5.フックの位置は右でも左でもOK:フックは工夫を凝らした、上下シンメトリーのT字型デザイン。だからフックを左右どちらでも、設置場所に合わせて取付けられます。6.住まいになじむ洗練デザイン:余計なものを削ぎ、使いやすさを極めて、シンプルに仕上げました。こだわりのある家にふさわしい、スマートなデザインです。【特徴】。フックとバーが一体になっているのが、使い勝手のいいところ。2つの形状があるから、例えば、長傘と折りたたみ傘、どちらもサッと掛けられます。ペットのリード掛けや玄関の鍵を開ける間のバックハンガーとして、庭まわり、ウッドデッキでは、ガーデニング用品を掛けても便利です。※リードを掛けル場合は、小型犬のみとなります。
用途エントランスフック・玄関フック・マルチフックとして
傘掛け・バック掛け・リード(小型犬のみ)掛け・ガーデンツール掛け・宅配ボックスのワイヤー固定・自転車のワイヤー固定等にお使いいただけます。
付属品トラスタッピンねじ5×50mm、平座金、コンクリートプラグ
材質アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装)
耐荷重(kg)10
高さH(mm)55
奥行D(mm)81.5
幅W(mm)255
持運び便利な大きな取っ手つき。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)。バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)。ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等
電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)
質量(kg)6.3
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)
再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)
計量皿寸法W(mm)330
計量皿寸法D(mm)330
外形寸法W(mm)330
外形寸法D(mm)509
外形寸法H(mm)80
最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)
RoHS指令(10物質対応)対応
複製が難しく防犯性の高いディンプル錠2個付き!丈夫で強度の高い8号帆布を使用!ファスナーをこじ開けられないように、鍵の裏側に裏座を打ち付けています。
ポケット付きなので、内容物や宛先などを書いた紙を入れられます。通い便にも最適です。鍵や鞄の縫製はすべて国内製!(ファスナーはYKK社製です。)
用途個人情報などの重要書類に!貴重品の収納・運搬、持ち運びに!企業・学校の個人情報管理担当の方、介護業界のケアマネージャーの方、研究室のデータや法的文書を取り扱う方、集金や夜間金庫を使う方に。
材質8号帆布
仕様底板付
付属品ディンプル錠2個
寸法(幅W×高さH)(mm)350×250
マチ(mm)75
ポケットタイプ片面(透明)
ポケット寸法(mm)(外寸)160×110、(内寸)135×80
鍵3本付(同一鍵)
門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
高強度スチールワイヤー(日本製)
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
世界最高基準の「防水・透湿・低結露素材」。モイスチャーバッファリング機能により、水蒸気が水滴化する結露を防ぎ、常に衣服内をドライに保ちます。
更にディアプレックスは、最前線で起こりうる、飛沫・体液・血液・ウイルスなどの浸透を高いレベルで防御するバリア性も保持しています。
レフレクター(反射材)は、表面が濡れても輝度が変わることが少ない超高輝度マイクロプリズム反射素材(EN471認証品)を使用することにより、最前線で働く人の安全性を高めます。
フードは立体設計でフィット感が高く、良好な視界が確保できます。
用途工事現場、整備現場、宅配業務、施設管理、倉庫作業、清掃作業、産業廃棄物業など
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
耐水圧(mmH2O)30000以上
混率(%)ナイロン100
機能防水、透湿、低結露、撥水、収納式フード付、左右胸ポケット、スルーポケット、袖口/ゴム、マジックテープ、裾/ドローコード付
JIS規格JIS T 8060D(人工血液バリア性):クラス6、JIS T 8061D(ウイルスバリア性):クラス6
生地ディアプレックス(3層ミニリップ)
透湿性(g/m2・24hr以上)16000
高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装
材質(ツル)鉄・クロームメッキ
材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
バルブ形式29
高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
ロックキー式
材質(本体)真鍮
材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
バルブ形式29
材質(キー)真鍮・ニッケルメッキ
在庫にまつわる業務をスムーズにするアプリケーション。今バージョンでは、現場の声をフィードバックし、さらなる進化を遂げました。入出庫はもちろん、引当、分納、セット品管理にも対応。在庫切れを防ぐアラートメール機能も完備。操作履歴や権限管理機能もあり、複数人での業務も安心です。バーコードハンディターミナルとの連携も可能。大手宅配伝票印刷、納品書印刷が可能。在庫状況はメール通知可能。90日間無料サポート(FAX/E-mail/WEBフォーム)付。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
【カオスバッテリー】
大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー
充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現!
充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。
業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。
新液口栓イエロープラグを開発。
(1)雨水が侵入しにくい構造設計。
(2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。
(3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。
カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。
「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。
「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製
「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。
コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる!
大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。
強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。
【安心サポート】
パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証
(1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。
(2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。
(3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
用途自動車用バッテリー
対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)
内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
Smart & Stylish
画期的なオールインワン!!
すべての機能を小型のユニットに凝縮
小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!!
UN(ECE)部品認証取得品。
【省電力】 バッテリーへの負荷低減
【長寿命】 バルブ交換不要
【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒)
【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用
LED採用によりストップ時の追突事故低減
夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。
<ハザード省電力仕様を追加>
従来、コンビ二配送車/宅配車など 積荷作業時にエンジンを停止してハザードを点滅すると、バッテリーの劣化が早期に進み、交換を行う必要がありましたが、ハザード省電力仕様は専用回路の搭載により、ハザード時の消費電力を大幅に低減しております。
(台当たり:48W → 4W ▲44W)
補修品(ブラケット)については取扱説明書をご覧下さい。
仕様ハザード省電力仕様
定格電力(W)テール:0.4、ストップ:4.4、ターン:24.0、バック:3.7(ハザード時:48W→4W/台当り)
光源LED
シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力3系統に対応。VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。同梱ケーブルにDisplayPortケーブル、HDMIケーブルを同梱しておりますので、設置してすぐに接続可能です。
仕様保守:ASUSサポート TEL:0570-783-886(年中無休9時~19時)、5年ピックアップ保証(指定宅配業者による引き取り修理)※原則翌営業日対応(地域によりお時間頂く場合があります。)
コントラスト比1500:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
【カオスバッテリー】
大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー
大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー!
アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。
クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。
業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。
新液口栓イエロープラグを開発。
(1)雨水が侵入しにくい構造設計。
(2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。
(3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。
カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。
「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。
「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製
「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。
【安心サポート】
パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証
(1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。
(2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。
(3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
用途自動車用バッテリー
対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)
内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
取引証明以外用
計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。
アズワン品番68-1838-55
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
関連キーワード