耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。鉄入り半長靴で着脱が楽です。
JIS規格JIS8101 S種認可
色ブラック
足幅3E
材質牛革
形状ミドルカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)710(25.5cm)
機能耐久性
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ半長靴
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

安全保護ゴーグル クッション付フレーム
モノタロウ
¥549
税込¥604
耐熱性の高いゴム枠 採用
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業
グラインダー軽作業
粉砕作業
セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業
農薬散布作業等
形状ゴーグル型
機能レンズ交換可、メガネ併用可
種別対浮遊・飛来粉じん
質量(g)108
フレームゴム(通気孔付)
フレーム色ブラック
レンズアセチ(0.6mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。
レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付
質量(g)79
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)織りゴム
フレーム色透明
耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。
形状ゴーグル型
機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可
質量(g)101
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78
フレーム色ブラック
材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
耐熱性に優れたゴム枠タイプ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
形状ゴーグル型
機能スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可
質量(g)107
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70
フレーム色ブラック
材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
視界が広いシリンダーレンズ採用
大型眼鏡対応のワイドビューモデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
仕様通気孔付
質量(g)106
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×90×72
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(バンド)織りゴム
レンズ色クリア
フレーム色クリア
形状ゴグル型
タイプメガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

安全保護ゴーグル 防曇タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
ベンチレーター付スタンダードゴーグル。
安定の定番モデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
形状ゴグル型
質量(g)83
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×72×73
機能めがね併用可能、紫外線カット
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)ゴムベルト
再生紙使用マーク適合
飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。
防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付
仕様耐衝撃性
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニル
質量(g)81
ベルト幅(mm)18
フレーム通気孔なし
ベルト織りゴム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76
レンズ外面:ハードコート、内面:くもり止め
レンズ厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴。
用途道路舗装などに適した長編み上げ安全靴です。
形状ハイカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
標準質量(g/片足)700(25.5cm)
JIS規格JIS8101 S種認可
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
再生紙使用マーク適合
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可
色ブラック
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
標準質量(g/片足)780(25.5cm)
機能耐久性
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ長靴
再生紙使用マーク適合
耐久性に優れるスタンダード式
形状ローカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(アッパー)牛革
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)550(25.5cm)
JIS規格JIS8101 S種認可
材質(先芯)鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
再生紙使用マーク適合
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。
形状ハイカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
標準質量(g/片足)690(25.5cm)
JIS規格JIS8101 S種認可
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
再生紙使用マーク適合
レンズ厚1.5mmの耐衝撃性の優れたタイプ
JIS規格&ANSI規格 両規格対応製品。
レンズ全周に通気孔が付いているため、くもりにくく、上部からの粉じんが入りにくいタイプ。
ベルトは発塵性が低いエラストマー素材を採用。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
仕様通気孔付
機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット
形状ゴグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)92
規格JIS規格ANSI規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×80×71
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)ゴムベルト
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
標準質量(g/片足)720(25.5cm)
機能耐久性
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
再生紙使用マーク適合
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴。くるぶしの保護をします。
機能耐久性
JIS規格JIS8101 S種認可
色ブラック
足幅3E
材質牛革
形状ミドルカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)625(25.5cm)
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
再生紙使用マーク適合
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可
材質(レンズ)アセテート(防曇加工)
特性防曇
タイプメガネ併用可
質量(g)100
規格JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70
材質(フレーム)合成ゴム
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。面ファスナーのため着脱が楽で、足首からふくらはぎまでフィット感抜群です。
形状ハイカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
標準質量(g/片足)690(25.5cm)
JIS規格JIS8101 S種認可
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)225
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
再生紙使用マーク適合
顔当たりの柔らかいフレームクッションです。
(曇り止め付き)ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット
仕様通気孔付
形状ゴグル型
質量(g)103
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)織りゴム
安定した電気抵抗と耐久性に優れた素材を使用。
用途ガソリンスタンド等の作業に最適です。
JIS規格JIS8101 S種、JIS8103認可
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(アッパー)牛革
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)550(25.5cm)
機能静電、耐久性
材質(先芯)鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
再生紙使用マーク適合
高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
ダブルレンズ仕様のハイスペックモデルで、ワンタッチ長さ調整SRベルトを採用しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
仕様通気孔付
機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット
形状ゴグル型
レンズペトロイド-AFα(くもり止めダブルレンズ)
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番470-3804
質量(g)120
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75
加工硬化処理、防曇
材質(フレーム)軟質ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)織りゴム
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様通気孔付
機能マスク併用可能、紫外線カット
形状ゴグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番856-7563
質量(g)108
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92
材質(フレーム)エラストマー、PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)織りゴム
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM716号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM717号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等
付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書
質量(kg)1.5( バッテリー含む)
外形寸法(mm)297×181×115
定格電力(W)16
使用温度(℃)0~60
寸法(Φmm)45(握りバー)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)2.2
バッテリー電圧(V)14.8
充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)
動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)
仕様バッテリー充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
コンクリート面に貼れる色鮮やかなレモン色の蛍光テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。
色黄/黒(トラ柄)
テープ幅(mm)50
長さ(cm)15
基材PET/ガラスビーズ/アルミ
粘着剤ブチルゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
材質(ナット)C3771
再生紙使用マーク適合
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状径違いソケット
使用流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
再生紙使用マーク適合
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状テストプラグ
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
再生紙使用マーク適合
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状エルボ
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
再生紙使用マーク適合
関連キーワード