4,986件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。 セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断 状態を保持。 バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。 電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現) 盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。 端子カバー標準装備。 UL、c-UL承認品。
質量(g)150 規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088 耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間) 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)100以上(初期値) 操作方法専用プラグによる操作 耐衝撃(m/s2)(耐久)1000 定格通電電流(A)10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
赤(操作ヘッド色) 保護構造IP67(IEC60529) 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)4 耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 色(本体) 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×5×21 適合プラグ2Pノーマル電源プラグ アズワン品番64-0866-74
1セット(6個)
829 税込912
当日出荷

水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ簡易防雨タイプ 極数2P 定格電圧(V)AC100 動作時間0.1秒以内(高速形)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×10.9×37 適合プラグ3P接地付き電源プラグ アズワン品番64-0866-75
1セット(2個)
619 税込681
当日出荷

LANケーブル用オリジナルブーツです。スマートなシェイプでポート間隔の狭いHUBでも隣のポートと全くぶつかりません。プラグのツメ折れ防止フラップはソフトな押し心地です。
1パック(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
ホワイト 材質PVC 本体質量(g)約2(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×8×21 アズワン品番65-0525-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
369 税込406
当日出荷

電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。 電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。 難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
1パック(2個)ほか
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイトラキャップを各機器の電源プラグの刃の根元に固定することにより、刃の根元部分を絶縁させます。 電源プラグとコンセントの隙間にホコリが入ってもショートしないためトラッキング現象を未然に防ぐことができます。
機能耐トラッキング 付属品専用瞬間接着剤(ハケ付、スリーボンド社1743F)タイトラ対策済シール 生産国日本 入数30個(15プラグ分)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

1袋(21枚)
589 税込648
当日出荷

普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
材質/仕上シリコンゴム 奥行(mm)10.9
1袋(50個)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラープラグを保護するカバー
適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用 プラグタイプ8P
1パック(30個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)200以下 耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 機械的耐久性100万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度0.05~1m/s 電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度(Fzh)最小1300N 開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth) 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
1個
特価
9,590 税込10,549
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

サンワサプライプラグ安全カバー
普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
1セット(2個)ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)10 仕様3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます) 長さ(mm)(電線)約300 極数2P 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)縦80×43×高さ43 定格電圧(V)AC100 保護機能漏電(地絡)保護・過電流保護 動作時間0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃)40 定格感度電流(mA)15(定格不動作電流7.5)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
クリア 適合2Pコンセント エスコ品番EA815HZ-19 質量(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプキャップタイプ
1パック(10個)
199 税込219
当日出荷

電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
用途ストレートプラグ用 材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
1袋(8個)
950 税込1,045
当日出荷


1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電保護プラグにケーブルを接続するためのブッシングです。
適合本体GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2
1個
51 税込56
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テンパール工業再通電保護プラグ
電気機器のスイッチがONの状態でプラグをコンセントに差した場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。 停電後の復電時に電気機器のスイッチがONのままの場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。
質量(g)約150 極数3極(アース極を含む) 使用温度範囲(℃)0~40 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 定格周波数(Hz)50/60 使用可能機種電源スイッチが機械式のボタン式やシーソー式の機器(電気式スイッチではない機器)電動工具/ディスクグラインダー、ジグソー、電動丸ノコ、バンドソー、ベルトサンダー、電気かんな、電気ドリル、電動ドライバー、ポリッシャー、園芸用バリカン、電動草刈り機など家庭用電化製品/電気ストーブ、電気ヒーター、電気こたつ、扇風機、電気コンロ、ホットプレート、トースター、ドライヤー、乾燥機など コード長さ(mm)(電源コード)約135 表示LED電源ランプ(緑)、保護ランプ(赤) 寸法(縦×横×高さ)(mm)81×47×37(本体部分のみ、電源コード部含まず) アズワン品番65-0289-09
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ホコリや湿気からコンセントを守ります。
材質難燃電気絶縁性シリコンゴム 寸法(mm)34×27×44 グレー 質量(g)10
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)排気用防水保護プラグ
エコ商品、RoHS
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM ねじ長さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホコリや湿気からコンセントを守ります。
材質難燃電気絶縁性シリコンゴム 寸法(mm)33×25×44 質量(g)10
1パック(2個)
469 税込516
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光ファイバーコネクタ差込口用の防塵カバーです。取手付で挿抜がしやすい形状です。
材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光ファィバーコネクタに被せる防塵プラグです。
材質PE ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ 質量(g)2300 定格15A・AC100V(1500W) コード長さ(m)10 漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用 パイロットランプなし 電線仕様SVCT 2.0×3心 定格感度電流(mA)15 コンセント15A×3個(防雨キャップ付) 防水性IPX3 過負荷15A 動作時間(s)0.1以内
1本
17,300 税込19,030
翌日出荷

・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)16 寸法A(mm)16.5 寸法F(mm)2 寸法E(mm)1.8 寸法B(mm)12 寸法C(mm)13 寸法DM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
翌日出荷

・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)7 寸法A(mm)12.5 寸法F(mm)2 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)10 寸法C(mm)9.4 寸法DM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌日出荷

・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)4 寸法A(mm)10 寸法F(mm)1.5 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)8 寸法C(mm)7.7 寸法DM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
翌日出荷

特性防塵 材質TPE(UL94V-0) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
199 税込219
4日以内出荷

・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)31 寸法A(mm)20.5 寸法F(mm)2.5 寸法E(mm)1.8 寸法B(mm)16 寸法C(mm)16.5 寸法DM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8
RoHS
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)2 寸法A(mm)8.5 寸法F(mm)1.2 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.5 寸法DM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
翌々日出荷

・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)7 寸法A(mm)12.5 寸法F(mm)2 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)10 寸法C(mm)9.4 寸法DM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)2 寸法A(mm)8.5 寸法F(mm)1.2 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.5 寸法DM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)4 寸法A(mm)10 寸法F(mm)1.5 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)8 寸法C(mm)7.7 寸法DM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷