U字吊り防止先端形状のフックに対応する孔形状。
用途50mm幅ベルト用
エスコ品番EA998JA-6
材質スチール
寸法(mm)68×50
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
高強度、高品質のスチール製カラビナです。
スチール製極太カラビナ使用で耐久性があり安心。
使用しないときはパチっとたため邪魔になりません。
ホルダー部分はセーフティコードを取り付けられるループ付き。
ホルダー部分は軽量なアルミ製です。
材質(カラビナ)スチール
質量(g)230
タイプ高強度
適合ベルト幅(mm)50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×70×130
安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。
付属品YS-N45(シルバー)× 4本
材質JIS G 3131 SPHC
表面処理電気亜鉛めっき + 塗装
板厚(mm)2.3
耐力試験加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN)
試験機関株式会社 カナイ
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
50mm幅ベルト用。
安全ロープ取り付け穴。
適合50mm幅ベルト
材質アルミ
許容荷重(kg)3以下
色青
エスコ品番EA998FS-1
材質ナイロン樹脂
寸法(mm)64×72
ベルト幅(mm)50
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
ベルトに合わせて選べる2色
適合50mm幅ベルト用
質量(g)45
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
軽くてコンパクトで操作も簡単。
仕様子綱(ロープ):3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ450mm((フックNo.27)
適合垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~18mm
質量(g)約605
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに
仕様各所6点溶接(中央は3点溶接)
質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×175
最大開口(mm)(ゲート部)25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミニウム
質量(g)100
適合ベルト幅(mm)50
本体寸法(mm)10×110
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×80×120
レバー操作で強力な緊張力。
仕様水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
50mm幅用D環止め
材質ポリエチレン
適合50mm幅ベルト用
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ
適合(親綱)16~18
トラスコ品番223-2863
質量(g)800
寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

カラビナ リング付
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能なし
タジマ安全帯用A環です。
適合ベルト幅(mm)50mm
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
手軽に使えるエントリーモデル
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器
質量(g)約2220
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス)
補助ベルト幅(mm)100
補助ベルト長さ(mm)720
こんなお得な商品も!

リンク D型
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
移動範囲180°以内での使用可能です。工具不要で取り付け可能です。安全ブロックの接続が可能です。
用途仮設足場などでの墜落制止用器具のフックを掛ける場所に。
トラスコ品番678-3063
材質スチール
人数【作業】1
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
安全帯フックの取付場所を容易に確保できる。万が一の墜落時、爪がボルトを把持するので、最短で墜落を阻止する。適用ボルトサイズは、W1/2及びW3/8の兼用。
用途天井に設置されたボルトを利用して安全帯のフックを取付けるための金具
材質(本体)鉄
適合吊りボルトW1/2・W3/8兼用
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。
機能が正常であることを表示灯で確認することができます。
外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。
分岐MCCB用の銅帯が利用できます。
取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。
感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)-20~+50
保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)
最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC
動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)
公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5
最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)
電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード