フード付、しぼり紐で調節可能!水や雪、冷気の侵入を防ぎ、靴内部を快適に!!
先芯は、鋼製先芯を内臓!安全機能もバッチリ(JIS S級相当)。
油汚れのある環境にも、最適!!
耐油性に優れた、特殊配合ビニールを使用。
靴底は、踏み抜き防止板を内臓!!安全機能もバッチリ!!
パッド入りでくるぶしを保護!
機能耐油性
製法インジェクション製法
材質(アッパー)PVC
JIS規格JIS規格S級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
履きやすいローカット。PVC製、完全防水静電気をため込まない。
帯電防止機能付きグリップ性耐油。履き心地の良い踵クッション。丸洗い可能。
種類作業靴
標準質量(g/片足)300
材質(底部)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄先芯入り。軽量、静電。耐油底。
色ブラック
足幅4E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)PU
材質(ソール)ウレタン
標準質量(g/片足)500(26cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
色ホワイト
足幅3E
形状ローカット
種類静電靴
材質(アッパー)合皮、メッシュ
材質(ソール)EVA、ゴム
機能静電機能、ノンマーキングソール、耐油底
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
接点構成1c
電気定格3A-250VAC
機械的寿命100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1a接点/保護カバーなし
用途工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
付属品VCTF0.75×2芯×1.5M
材質アルミダイカスト製
保護構造IP54
定格3A-250V AC
接点構成1a
動作特性オルタネイト
動作力38N
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチ押ボタン形(ロック式)
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
関連キーワード