20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格の耐滑性(F)安全靴・作業靴技術指針の等級(区分4)をクリアした耐滑性、履き始めから耐滑性を発揮し効果が持続。 柔軟性に優れ軽やかなフットワークを実現。 甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。起伏に富む足の裏をバランスよくサポートする、クレイドル・インソール。
仕様耐熱性・高温耐熱性能、耐油・耐薬品性能、床面への防汚性能 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革+メッシュ 材質(ソール)SX高機能樹脂、新開発素材 標準質量(g/片足)400 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 靴底3層底 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【安全性】抜群のグリップ力を実現。高い耐久性を実現。熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。 【快適性】足腰の疲労を軽減し疲れにくい。サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。優れた屈曲性。 快適な履き心地。軽量設計。足先にゆとり。オブリーク調木型採用でフィット性向上。 特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)銀付牛革 材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー 標準質量(g/片足)410(25.5cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 靴底3層底 材質(先芯)ACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
用途運輸業、倉庫業務、建設業。 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)ラバー(2層) 標準質量(g/片足)480 機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底 JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【安全性】 1.抜群のグリップ力を実現。 2.高い耐久性を実現。 3.熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。 【快適性】 1.足腰の疲労を軽減し疲れにくい。 1)サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。 2)優れた屈曲性。 2.快適な履き心地。 1)軽量設計。 2)足先にゆとり。 3)オブリーク調木型採用でフィット性向上 4)消臭・抗菌・防カビ機能のある内装材を採用。 5)足にフィットしやすい国産高級牛革を使用。特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)高級牛革(ソフト) 材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー 標準質量(g/片足)410(25.5cm) 靴底3層底 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ローカット 材質(甲被)牛革(型押ソフト)+メッシュ 先芯ワイドACM樹脂先芯 機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性 標準質量(g)860(26.0cm/両足) JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
9,498 税込10,448
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性が高く1100℃の炎にも延焼しません。耐滑区分「4」です。優れた屈曲性で軽量・ソフトな足あたりです。
形状ローカット 種類安全靴 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底 形状ローカット 質量(g)880 種類安全靴 標準質量(g/片足)880 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。 ブラック 形状ローカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)ラバー2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 標準質量(g/片足)1140 材質(甲板)牛クロム革/アルミ JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
ブラック 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)合成ゴム一層底 標準質量(g/片足)622.5(26.0cm) 材質(甲板)樹脂 JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格 材質(先芯) 形状ローカット 種類安全靴 機能耐滑性、耐熱性 メーカー商品コード2176870 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。 発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途製造業、建設業など ブラック 足幅EEE 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格 材質(ソール)合成ゴム2層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ革靴
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました。 靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです。 靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました。 かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします。
材質先芯:ワイド鋼製、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底 形状ローカット 質量(kg)1 種類安全靴 規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格 耐圧迫性荷重(kN)15±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
11,980 税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など ブラック 足幅EEE 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール)合成ゴム1層底 電気抵抗値1.0×105~8)Ω(23℃ C1) 機能静電、耐熱 JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格/JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴) 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA半敷 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナノカーボンの軽量先芯を使用しています。 耐熱仕様です。(300℃) 滑り防止のソールを採用しています。 踏み抜き防止ミッドソールを採用しています。 独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
材質ソール:ファイロン+ゴム、ミッドソール:踏み抜き防止素材、インソール:EVA 形状ローカット 材質(先芯)ナノカーボン 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

救急隊仕様の安全靴です。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 ブラック 形状ローカット 質量(g)880 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(銀付) 材質(ソール)ラバー2層底 標準質量(g/片足)880 機能耐滑性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱 JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴) 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴
1足
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気工事や大工さんからの声で生まれた、耐熱ソールの作業靴です。 フェルト内蔵で熱が伝わりにくい、耐熱ソールを採用。屋根や鉄板の上など、下からの熱が足裏に伝わりにくいため、夏場の作業などに最適です。 アメゴムソールは、屈曲性が良く、滑りにくい配合を採用。つま先部分の成型は自然な屈曲を妨げない設計で、危険な高所での作業も安全に。 通気性を考慮したナイロンメッシュ素材。 脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き。 耐滑性能は、JIS規格の動摩擦係数0.2を上回る0.32。耐滑靴としても最適です。
形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合皮、メッシュ 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)340(25.5cm) 動摩擦係数0.32 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ローカット。鉄製先芯。静電、耐油機能。溶接火花に強い耐熱糸使用。
用途溶接現場等。 形状ローカット 材質(アッパー)天然皮革・合成皮革 材質(ソール)PUインジェクション 標準質量(g/片足)530 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ面ファスナータイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

爆発危険区域や水素などを扱う危険度の高い現場でも使用できます。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途静電気を帯びる現場作業 ブラック 足幅EEE 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)合成ゴム2層底 電気抵抗値1.0×105~7)Ω(23℃ C1) 機能クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱 JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格/JIS T 8103 ED×-P/C1合格(特殊静電靴) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・消臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミドリ安全静電短靴 RT910
形状ローカット ブラック 種類静電安全靴 材質(ソール)合成ゴム2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能静電、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・消臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強いバックスキン革を使用。
用途溶接業、建築業 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(ベロア) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)530(25.5cm) 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,998 税込8,798
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーンルーム対応静電気帯電防止靴 JIS T8103準拠 屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様 クラス 1,000~10,000対応 クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。 軽量設計 足蒸れ軽減仕様
形状ローカット ホワイト 材質(アッパー)PU 材質(ソール)PU 機能クリーンルーム対応、静電気帯電防止、屈曲性、軽量、通気性 JIS規格JIS T 8103準拠 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
7,560 税込8,316
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)