粘着力が強く、水やゴミの侵入を防ぎます。1回で手際よく貼る事ができます。手で簡単に切れ、耐水性もあるため、過酷な条件でも使えます。透明性があり、ボイド(紙管)に印刷を合わせやすくしてあります。
テープ厚さ(mm)0.16
基材ポリエステル織布
引張強度(N/25mm)142.1
粘着力(N/25mm)10.78
特性耐水性
粘着タイプ強粘着
管に合わせ易く管径表示、耐水性、手切れ性に優れます。
用途スリーブ封管、トラップ保護用
伸び(%)15
巻戻し力(N/10mm)1.3
引張強度(N/10mm)58
保持力(mm/60分)0.0
1ケース(16巻)
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
管に合わせ易く管径表示、耐水性、手切れ性に優れます。
用途スリーブ封管、トラップ保護用
伸び(%)15
巻戻し力(N/10mm)1.3
引張強度(N/10mm)58
保持力(mm/60分)0.0
1ケース(8巻)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
管に合わせ易く管径表示、耐水性、手切れ性に優れます。
用途スリーブ封管、トラップ保護用
伸び(%)15
巻戻し力(N/10mm)1.3
引張強度(N/10mm)58
保持力(mm/60分)0.0
1ケース(24巻)
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
手で簡単に切れ、作業性に優れています。
粘着力が強く、耐水性に優れています。
半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
材質ポリエステル繊維
貼りズレが生じにくい様に、センターラインが入っています。
適合アウトレットボックススイッチボックス
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。
タイプ非粘着
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)1
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)2
テープは天然素材で、しっかり貼れます。
セロハン基材、ゴム系粘着剤を使用していますので、手で切ることが出来ます。
食品衛生法370号試験済み
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.051
材質/仕上基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
質量(g)45g
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)3.99
引張強度(N/10mm)43.1
表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。
非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。
質量(g)160
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。
巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。
リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。
シリーズScotch
基材上質クレープ紙
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤特殊ゴム系
コンクリートのかぶり厚を簡単に確保できます。
スリーブ管・ボイド管を差し込むだけで簡単に固定でき、施工時間を大幅に短縮できます。
従来の針金での固定に比べ施工時間を大幅に短縮できます。
用途戸建住宅のコンクリート基礎のスリーブ管固定。
厚さ(mm)16
どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。
型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。
フタ付ですから、トロを防止します。
施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
全長L(mm)500
使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下
トラスコ品番248-7799
質量(kg)1.9
寸法l(mm)300
寸法W(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質HDPE
色半透明
表面処理コロナ処理(両面)
加工2ツ折
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.01
災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。リュックは防水性に優れているので雨の日も安心です。リュックの正面についているポケットはスマホ操作可能な窓付き。リュックの内側には5L、10Lと容量の目安になる目盛があります。水(~10L)を直接溜めてそのまま持ち運びができます。
セット内容防水ドライバッグ(IPX4)・ウェットティッシュ(5年保存)・乾電池式ヘッドライト(IPX4)・アルカリ保存水(500ml)・携 帯トイレ(1回分)×2・軍手・給水バッグ(5L)・使い捨てマスク×2・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てカイロ・完封割箸×3・紙皿(おわん型)10枚入・ゴミ袋 半透明 45L・絆創膏+綿棒セット・ブルーシート・エアークッション・7年保存クッキー・防災ガイドブック・ヘルメット・静音アルミブランケット
質量(g)約2880
電源単4電池×3本(別売)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)バッグ/約250×250×600
1セット
¥15,000
税込¥16,500
6日以内出荷
災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。リュックは外側に3つ内側に1つポケットが付いており、幅広のショルダーベルトなので、女性でも安心して持ち運びができます。反射テープもついています。
セット内容エマージェンシーリュック BK・ブルーシート・水に流せるポケットティッシュ・ウェットティッシュ(5年保存)・給水バッグ(5L)・携帯トイレ(1回分)・使い捨てカイロ・使い捨てマスク・絆創膏+綿棒セット・エマージェンシーサコッシュ(ブラック)・軍手・乾電池式ヘッドライト(IPX4)・エアークッション・非常用呼子笛(IDカード付き)・完封割箸×3・紙皿(おわん型)10枚入・アルカリ保存水(500ml)・7年保存クッキー・防災ガイドメモ
質量(g)約1770
電源単4電池×3本(別売)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック/約330×120×400
1セット
¥8,000
税込¥8,800
6日以内出荷
災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。リュックは防水性に優れているので雨の日も安心です。リュックの正面についているポケットはスマホ操作可能な窓付き。リュックの内側には5L、10Lと容量の目安になる目盛があります。水(~10L)を直接溜めてそのまま持ち運びができます。
セット内容防水ドライバッグ(IPX4)・ヘルメット・LEDラジオライト (AM/FM)・アルカリ保存水(500ml)×2・7年保存クッキー×2・携帯トイレ(1回分)×3・ブルーシート・エアークッション・給水バッグ(5L)・完封割箸×3・紙皿(おわん型)10枚入・ゴミ袋 半透明 45L・使い捨てカイロ・非常用呼子笛(IDカード付き)・使い捨てマスク・絆創膏+綿棒セット・水に流せるポケットティッシュ・ウェットティッシュ(5年保存)・軍手・静音アルミブランケット・防災ガイドブック・八徳ナイフ・防災用簡易ライト・非常用ウェットタオル・三角巾
質量(g)約3790
電源単4電池×3本(付属)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)バッグ/約250×250×600
1セット
¥20,000
税込¥22,000
6日以内出荷
関連キーワード