17,071件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 動作温度範囲(℃)-25~50
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 使用温度範囲(℃)不明 周波数(Hz)不明 電流(A)不明 電源(V)不明 電圧(V)不明 消費電力(W)不明 定格電力(W)不明 電源電圧不明 電力(W)不明 出力電圧不明 方式不明 精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts) 消費電力不明 チャンネル数不明 定格出力電流(A)不明 入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず) 出力点数不明 入力不明 分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A 周波数不明 連続使用時間(時間)8(最大) 保存温度(℃)不明 冷却方式不明 応答時間不明 インターフェース不明 消費電流(A)不明 校正不明 出力容量不明 通信方法不明 表示精度不明 保護装置不明 ディスプレイ不明 使用温湿度範囲不明 周波数範囲不明 測定確度不明 動作表示不明 動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲不明 定格出力電力(W)不明 回路方式不明 保護機能不明 温度係数不明 定格出力容量(VA)不明 保護回路不明 入力周波数(Hz)不明 保存温度範囲(℃)不明 確度不明 突入電流(A)不明 デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付) モード不明 入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%) 負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動) リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下 電源電圧変動不明 定格電力(VA)不明 最大出力電力(W)不明 定格出力電圧(V)不明 電力(V/A)不明 動作温度(℃)不明 最大消費電力(VA)不明 効率不明 ファン不明 入力電圧範囲(V)不明 出力安定化方式不明 リップル不明 出力電流不明 周波数表示ライン不明 最大ピーク電流(A)不明 定格入力不明 測定分解能不明 突入電流不明 入力電源(V)不明 動作温度範囲(℃)不明 定格出力容量(W)不明 リップルノイズ不明 入力電圧不明 温度係数(ppm/℃)不明 ロードレギュレーション不明 入力公称電圧(V)不明 上昇時間(ms)不明 降下時間(ms)不明 出力数不明 分解能(mV)不明 時間(ms)不明 応答時間(ms)不明 応答速度(出力)不明
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実験用電源に最適な定電圧定電流電源キット。定電流動作は20mA~0.4Aで可変
種類工作キット 基板寸法(mm)約90×74 出力電圧(V)0~14 出力電流(A)0.4 入力電圧(V)DC12~20 定格電流(mA)20~400
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 種別不明 使用温度範囲(℃)不明 周波数(Hz)不明 電流(A)不明 電源(V)不明 電圧(V)不明 消費電力(W)不明 定格電力(W)不明 電源電圧不明 電力(W)不明 出力電圧不明 方式シリーズレギュレータ方式 精度不明 消費電力不明 表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) チャンネル数不明 入力電圧(V)不明 出力点数不明 入力不明 分解能不明 周波数不明 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350) 保存温度(℃)不明 冷却方式ファンによる強制空冷 インターフェース不明 消費電流(A)不明 校正不明 出力容量不明 通信方法不明 表示精度不明 保護装置不明 ディスプレイ不明 安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 使用温湿度範囲不明 周波数範囲不明 消費電力(VA)不明 測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 回路方式不明 保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 温度係数不明 定格出力容量(VA)不明 保護回路不明 入力周波数(Hz)47~63 保存温度範囲(℃)不明 EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 確度不明 デジタル表示不明 モード不明 入力変動不明 定格電力(VA)不明 最大出力電力(W)不明 電力(V/A)不明 動作温度(℃)不明 最大消費電力(VA)不明 効率不明 ファン不明 入力電圧範囲(V)±10% 出力安定化方式不明 リップル不明 出力電流不明 周波数表示ライン不明 最大ピーク電流(A)不明 定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 突入電流不明 入力電源(V)不明 動作温度範囲(℃)不明 定格出力容量(W)不明 リップルノイズ不明 入力電圧不明 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200 入力公称電圧(V)不明 出力数不明 分解能(mV)不明 時間(ms)不明 応答時間(ms)不明 応答速度(出力)不明
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに 付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ 種別不明 電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV 質量(g)1350 使用温度範囲(℃)不明 周波数(Hz)不明 電流(A)不明 電源(V)不明 電圧(V)不明 消費電力(W)不明 定格電力(W)不明 電源電圧不明 電力(W)不明 出力電圧不明 方式不明 精度不明 消費電力不明 チャンネル数不明 定格出力電流(A)不明 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 出力点数不明 入力不明 分解能不明 周波数不明 保存温度(℃)不明 冷却方式強制冷却 機能PSE対応 応答時間不明 インターフェース不明 校正 出力容量不明 通信方法不明 表示精度不明 保護装置不明 ディスプレイ不明 使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲不明 消費電力(VA)不明 測定確度不明 電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40 動作表示デジタル3.5桁LED表示 動作温湿度範囲不明 保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 定格出力電力(W)不明 回路方式不明 保護機能不明 温度係数不明 定格出力容量(VA)不明 保護回路不明 入力周波数(Hz)不明 保存温度範囲(℃)不明 確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts) 突入電流(A)不明 デジタル表示不明 モード不明 入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA リップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA 電源電圧変動不明 定格電力(VA)不明 最大出力電力(W)不明 定格出力電圧(V)不明 電力(V/A)不明 動作温度(℃)不明 最大消費電力(VA)不明 効率85%以上 ファン不明 入力電圧範囲(V)不明 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 リップル不明 出力電流不明 周波数表示ライン不明 最大ピーク電流(A)不明 定格入力不明 測定分解能不明 突入電流不明 入力電源(V)不明 動作温度範囲(℃)不明 定格出力容量(W)不明 リップルノイズ不明 入力電圧不明 温度係数(ppm/℃)不明 ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA 入力公称電圧(V)不明 上昇時間(ms)不明 降下時間(ms)不明 出力数不明 分解能(mV)不明 時間(ms)不明 応答時間(ms)不明 応答速度(出力)不明
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 GPSシリーズ
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285 仕様外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流) 付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1 表示HIレンジ/LOレンジ切替 応答時間≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡) 絶縁抵抗シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル≦3mArms
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード 種別不明 使用温度範囲(℃)不明 周波数(Hz)不明 電流(A)不明 電源(V)不明 電圧(V)不明 消費電力(W)不明 定格電力(W)不明 電源電圧不明 電力(W)不明 耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし 出力電圧不明 方式不明 精度不明 消費電力不明 チャンネル数不明 入力電圧(V)不明 出力点数不明 入力不明 分解能不明 周波数不明 保存温度(℃)不明 冷却方式ファンによる強制空冷 インターフェース不明 消費電流(A)不明 校正不明 出力容量不明 絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下) 通信方法不明 表示精度不明 保護装置不明 ディスプレイ不明 使用温湿度範囲不明 周波数範囲不明 消費電力(VA)不明 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示不明 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 回路方式不明 保護機能不明 温度係数不明 定格出力容量(VA)不明 保護回路不明 入力周波数(Hz)47~63 保存温度範囲(℃)不明 確度不明 デジタル表示不明 モード不明 入力変動不明 定格電力(VA)不明 最大出力電力(W)不明 電力(V/A)不明 動作温度(℃)不明 ファン不明 出力安定化方式不明 リップル不明 出力電流不明 周波数表示ライン不明 最大ピーク電流(A)不明 定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 突入電流不明 入力電源(V)不明 動作温度範囲(℃)不明 定格出力容量(W)不明 リップルノイズ不明 入力電圧不明 停電保持時間20ms以上 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100 入力公称電圧(V)不明 出力数不明 分解能(mV)不明 時間(ms)不明 応答時間(ms)不明 応答速度(出力)不明
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

レンジフードライト専用定電流電源です
質量(g)80 定格出力250mA(定電流) 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V 50/60Hz 0.2A
1台
7,998 税込8,798
10日以内出荷

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷 形状カバー付き シリーズPL 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

車載用12Vの電気機器を家庭用100Vで使うための電源装置です。
定格入力電圧(V)AC100 定格出力電圧(V)DC5~15(可変) 仕様12V仕様 質量(kg)2.2 出力電流(A)(最大・連続)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×100
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

OLEDベースライトKD6×1台またはOLEDベースライトKD3×2台を駆動できる専用電源です。パナソニック社製NQ20355またはNQ21505を接続することで調光も可能になります。
仕様●40Vdc~90Vdc/0Adc(最小)~0.45Adc(最大)●定格出力電力:40W(最大)●外形寸法:135(L)×47(W)×29(H)mm●重量:155g●調光方式:本体内蔵ボリュームおよび調光PWM信号 入力電圧(V)100~242 アズワン品番67-2384-39
1台
7,988 税込8,787
7日以内出荷

軽量で小型の電気泳動用の電源です。 定電圧、定電流の2モード電源でオートマチッククロスモード方式を採用しています。
仕様タイマー機能付 出力並列回路2系統 電源AC100V 50/60Hz 精度±1% FS 分解能1mA ディスプレイ4桁7セグメントLED 保護機能漏れ電流保護・出力保護・過負荷短絡保護 寸法(縦×横×奥行)(mm)100×180×300
1個
77,980 税込85,778
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)AC100 定格出力電圧(V)DC0~15(可変) 仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。 質量(kg)5.5 出力電流(A)(連続)10、(最大)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
1個
32,980 税込36,278
欠品中

持ち運びに便利な小型ボディ 高分解能10mV / 1mA リスト波形編集出力、編集可能な10グループのタイミング出力機能 低リップル/低ノイズ 過電圧/過電流保護機能 出力電圧・電流カーブ監視機能 インテリジェント温度制御ファン冷却 2.8インチTFT液晶ディスプレイ USB通信インターフェース、SCPIサポート
用途プログラマラブル電源を用いることで、試験工程の作業を短時間で省力しながら多岐にわたるアプリケーションのシステムを設計することが出来ます。 家電などの機器から、航空宇宙分野や、軍事産業、電子工学、発電・再生エネルギー分野など、活用される分野は大変幅広いです。 種別不明 質量(kg)約1.5 使用温度範囲(℃)不明 周波数(Hz)不明 電流(A)不明 電源(V)不明 電圧(V)不明 消費電力(W)不明 定格電力(W)不明 電源電圧不明 電力(W)不明 出力電圧不明 方式不明 精度不明 消費電力不明 出力電圧(V)不明 チャンネル数1 定格出力電流(A)不明 入力電圧(V)不明 出力点数不明 入力不明 分解能設定・リードバック:電圧10mV、電流1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226 周波数不明 保存温度(℃)不明 冷却方式温度制御空冷ファン 応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0ms インターフェースUSBデバイス 消費電流(A)不明 校正不明 出力容量不明 通信方法不明 表示精度不明 保護装置不明 ディスプレイ2.8インチTFT液晶 使用温湿度範囲不明 周波数範囲不明 消費電力(VA)不明 測定確度不明 動作表示不明 動作温湿度範囲不明 保存温湿度範囲不明 回路方式不明 保護機能不明 温度係数不明 定格出力容量(VA)不明 保護回路不明 入力周波数(Hz)不明 保存温度範囲(℃)不明 確度不明 突入電流(A)不明 デジタル表示不明 モード不明 入力変動不明 電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA 定格電力(VA)不明 最大出力電力(W)不明 電力(V/A)不明 動作温度(℃)0-40 最大消費電力(VA)不明 効率不明 ファン不明 入力電圧範囲(V)不明 出力安定化方式不明 リップル不明 出力電流不明 周波数表示ライン不明 最大ピーク電流(A)不明 定格入力不明 測定分解能不明 突入電流不明 入力電源(V)不明 動作温度範囲(℃)不明 定格出力容量(W)不明 リップルノイズ不明 入力電圧不明 温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200 ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA 入力公称電圧(V)不明 上昇時間(ms)不明 降下時間(ms)不明 出力数不明 校正証明書不明 分解能(mV)不明 時間(ms)不明 応答時間(ms)不明 応答速度(出力)不明
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状基板単体 シリーズLF 使用温度(℃)-10~70 定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ 入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (989種類の商品があります)

質量(g)250 定格出力700mA 定電流 11~47V RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置屋内用 定格入力AC100/200V 50/60Hz 39VA
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷

直流安定化電源 モノタロウ 動画あり
各種の用途に適した高い安全性と精度 スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源 定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用 電気、電子回路の電源供給 製造、品質管理の製品検査、調整用 付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書 質量(g)1350 適合規格電気用品安全法準拠 表示デジタル3.5桁LED表示 出力電圧(V)0~30 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 出力電流(A)0~5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式ファンによる強制冷却 動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと) 保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 取扱説明書(7.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

質量(g)340 タイプPWM調光対応 定格出力700mA、定電流11~47V RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100/200W 50/60Hz 39VA
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明の ECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する 汎用型の定電流電源です。外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能 ケーブル補償機能搭載の高機能型。調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます。高輝度な画像処理用LED照明に適します。照明に合わせて、電源の出力数・容量を数機種から選定可。用途:ラインカメラやシャッタースピードの速い撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)。※ECI搭載照明の専用機です
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)・2A 製品質量(g)80 出力電流(mA)(定電流)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。 省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。 小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。 定格使用率(%)60 仕様(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒 質量(kg)205 タイプガウジング専用 電圧(V)(電撃防止機能)20 定格周波数(Hz)50/60兼用 出力電圧(V)20~46 定格入力電圧(V)三相200 感度(電撃防止機能)50Ω 出力電流(A)100~600 定格入力(kVA)44.7 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920 最高無負荷電圧(V)80
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

スポット照明用電源TPDC_05シリーズは、照明の ECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する 汎用型の定電流電源です。外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能 ケーブル補償機能搭載の高機能型。調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます。高輝度な画像処理用LED照明に適します。照明に合わせて、電源の出力数・容量を数機種から選定可。用途:ラインカメラやシャッタースピードの速い撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC5Vタイプ)。※ECI搭載照明の専用機です
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路 定格電力(W)0.3 許容電流(A)(逆方向)0.05 対応RoHS 接着部の温度(℃)150 相対湿度45~75% 周囲温度(℃)25±3 動作温度範囲(℃)-30~150
1パック(10個)
859 税込945
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。 省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。 小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。 定格使用率(%)60 仕様(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒 質量(kg)250 タイプガウジング・ブラスチング兼用 電圧(V)(電撃防止機能)20 定格周波数(Hz)50/60兼用 出力電圧(V)20~46 定格入力電圧(V)三相200 感度(電撃防止機能)50Ω 出力電流(A)100~800 定格入力(kVA)61 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920 最高無負荷電圧(V)81
1セット
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = ピンク長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 橙長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
翌々日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

5V(スポット照明)と24V照明の併用タイプ2ch点灯電源。大幅な省スペース化を実現した小型電源。画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明のECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する汎用型の定電流電源です。外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能ケーブル補償機能搭載の高機能型。調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます。高輝度な画像処理用LED照明に適します
用途アライメントと画像処理用照明の併用に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24V、5V併用タイプ)。※ECI搭載照明の専用機です 仕様●最大出力容量:22.5W●最大出力電流:1.4A●出力数:2ch アズワン品番65-6888-48
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷

CCS(シーシーエス)アナログ電源(定電圧)
大容量 300Wの定電圧アナログ電源256段階調光で設定可能 照明出力は1チャネル/4コネクタ(メタルコネクタ×2、EL コネクタ×2)に対応。 外部制御は1台でパラレル、シリアル、アナログ制御の3つを搭載。 照明に合わせて最適な出力が選べる、調光レンジ切り替えで調光設定を最適化。
仕様EIA-485通信設定 ID:IDスイッチにより設定(00~03)、接続台数4台まで終端抵抗:IDスイッチにより設定(ID=00時のみ終端抵抗ON)エラー検出:デジタル「Err」表示、内部AC電源異常によりエラー出力、出力停止外部制御コネクタ:エラー出力端子(OC、OE)、フォトカプラ絶縁、オープンコレクタ出力、アラート時オープン(負荷電流10mA以下)、エラーステータス(シリアル通信) 付属品3Pアース極付ACコード(2m)x1、取扱説明書x1 適合照明(定格):24V300W 材質(本体)鋼板 質量(g)2300以下 周波数(Hz)50/60 規格(CEマーキング)安全規格EN61010-1適合、EMC規格EN61326-1 ClassA適合電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合 方式定常発光(遅延typ. 0.1S) 使用温度(℃)0~40 表面処理t1.0(カバー)、t1.6(シャーシ)、N3レザートーン 漏洩電流3.5mA以下(AC264V、60Hz、無負荷時) 消費電力410VA 定格入力電圧(V)AC100-240(±10%-15%)、50/60Hz 制御【調光】手動/外部スイッチ(MODE)切替、出力電圧範囲可変/調光レンジ切替スイッチ(RANGE)により3段階切替手動:設定スイッチによる256段階、スイッチ2秒押下で調光値固定外部:パラレル通信/8bit調光値設定(B0-B7)、書き込み信号(WR)、シリアル通信/EIA-485通信によるコマンド入力、アナログ入力/アナログ電圧(0V~+5V)電源起動時に設定スイッチ押下で、外部制御方式の選択可能【点灯】パラレルビット入力:点灯信号(OFF)、シリアル通信:EIA-485通信によるコマンド入力 保存温度(℃)-20~60 冷却方式強制冷却 振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間 突入電流(A)20/40(1次/2次値、AC100V時)、40/40(1次/2次値、AC240V時)※コールドスタート時 駆動方式定電圧方式 出力電圧可変範囲(V)調光レンジ切替スイッチにより3段階切替、12V~24V※無負荷時、15V~24V※無負荷時、18V~24V※無負荷時 過電流保護定格電流の105%以上で動作復帰は電源再投入による 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 過電圧保護定格電圧の120%~155%で動作復帰は電源再投入による 調光方式電圧可変制御 チャネル数1 使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
1個
135,000 税込148,500
13日以内出荷

リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 黄長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
5日以内出荷

BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = 黄長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 白長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 赤長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
7日以内出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
479 税込527
7日以内出荷

ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定します
仕様ヒューズタイプ = ヒューズストリップカラー = グレー、白長さ = 82mm幅 = 22mm高さ = 10.5mm全体の寸法 = 82 x 10.5 x 22mm本体材質 = セラミック溶断速度 = F 定格電圧(V)80dc 定格電流(A)425 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = グレー長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = 白長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷