常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
材質SUS301-CSP
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね
材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。
バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数6000回
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
ストローク(mm)1000
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。
材質アルミ引き抜き材
2018年トラスコ掲載ページ2 0089
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
こんなお得な商品も!
スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)240
ストローク(m)1.6
ロープ径(Φmm)2.5
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。
電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)102×235
ストローク(m)1.5
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード