ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
C型JIS1級。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品
材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)
色シルバー
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
雑誌ページ、用紙、書類の不要部分の切り取りに便利。カッターなしでも紙がきれいに切れます。物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り。
材質アルミニウム
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×1.5×30
測定範囲(cm)30
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。
メモリピッチ上段(mm)1mm
ピッチ(mm)(下段)0.5
仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛上下1mmピッチ
目盛間隔上下段1mmピッチ
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。
デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。
JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。
材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。
材質メタクリル樹脂
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5
ピッチ(mm)上段/1
材質アルミ(A6005)
目盛仕様快段目盛
直尺に取り付けることで、ケガキ作業・幅・高さ・深さ測定に効果を発揮します。JISサイズの直尺に装着できます。
用途金属、木工加工のケガキ、寸法取りに。
材質真鍮
こんなお得な商品も!

直線定規(樹脂製)
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。
軽くて錆びず丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。
材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
細巾で厚みの薄いスケールです。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。
品質は直尺JIS規格と同じです。
曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。
メモリピッチ上段(mm)1
消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。
カッターナイフ等で切り取る事が可能です。
荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。
手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。
長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10
適合材各種金属
A4クリアーホルダーや30cmものさしが収納できること、内貼りを黒色にすることで汚れを目立たせないなど、使いやすさと安全にこだわりました。子供が使いながら整理整頓を学びやすく、親も先生も安心して使用させることができるおどうぐばこです。紙製の仕切り箱は、スライド自在で整理整頓しやすくなっています。さらに仕切り板と違う最大のポイントは、『使うときには箱だけ外に出せる』こと。だから使っているときも収納中も、子供が自主的に活用しやすくなっています。四隅の角丸加工で、本体表・内側があたっても痛くない安心仕様。鉛筆の芯や削りカスで汚れがちな内側に黒い紙を貼ることで、汚れが目立ちにくくなりました。フタと底どちらにもA4クリアーホルダーと30cmものさしが収納可能。名前シール付き(2枚)
材質本体:紙、ボール紙(PPラミネート加工)、リベット:金属
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×338×65
消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。カッターナイフなどで切り取ることが可能です。荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしに
粒度80・120・220
長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10
トラスコ品番352-9355
色青・紫・緑
質量(g)122.9
質量(g/個)41.0
1箱(3個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
製品説明★Dexaだから実現!オリジナルツールでさらに機能充実!マルチツールペン2本セット
プロの職人も御用達!今手元にほしいパーツが揃って使い勝手抜群!
使いたいパーツを自分流にカスタマイズ!DIYに!ビジネスに!ポケットに入れて持ち運べて大活躍!
業界初!ビスや釘を磁石につけながら作業できるマグネットツール!
Bタイプはインチ&ミリ定規が0スタートで測りやすい!
段ボールの開封に便利な段ボールカッター!
コロナ禍の今、公共の場所のボタンや画面操作にも便利なタッチペン。
製品機能/Aタイプ・ボールペン(赤/青)
段ボールカッター
LEDフラッシュライト
定規(inch/mm)
タッチペン
2.5mmプラスドライバー
2.5mmマイナスドライバー
製品機能/Bタイプ・ボールペン(黒)
マグネット
水平器
0スタート定規(inch/mm)
タッチペン
プラスドライバー
マイナスドライバー
材質(グリップ)A・Bタイプ共通:スチール
セット内容ツールペンA、ツールペンB、ダンボールカッター、替え芯(黒)×3、替え芯(赤)×3、替え芯(青)×3、タッチペンキャップA×3、タッチペンキャップB×3、日本語取扱説明書、製品保証書
寸法(mm)Aタイプ:約12.5×12.5×155、Bタイプ:約12.5×12.5×151
商品構成セット品
保証期間ご購入(到着)後2週間以内の初期不良対応
1箱
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
PLUSのちいさくてかわいいミニ文具。チームデミからハサミ、ホッチキス、カッター+定規が単品で新発売。<シザーズ>。ちいさい、かわいい、サクサク切れる。1.ペンポーチにすっぽり収まるミニサイズ。2.ベルヌーイカーブ刃で、根本から刃先までなめらかな切れ味。3.本体表面は光沢。4.ワントーンで統一されたカラー(わかば、ふじ)と、2色が楽しいバイカラー(もも、くるみ)の計4色。<ステープラー>。ちいさい、かわいい、10枚とじ。1.ペンポーチにすっぽり収まるミニサイズ。2.最大10枚の紙をとじられます(コピー用紙 64g/m2 の場合)。3.ホッチキス針300本付属。4.本体表面は光沢。5.ワントーンで統一されたカラー(わかば、ふじ)と、2色が楽しいバイカラー(もも、くるみ)の計4色。<カッター+ルーラー>。ちいさい、かわいい、べたつかない。1.ペンポーチにすっぽり収まるミニサイズ。2.カッター:サビに強いステンレス刃。3.カッター:全面フッ素コートによりテープを切ってもべたつきにくい。4.カッター:大型カッターと同じ0.5mm厚刃で丈夫で折れにくい。5.カッター:持ち手の角度に合わせると、紙を1枚だけ切ることができます。6.定規:小回りの利く10cm定規。片側の金属板はカッター作業に適しています。7.定規:黒い紙の上でも目盛りが見える裏面シボ加工。8.本体表面は光沢。9.ワントーンで統一されたカラー(わかば、ふじ)と、2色が楽しいバイカラー(もも、くるみ)の計4色
大学で有機化学を学ぶ学生向けのスタンダードセット。。様々な元素を含むため基本的な分子以外も作成可能で、有機化学の実習や構造の勉強に最適。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素30個、炭素(穴4)30個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素4個、塩素4個、金属2個、ボンド:C-(110pm)30本、C-C(140pm)16本、C-C(154pm)40本C-C(S)(180pm)6本、C=C(133pm)16本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20
質量(g)10855
容量(L)33
外寸(mm)W430×H280×D515
内寸(mm)W350×H200×D480
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
1) キルト押え (1/5インチ=5.0mm)
キルトのフリーモーションに使います。
送り歯を下げた状態で生地を自由な方向に動かすことで絵を描くようにステッチできます。
針落ち部分から押えの外側までが1/5インチ(5mm)です。
針の動きと連動して押えが上下し、生地の段差も乗り越えやすくなっています。
2) コンシールファスナー押え (プラスチック)
コンシールファスナー付けに使います。
◎ファスナーのムシを起こしながら押えの裏の溝に入れて縫うので、ムシのきわをきれいに縫えます。
お求め易いプラスチック製です。
3) スムース押え
ビニールコーティング素材やレザーなど、滑りが悪く縫いにくい素材に使います。
金属製押えに貼り付いて縫いにくいビニールコーティング素材やレザーでも、フッ素樹脂加工された押えが送りをスムーズにします。
樹脂は使用により摩耗するので、通常の素材には基本押えをお使いください。
4) 右段付き押え (右 1.5mm)
段部の左側1.5mmの位置を安定して縫えます。コバステッチに便利です。
押えの右側(ガイド側)と左側との段差に生地を沿わせることで、段部から1.5mmの位置を縫うことができます。
ガイド側はバネで上下しますので、薄地から厚地まで幅広く使えます。
5) マグネット定規
生地端を沿わせて一定の縫い代で縫うガイドとして使用します。
マグネット付きで簡単に移動できます。
強力マグネットで針板に固定できます。針板が鉄製の家庭用ミシンでも使用できます。
セット内容キルト押え (1/5インチ:5.0mm)、コンシールファスナー押え (プラスチック)、スムース押え、右段付き押え (右 1.5mm)、マグネット定規
対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Mini
タイプメーカー純正品
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ハンドルにチタン、直刃にS30Vステンレスを採用した、レザーマンのフラッグシップモデルです。ドライバービットが合計9本付属し、ドライバー作業にも適しています。プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。19の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設定されています。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。
用途業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。
トラスコ品番116-4003
セット内容ナイロンケース、付属ビット(9本)
全長(mm)100
材質/仕上ハンドル:チタン
質量(g)252
機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、154cm取替式ハードワイヤーカッター、154cm取替式ワイヤーカッター、S30V直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、カッティングフック、ノコギリ、ハサミ、木工/金属用ヤスリ、ダイヤモンドコーティングヤスリ、ラージビットドライバー、スモールビットドライバー、マイナスドライバー (M)、定規 (19cm/8インチ)、栓抜き、缶切り、 ワイヤーストリッパー、エレクトリカルクリンパー
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
DCホワイトメタルチップソー付き
用途金属切断に
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)57.5
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
回転数(min-1[回/分])3900
1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
有機化学の学生実習や自己学習等に適したセットです。
関連キーワード