58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路 定格電力(W)0.3 許容電流(A)(逆方向)0.05 対応RoHS 接着部の温度(℃)150 相対湿度45~75% 周囲温度(℃)25±3 動作温度範囲(℃)-30~150
1パック(10個)
859 税込945
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大ピーク動作電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PDI123 、 ピン数:2 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.93mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。DO35(300mW)パッケージを使用した小型で、安定した定電流特性を供給する素子です。今までは、5mA程度のものが上限でしたが、今回は15mAまで供給が可能となりました。これにより、従来LED輝度安定用等10mA程度の一定電流が必要な時などは、CRD 2本、又は、トランジスタとの組み合わせ等により繁雑な回路構成であったものが、CRD単体で定電流特性が得られます。高輝度LEDのVFがバラつきがあっても定電流を配給します。組立構造がシンプルです。気密封止で高信頼性です。Eシリーズを並列接続することで更に電流値拡大が可能です。動作電圧が広い(DC1V以下からDC100V)。量産性に優れています。CRD単体で定電流特性が得られます。外形寸法(回路図参照)
アズワン品番67-0447-02
1本
99 税込109
5日以内出荷

仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大ピーク動作電圧:50V最大限界電圧:3.5V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SMDピン数:2寸法:2.6 x 1.6 x 0.7mm長さ:2.6mm幅:1.6mm高さ:0.7mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃定電流ダイオード S/Lシリーズ,石塚電子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

光ダイオード(LED)の電流制限用に使用するもので、LEDと直列に接続して使用します。
規格12~18mA、300mW 最大印可電圧25V
1セット(10個)
1,800 税込1,980
4日以内出荷

1袋(20個)ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル 電圧(V)(せん頭逆電圧)600 温度(℃)(接合部温度)150 保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●ダイオード構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大ピーク動作電圧 : 100V●最小ダイナミックインピーダンス : 2MΩ●最大限界電圧 : 1.1V●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 2●寸法 : 3.9×1.8×1.8mm●長さ : 3.9mm●幅 : 1.8mm●高さ : 1.8mm●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -30 ℃●石塚電子 E シリーズ 定電流ダイオード
1袋(5個)
639 税込703
5日以内出荷

用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

P70-0238 色別スリーブ付LEDセット(注文コード:50431816)の別売品です。●定電流ダイオード内蔵のLEDソケットです。過電流によるLEDの破損を防止します。
1個
670 税込737
3日以内出荷

CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 順電圧(V)3.4(20mA時typ.) 電源電圧(V)DC4.5~24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD27 (DO-35)ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±2 %, ±5 %ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 225 Ω @ 1 mA長さ = 4.25mm直径 = 1.85mm寸法 = 1.85 (Dia.) x 4.25mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
469 税込516
当日出荷

逆流防止ダイオード DC12V車専用 モノタロウ 動画あり
電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用 適合DC12V車専用 全長(mm)285 最大電流(A)6 適合電線径1.25sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷

各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。 適合DC12V車専用 全長265mm コード長さ(mm)265 入数2個
1パック(2本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレキット超高輝度コード付LED
RoHS
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V 消費電流(mA)14 指向角(°)30 明るさ約6500mcd RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
549 税込604
当日出荷

ゼネコンDUE(手回し発電機)など電圧が高い電源に接続しても、LEDが破損するのを防ぐために、破損防止の保護を入れたLEDです。 ゼネコン(手回し発電機)や乾電池、006Pなどに接続するときに電圧を計算する必要がありません。
最大電圧(V)25
1個
600 税込660
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数2列型 耐電圧AC1000Vrms
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。 また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
消費電流(mA)14 指向角(°)30
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。) 鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
1個
617 税込679
当日出荷

ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサーなどに簡単につなげることができます。●また、出力がおよそ12VのゼネコンDUE(注文コード:84965107)などを使って、コンデンサーにためた電気でLEDを点灯させる実験などにも最適です。●また、高い電圧をかけてもLEDが破損しないよう、保護(定電流ダイオード)を入れてあります。
輝度6150 光度(mcd)6150 順電圧(V)3.2
1セット(10個)
8,500 税込9,350
4日以内出荷

ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサーなどに簡単につなげることができます。●また、出力がおよそ12VのゼネコンDUE(注文コード:84965107)などを使って、コンデンサーにためた電気でLEDを点灯させる実験などにも最適です。●また、高い電圧をかけてもLEDが破損しないよう、保護(定電流ダイオード)を入れてあります。
輝度6150 光度(mcd)6150 順電圧(V)3.2
1個
880 税込968
7日以内出荷

車検対応。1個入り車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります ECE規格取得済みLED12v0.3w(TAIL)LED12v3.3w(STOP)BODYSIZE:Φ102×D45 定電流ダイオード方式により電圧が下がっても明るさが変わらず11Vから一定を保持。 また電磁ノイズを一切出さず、ラジオや他の電装品への影響がありません。 自動車メーカーの厳しい品質基準に準拠した高い耐久性信頼性。 +-無極性で、取付も簡単。
1個
14,980 税込16,478
欠品中

逆方向の電圧を加えたときに定電圧を発生するダイオードです。定電圧回路およびサージ電流や静電気からICなどを守る保護デバイスとして使用します。
仕様●ツェナー電圧:27V(typ)●許容誤差:±5%●消費電力:500mW(max)●動作抵抗:41Ω@Iz=4.6mA●逆方向漏れ電流:100nA @ 21V●順方向電圧:1.2V(max)@ 200mA●動作温度範囲:-65℃~200℃●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:DO-35ガラスケース アズワン品番67-0443-53
1本
48 税込53
5日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PowerTabダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.08V長さ = 15.9mm幅 = 4.95mm高さ = 20.85mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 6.3kA高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
729 税込802
当日出荷





Infineon BAS シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流が 70 mA の高速スイッチングに対応します。電圧クランプ、高レベル検出及びミキシング、回路保護などで使用します。動作温度範囲: -55 → +120 ° C 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 700mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vダイオード構成 = コモンカソードペア2組整流タイプ = ショットキーダイオードピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Infineon BAS シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流が 120 mA の高速スイッチングに対応します。電圧クランプ、高レベル検出及びミキシング、回路保護などで使用します。動作温度範囲: -55 → +150 ° C 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 125mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = コモンカソードペア2組整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-41。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 900mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。直径 = 2.72mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。ショットキーバリア整流ダイオード - 1N58シリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited は、1 A及び2 Aの順方向電流定格のショットキーダイオードを提供しています。 このショットキーバリア整流器は、順方向の電圧降下が低く、JEDEC DO-41又はDO-27パッケージに収められています。 このショットキー整流器は、高周波インバータ、極性保護、還流など、高速スイッチングが求められる用途に使用できます。. 構造: エピタキシャル 金属: ガードリング付き半導体ジャンクション プラスチック素材: UL94V-0 極性: カラーバンドでカソードを表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

Z-Recシリコンカーバイドショットキーダイオード、Wolfspeed. Wolfspeed SiC (シリコンカーバイド)ショットキーダイオードシリーズは、標準のショットキーバリアダイオードに比べて性能が大きく向上しています。 SiCダイオードは、非常に高い絶縁破壊電界強度や優れた熱伝導性、そして高スイッチング周波数での電力損失の大幅な削減を実現します。 Sicダイオードは、スイッチモード電源や高速インバータなどの高周波数、高電圧用途に最適です。. 定格電圧: 600、650、1200、1700 ゼロ逆回復電流及び順方向回復電圧 温度に依存しないスイッチング動作 超高速スイッチング、最小損失 正温度係数順方向電圧 デバイスは熱暴走せずに並列可能 ヒートシンク要件を削減 PFCブーストダイオード用途向けに最適化
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220最大連続 順方向電流 = 10Aピーク逆繰返し電圧 = 1200Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 3V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = SiCショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 19A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DPAK (TO-252)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 650mV長さ = 6.73mm幅 = 6.22mm高さ = 2.39mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
749 税込824
翌々日出荷


自動アイドリングストップ機能で燃料コスト削減 設定した時間(1~30分)、溶接作業や交流電源を使用する作業を中断すると自動停止。作業を始めると自動再始動する自動アイドリングストップ機能。 無駄な運転をしないため、燃料消費とCO2の排出量を大幅に削減し、エンジンの寿命も長くなり、メンテナンスコストも軽減されます。 永久磁石式高周波発電機から出力をサイリスタとダイオードの混合ブリッジで位相制御しており、細い溶接棒を使用した時でも、アークスタートがスムーズでアーク切れが少ない制御方式です。 溶接作業内容に応じて「定電流特性」と「垂下特性」をスイッチで切替ができます。 交流電源・溶接電源の同時使用。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。 インバータ方式の回路には波形修正回路を組み込み、波形歪みの少ない高品質な交流電源を供給します。 電撃防止機能&短絡継続保護機能を装備。高所や湿度の高い場所でも作業員を電撃事故から守ります。 無段階eモード。溶接電流に応じてエンジンの回転数を無段階で制御し、低燃費・低騒音を実現。 国土交通省の超低騒音型建設機械指定機です。
仕様周波数コンセント(Hz):50/60 JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1、騒音指定:超低騒音型 定格電圧(V)溶接電源:25.6、交流電源:100 定格電流(A)溶接電源:140 定格出力(kW)溶接電源:3.58 燃料消費量(L/h)1.59 溶接電流(A)30~155 騒音値(dB)84(音響パワーレベルLWA) 全長×全幅W×全高(mm)687×494×630 乾燥質量(kg)87 [整備質量95] 燃料タンク容量(L)10 バッテリーエンジン:YTX9-BS×1(12V-8Ah/10HR) 適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2 エンジンタイプ空冷4サイクルOHV エンジン形式ヤマハ MZ300 始動方式エンジン:セル式リコイル付 排気量(L)エンジン:0.296 定格使用率(%)溶接電源:50 定格出力(kVA)交流電源:3.0 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続5.8/3600 騒音値(dB(A)/7m)60(平均値) エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
509,800 税込560,780
4日以内出荷

自動アイドリングストップ機能で燃料コスト削減 設定した時間(1~30分)、溶接作業や交流電源を使用する作業を中断すると自動停止。作業を始めると自動再始動する自動アイドリングストップ機能。 無駄な運転をしないため、燃料消費とCO2の排出量を大幅に削減し、エンジンの寿命も長くなり、メンテナンスコストも軽減されます。 永久磁石式高周波発電機から出力をサイリスタとダイオードの混合ブリッジで位相制御しており、細い溶接棒を使用した時でも、アークスタートがスムーズでアーク切れが少ない制御方式です。 溶接作業内容に応じて「定電流特性」と「垂下特性」をスイッチで切替ができます。 交流電源・溶接電源の同時使用。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。 インバータ方式の回路には波形修正回路を組み込み、波形歪みの少ない高品質な交流電源を供給します。 電撃防止機能&短絡継続保護機能を装備。高所や湿度の高い場所でも作業員を電撃事故から守ります。 無段階eモード。溶接電流に応じてエンジンの回転数を無段階で制御し、低燃費・低騒音を実現。 国土交通省の超低騒音型建設機械指定機です。
仕様周波数コンセント(Hz):50/60 JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1、騒音指定:超低騒音型 定格電圧(V)溶接電源:26.8、交流電源:100 定格電流(A)溶接電源:170 定格出力(kW)溶接電源:4.56 燃料消費量(L/h)2.13 溶接電流(A)30~190 騒音値(dB)88(音響パワーレベルLWA) 全長×全幅W×全高(mm)730×555×660 乾燥質量(kg)105 [整備質量118] 燃料タンク容量(L)15 バッテリーエンジン:YTX12-BS×1(12V-10Ah/10HR) 適合溶接棒(mm)Φ2.0~4.0 エンジンタイプ空冷4サイクルOHV エンジン形式ヤマハ MZ360 始動方式エンジン:セル式リコイル付 排気量(L)エンジン:0.358 定格使用率(%)溶接電源:50 定格出力(kVA)交流電源:3.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続7.3/3600 騒音値(dB(A)/7m)63(平均値) エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
689,800 税込758,780
4日以内出荷

Z-Recシリコンカーバイドショットキーダイオード、Wolfspeed. Wolfspeed SiC (シリコンカーバイド)ショットキーダイオードシリーズは、標準のショットキーバリアダイオードに比べて性能が大きく向上しています。 SiCダイオードは、非常に高い絶縁破壊電界強度や優れた熱伝導性、そして高スイッチング周波数での電力損失の大幅な削減を実現します。 Sicダイオードは、スイッチモード電源や高速インバータなどの高周波数、高電圧用途に最適です。. 定格電圧: 600、650、1200、1700 ゼロ逆回復電流及び順方向回復電圧 温度に依存しないスイッチング動作 超高速スイッチング、最小損失 正温度係数順方向電圧 デバイスは熱暴走せずに並列可能 ヒートシンク要件を削減 PFCブーストダイオード用途向けに最適化
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220最大連続 順方向電流 = 14Aピーク逆繰返し電圧 = 1200Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 3V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = SiCショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 71A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷