コボレ止め付で実験機器の接続に便利。
高さ(mm)900
奥行(mm)295
材質木製(ポリエステル合板)
色(本体)グレー
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書(3.1MB)
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリルメラミン焼付塗装を使用。
適合ガラス戸(上段)
材質メラミン仕上げ化粧ボード
高さ(mm)665
奥行(mm)450
間口(mm)450
キャスター50Φ双輪(ストッパー付2個)
均等耐荷重(kg)30
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
地震に強い!横揺れ強度抜群のラックです。
棚板は50mmピッチで段替え可能。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
奥行(mm)615
キャスター100Φゴム車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)250
グリーン購入法適合
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3
材質SUS304
高さ(mm)1800
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ピッチ50mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)150
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具
材質(本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚
寸法(mm)880×475×850
質量(kg)35
棚板数(枚)3
棚ピッチ(mm)60
アズワン品番3-5671-45
1個
¥64,900
税込¥71,390
当日出荷
耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。各レールの荷重は約5kgです。トレーを使用して効率よく収納ができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード、窓部(mm):PMMA(アクリル)3厚、スライド枠段数:4段×2列
付属品上下・左右連結金具耐震固定金具スライドレール(ALS450)×8本
寸法(mm)880×700×850
本体質量(kg)45
型番NLS-B900SN
表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番3-5671-36
1個
¥101,000
税込¥111,100
当日出荷
これらは完全なキットとしては出荷されません。 フレーム、取り付けキット、調整可能なシェルフ、脚、キャスター及びアースキットはすべて別売りです。. COMMSRAK - ラボ用ラックキット. COMMSRAKは低価格で使いやすい19インチケーブルフレームです。12 U、37 U、及び42 Uの製品があります。. オールラウンドに使えるオープンフレーム構造 垂直方向のケーブル管理 組み立て工具同梱 定格荷重150 kg
仕様タイプ = フロアマウントキット併用可能製品 = 実験室用ラックキット材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
これらは完全なキットとしては出荷されません。 フレーム、取り付けキット、調整可能なシェルフ、脚、キャスター及びアースキットはすべて別売りです。. COMMSRAK - ラボ用ラックキット. COMMSRAKは低価格で使いやすい19インチケーブルフレームです。12 U、37 U、及び42 Uの製品があります。. オールラウンドに使えるオープンフレーム構造 垂直方向のケーブル管理 組み立て工具同梱 定格荷重150 kg
仕様タイプ = 壁用マウントキット併用可能製品 = 実験室用ラックキット材質 = スチール長さ = 286mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
高さ(mm)1384
奥行(mm)536
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。
材質木製(ポリエステル合板)
色グレー・ブラック
天板厚さ(mm)40
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
高さ(mm)780
段数2
均等耐荷重(kg)100
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
小型サイズで卓上、机下などに適したスチールシェルフです。組み立てに工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。防水・防錆処理を施しているので水廻りでも安心です。棚板の位置は25mm感覚で自由に設定できます。
仕様●棚数:3●棚耐荷重:150kgf/段
付属品アジャスター(19mmΦ×4)
材質本体:スチール(クロムメッキ) スリーブ(ABS樹脂)
高さ(mm)475
棚ピッチ(mm)25
ポール19mmΦ
総耐荷重(kg)400f
トレーは取り外して洗う事ができます。
材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
トレー寸法(mm)265×340×60
材質ステンレス(SUS430)
耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。細かで不安定な物品の収納・保管に最適で、作業性にもすぐれます。棚1段(間口1220mm)当り180kgの耐荷重(分散荷重)を発揮します。棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイキャスト製。棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。
仕様棚板:SUS304(18-8)製1.2mm厚平板、#4バフ研磨仕上げ(四方に折曲げ2層構造および5mm高の縁取り加工)・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:ステンレスエレクターシェルフ
1個
¥83,900
税込¥92,290
当日出荷
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアーライン
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
質量(g)330
種類棚柱
長さL(mm)2524
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6792-52
耐荷重(N)1280
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。
ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品シリカゲル50g(容器付き)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110
材質ポリスチレン、AS
色(本体)透明
耐薬品ケミテクト天板を使用した作業台です。実験室・研究室でご使用いただけます。高さはH950mmです。取り付け高さを変更できる中間棚付きです。中間棚の高さ変更ピッチは25mmです。
用途実験室・研究室用
セット内容中間棚板1枚(1枚使用で全面棚板、取付位置25mmピッチで可変)
材質天板表面材:ケミテクト、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)950
奥行(mm)750
色(天板)ブラック
均等耐荷重(kg)【中間棚板】50
色(本体)シルキーホワイト
グリーン購入法適合
均等積載量(kg/台)150
保管品の変質・退色を防止するスモーク透明タイプです。性能等はサンプラミニデシと変わりありません。
小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。
ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
色(本体)スモーク
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110
材質ポリスチレン、AS
付属品シリカゲル50g(容器付き)
耐薬品ケミテクト天板を使用した作業台です。実験室・研究室でご使用いただけます。高さはH740mmです。取り付け高さを変更できる中間棚付きです。中間棚の高さ変更ピッチは25mmです。
用途実験室・研究室用
セット内容中間棚板1枚(1枚使用で全面棚板、取付位置25mmピッチで可変)
材質天板表面材:ケミテクト、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)740
奥行(mm)750
色(天板)ブラック
均等耐荷重(kg)【中間棚板】50
色(本体)シルキーホワイト
グリーン購入法適合
均等積載量(kg/台)150
汚れが目立ちにくい指紋レスメラミン天板を使用した作業台です。実験室・研究室でご使用いただけます。高さはH950mmです。取り付け高さを変更できる中間棚付きです。中間棚の高さ変更ピッチは25mmです。
用途実験室・研究室用
セット内容中間棚板1枚(1枚使用で全面棚板、取付位置25mmピッチで可変)
材質天板表面材:指紋レスメラミン化粧板、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)950
奥行(mm)750
色(天板)ブラウン
均等耐荷重(kg)【中間棚板】50
色(本体)シルキーホワイト
グリーン購入法適合
均等積載量(kg/台)150
汚れが目立ちにくい指紋レスメラミン天板を使用した作業台です。実験室・研究室でご使用いただけます。高さはH740mmです。取り付け高さを変更できる中間棚付きです。中間棚の高さ変更ピッチは25mmです。
用途実験室・研究室用
セット内容中間棚板1枚(1枚使用で全面棚板、取付位置25mmピッチで可変)
材質天板表面材:指紋レスメラミン化粧板、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)740
奥行(mm)750
色(天板)ブラウン
均等耐荷重(kg)【中間棚板】50
色(本体)シルキーホワイト
グリーン購入法適合
均等積載量(kg/台)150
耐薬品ケミテクト天板を使用した作業台です。実験室・研究室でご使用いただけます。高さはH950mmです。取り付け高さを変更できる中間棚付きです。足元にも全面棚板付きで、収納スペースが豊富!。中間棚の高さ変更ピッチは25mmです。足元の棚板位置は固定です。
用途実験室・研究室用
セット内容中間棚板1枚(1枚使用で全面棚板、取付位置25mmピッチで可変)、足元に半面棚板2枚(半面棚板2枚使用で全面棚板、取付位置は変更不可)
材質天板表面材:ケミテクト、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)950
奥行(mm)750
色(天板)ブラック
均等耐荷重(kg)【中間/半面棚板】50
色(本体)シルキーホワイト
グリーン購入法適合
均等積載量(kg/台)150
耐薬品ケミテクト天板を使用した作業台です。実験室・研究室でご使用いただけます。高さはH950mmです。取り付け高さを変更できる中間棚付きです。足元にも半面棚板付きで、収納スペースが豊富!。中間棚の高さ変更ピッチは25mmです。足元の棚板位置は固定です。
用途実験室・研究室用
セット内容中間棚板1枚(1枚使用で全面棚板、取付位置25mmピッチで可変)、足元に半面棚板1枚(取付位置は変更不可)
材質天板表面材:ケミテクト、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)950
奥行(mm)750
色(天板)ブラック
均等耐荷重(kg)【中間/半面棚板】50
色(本体)シルキーホワイト
グリーン購入法適合
均等積載量(kg/台)150
耐薬品ケミテクト天板を使用した作業台です。実験室・研究室でご使用いただけます。高さはH740mmです。取り付け高さを変更できる中間棚付きです。足元にも半面棚板付きで、収納スペースが豊富!。中間棚の高さ変更ピッチは25mmです。足元の棚板位置は固定です。
用途実験室・研究室用
セット内容中間棚板1枚(1枚使用で全面棚板、取付位置25mmピッチで可変)、足元に半面棚板1枚(取付位置は変更不可)
材質天板表面材:ケミテクト、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)740
奥行(mm)750
色(天板)ブラック
均等耐荷重(kg)【中間/半面棚板】50
色(本体)シルキーホワイト
グリーン購入法適合
均等積載量(kg/台)150
耐薬品ケミテクト天板を使用した作業台です。実験室・研究室でご使用いただけます。高さはH740mmです。取り付け高さを変更できる中間棚付きです。足元にも全面棚板付きで、収納スペースが豊富!。中間棚の高さ変更ピッチは25mmです。足元の棚板位置は固定です。
用途実験室・研究室用
セット内容中間棚板1枚(1枚使用で全面棚板、取付位置25mmピッチで可変)、足元に半面棚板2枚(半面棚板2枚使用で全面棚板、取付位置は変更不可)
材質天板表面材:ケミテクト、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)740
奥行(mm)750
色(天板)ブラック
均等耐荷重(kg)【中間/半面棚板】50
色(本体)シルキーホワイト
グリーン購入法適合
均等積載量(kg/台)150
汚れが目立ちにくい指紋レスメラミン天板を使用した作業台です。実験室・研究室でご使用いただけます。高さはH950mmです。取り付け高さを変更できる中間棚付きです。足元にも半面棚板付きで、収納スペースが豊富!。中間棚の高さ変更ピッチは25mmです。足元の棚板位置は固定です。
用途実験室・研究室用
セット内容中間棚板1枚(1枚使用で全面棚板、取付位置25mmピッチで可変)、足元に半面棚板1枚(取付位置は変更不可)
材質天板表面材:指紋レスメラミン化粧板、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)950
奥行(mm)750
色(天板)ブラウン
均等耐荷重(kg)【中間/半面棚板】50
色(本体)シルキーホワイト
グリーン購入法適合
均等積載量(kg/台)150
汚れが目立ちにくい指紋レスメラミン天板を使用した作業台です。実験室・研究室でご使用いただけます。高さはH740mmです。取り付け高さを変更できる中間棚付きです。足元にも全面棚板付きで、収納スペースが豊富!。中間棚の高さ変更ピッチは25mmです。足元の棚板位置は固定です。
用途実験室・研究室用
セット内容中間棚板1枚(1枚使用で全面棚板、取付位置25mmピッチで可変)、足元に半面棚板2枚(半面棚板2枚使用で全面棚板、取付位置は変更不可)
材質天板表面材:指紋レスメラミン化粧板、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)740
奥行(mm)750
色(天板)ブラウン
均等耐荷重(kg)【中間/半面棚板】50
色(本体)シルキーホワイト
グリーン購入法適合
均等積載量(kg/台)150
汚れが目立ちにくい指紋レスメラミン天板を使用した作業台です。実験室・研究室でご使用いただけます。高さはH950mmです。取り付け高さを変更できる中間棚付きです。足元にも全面棚板付きで、収納スペースが豊富!。中間棚の高さ変更ピッチは25mmです。足元の棚板位置は固定です。
用途実験室・研究室用
セット内容中間棚板1枚(1枚使用で全面棚板、取付位置25mmピッチで可変)、足元に半面棚板2枚(半面棚板2枚使用で全面棚板、取付位置は変更不可)
材質天板表面材:指紋レスメラミン化粧板、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)950
奥行(mm)750
色(天板)ブラウン
均等耐荷重(kg)【中間/半面棚板】50
色(本体)シルキーホワイト
グリーン購入法適合
均等積載量(kg/台)150
汚れが目立ちにくい指紋レスメラミン天板を使用した作業台です。実験室・研究室でご使用いただけます。高さはH740mmです。取り付け高さを変更できる中間棚付きです。足元にも半面棚板付きで、収納スペースが豊富!。中間棚の高さ変更ピッチは25mmです。足元の棚板位置は固定です。
用途実験室・研究室用
セット内容中間棚板1枚(1枚使用で全面棚板、取付位置25mmピッチで可変)、足元に半面棚板1枚(取付位置は変更不可)
材質天板表面材:指紋レスメラミン化粧板、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)740
奥行(mm)750
色(天板)ブラウン
均等耐荷重(kg)【中間/半面棚板】50
色(本体)シルキーホワイト
グリーン購入法適合
均等積載量(kg/台)150
ダークグレー色を採用しており、事務所、研究室、実験室にも最適です。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様組立式
付属品直進安定金具×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
密閉性と防水性があり、実験室で使用する機器やサンプルを安全に持ち運ぶことが可能です。蓋は完全に取り外し可能なため、内容物の取り扱いが容易です。蓋とラックが透明のため内容物の識別が容易です。
仕様本体
材質PP・ABS・ゴム・ステンレス
寸法(mm)406×414×178
規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
関連キーワード