1個
¥890
税込¥979
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
仕様純度:99.999%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約50、外径×高さ(mm):Φ51×166
質量(kg)約0.8
常用圧力(Pa)0~0.99 M
アズワン品番2-1607-01
1個
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5
内容量(L)0.6
容器スプレー缶
純度(%)99.99以上
内圧(MPa)0.75
1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様高圧ガス保安法: 適用外
質量(kg)約1.1
容量(L)(標準状態水素)約80
外径×高さH(Φmm×mm)51×166
常用圧力(MPa)0~0.99
アズワン品番2-1562-05
純度(%)99.99以上
1本
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
仕様純度:99.99%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約60、外径×高さ(mm):Φ51×166
質量(kg)約0.9
常用圧力(Pa)0~0.99 M
アズワン品番2-1562-01
1個
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
純水の電気分解により、高純度水素ガス純度99.999%(露点-65℃実績値)を発生させます。水素ボンベを実験室に設置不要です。4種のアラームにより発生状態を常に監視可能です。
寸法(mm)300×430×150
質量(kg)10(水含まず)
電源AC100V 50/60Hz1 00VA
タンク容量(L)純水:2
圧力(kPa)発生圧力:20~400(可変)
比抵抗値(MΩcm)使用純水:5~10・25℃(イオン交換水)
ガス濃度(%)発生ガス:H299.99%以上
出口口径水素ガス出口:本体Rc1/8メネジ、Φ3用パイプ継手
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。
仕様封入量/5L
質量(kg/本)0.165
純度(%)95
気雰囲気に漏洩した水素ガスを検知し、警報機能により、危険を知らせます。
応答速度が早く、選択性に優れた半導体式水素センサーを採用。
各実験室、ガスボンベ付近、ガス発生装置などの安全管理に最適です。
リレー無電圧接点搭載により、回転灯や大型サイレン、電磁弁などの外部出力に対応。あらゆる顧客ニーズを叶えます。
検知ガス水素
付属品ACアダプタ
測定範囲100~10.000ppm
質量(g)約230(本体のみ)
電源AC100V~240V(50/60Hz)、0.5A
表示LEDランプ(POWER:緑、FAIL:黄、ALARM:赤)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×40×82
外部出力リレー無電圧1c接点、最大許容範囲、DC30V、1A(抵抗負荷)
検知原理半導体方式
警報設定濃度500ppm
動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
1台
¥88,980
税込¥97,878
14日以内出荷
質量(kg)10(水含まず)
電源AC100V 50/60Hz 100VA
サイズ(mm)300×430×150
1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。高純度タイプでガスクロのキャリアガス供給源として使用可能です。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様高圧ガス保安法: 適用外
質量(kg)約1.0
容量(L)(標準状態水素)約70
外径×高さH(Φmm×mm)51×166
常用圧力(MPa)0~0.99
アズワン品番2-1562-06
純度(%)99.999以上
1本
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質鋼板
色シルバー
表面処理ニッケルメッキ
定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。
センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。
ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。
工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。
用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理
電源AC100-240V
分解能0.01
機能(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能
気圧(hPa)使用範囲:大気圧±10%
ガス採気方式拡散式
検知原理接触燃焼式
動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
警報出力リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A
米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。
チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。
調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド
長さ(m)1.5
純窒素。
使い切りタイプ。
タイプ使い切り
内容量(mL)98
空気圧力(MPa)18.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード