壁と柱のすき間、屋内壁のひび割れ・へこみなどの補修にお使いください。
ペンキの下地調整やとの粉の代わりに木部の目留めにも使えます。
乾燥硬化後(約5~6時間)サンドペーパーで仕上げてください。
仕上がり後、水性塗料も塗れます。
用途屋内用
色白色
危険物の類別非危険物
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。
仕様黄土入りセメント
成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等
色土色
容量(g)900
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など
特性土壁用補修材
石膏ボード、漆喰、繊維、土、モルタル等屋内壁にエアコンホースや増改築時にできた穴を強力に補強します。硬化時間は約60分です。屋内カベのカドの欠け落ちにも使えます。
用途壁の穴うめ
成分補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂
液性アルカリ性
使用の目安幅60mm×長さ100mmのネットシートが2枚入っています。このシートサイズの穴うめができます。
硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。 外温が低いと延びます。
1パック(200g)
¥599
税込¥659
当日出荷
手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。
ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。
PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。
セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー
危険物の類別非危険物
1箱
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。
肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。
サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に
コンクリート壁面の下地調整に
壁面の凹凸面調整に
壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に
色白色
付属品ヘラ、ヤスリ
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
特性水性塗料可
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。
京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。
強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。
優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。
仕様接着剤入り聚楽壁
成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他
種別一坪用
材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60
乾燥時間(時間)48
危険物の類別非危険物
施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)
適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁
乾燥時間約3~5日
練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。
仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号
危険物の類別非危険物
性状石灰ペースト
屋内壁(石膏ボード・木材)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に使える!
チューブを絞るだけなので使いやすい!
ほとんどの水性・油性塗料に対応!
硬化後の切削・研磨が可能!
色白
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
ビニールクロス壁の欠け、破け、キズ穴を補修し、凹凸模様も補修できます。
あらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。
用途クロスカベの欠け、破け、キズ穴補修
エンボス調のクロスカベの模様復元
成分型取りA剤:シリカ、型取りB剤:シリカ、パテ材:アクリル樹脂、パルプ組織
質量(g)50
使用の目安型取り剤:2mm厚で約5cm2、パテ材:2mm厚で約6cm2
乾燥時間パテ材:約12時間(20℃の場合)・型取り剤(A剤・B剤練り合わせ、放置後):約5分(20℃の場合)※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 。強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。
優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁
寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×55
施工面積約1mm厚で3坪(約9.9m2)
乾燥時間72~120
種別三坪用
適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁
成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他
仕様接着剤入り聚楽壁
危険物の類別非危険物
接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用繊維壁。
若椛壁は近代的な明るい壁です。
材質上、保温・防音効果に最適で、施工後ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がります。
用途室内用繊維壁。
仕様接着剤入り繊維壁
成分繊維類、パルプ、接着剤
材質繊維類、パルプ、接着剤
危険物の類別非危険物
施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)
適応下地石こうボード、繊維壁、聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁
乾燥時間24
上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。
土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
仕様砂入り石膏プラスター
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥309
税込¥340
当日出荷
強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。
用途建築内装材の接着や木製品の組み立てなど
屋内外の各種部材の接着
釘の打てないものの接着
種類化学反応型
対応材質木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石
主成分変成シリコーン
塗布面積(m2/缶)300g/m2
初期保持力約50kg/m2
耐寒耐熱温度(℃)-40~90
位置合わせ可能時間約5分
完全硬化時間(23℃)24~48
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
仕様チューブ(ブリスターパック)、ガーデニング
トラスコ品番101-8901
アズワン品番64-8612-54
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(70mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。
左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。
「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。
「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。
ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。
「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。
従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。
ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。
強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。
「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。
「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。
従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。
くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分石灰石(炭酸カルシュウム)
種類内装仕上げ材
塗布厚さ1~2
主な用途紙
塗布面積(m2)10~11
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策
ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
石こうベースの室内補修材です。室内用です。
用途室内のカベのひび割れ、穴、凹凸の補修。
硬化時間(分)120
施工面積60cm×60cm(1.5mm厚)
タイプ粉末
可使時間(分)10
色白
トラスコ品番453-6266
危険物の類別非危険物
1缶(500g)
¥669
税込¥736
当日出荷
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状カートリッジ
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主成分石灰石(炭酸カルシュウム)
仕様ひとりで塗れるもんの調色対応
種類内装仕上げ材
塗布厚さ1~2
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策
ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
ペンキ、絵具も塗れます。
用途室内壁の凹凸ひび割れ。
柱のすき間充填。
危険物の類別非危険物
内装塗り壁補修用。京壁、ジュラク壁の欠け落ちた部分の補修に使用します。
用途塗壁の欠け落ちた部分の補修に使用してください。
質量(kg)0.014
使用の目安約400m2
正味質量(g)14g
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W90mm×H165mm×D10mm
乾燥時間(時間)約24時間
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約20cm四方
不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目うめに適しています。
カビドメ剤配合の取り扱いやすい水性タイプです。
パテベラ付き。
成分合成樹脂、炭酸カルシウム、硅砂、カビドメ剤
使用面積比較的浅い凹凸面の場合/タタミ約0.2枚分(約0.32 )
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200g)
¥769
税込¥846
当日出荷
こんなお得な商品も!
内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん
主成分アクリル樹脂エマルジョン系
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本
指触乾燥時間(分)180
硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。
材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。
耐候性に優れた非硬化・無収縮タイプのパテです。
油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。
手にベトつかず作業が簡単です。
ヘラ付。
用途室内壁廻りの補修。
特性耐候性
仕様油性パテ
付属品ヘラ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
材質ポリオレフィン、フィラー、顔料
色白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30
危険物の類別非危険物
適応下地壁、モルタル、コンクリート
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。施工量:約7m(ヒビ1mm程度で12.5mm厚の石膏ボ-ドの場合)
石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。
肉やせが少なく、作業が楽。
サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。
いやな臭いもせず、変色しません。
仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、石膏のように硬くなります。
取扱いが容易な水性一液タイプ。
耐水性が良好で、どこでも施工可能。
成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水
セット内容クロス壁のヒビふさぎ(80mL)、ふきとりスポンジ、スポンジヘラ
色オフホワイト
危険物の類別非危険物
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
水性タイプのすきま補修材です。硬化(内部まで乾燥した状態)後は透明ですので、周りの意匠に影響なく補修できます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、耐候性・柔軟性に優れます。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・コンクリート・モルタル・レンガなどの壁や目地、木製品、洗面台、便器などのすきま補修に。
成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充てん材、水
質量(g)117
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×30
塗り面積(m2)10(※3mm幅で3mm深さのひび割れを補修のとき)
硬化時間(時間)夏期:4・冬期:6
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性・柔軟性
1個
¥548
税込¥603
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノンブリードアクリルコーク
モノタロウ
¥449
税込¥494
屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。
ノンブリードタイプですので塗装仕上げ面の汚染がありませんので、塗装下地の補修に適しています。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん
液色NBホワイト
容量(g)500
主成分アクリル樹脂エマルジョン系
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本
指触乾燥時間(分)180
硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)
粘度(Pa・s)100
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色白
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)3
施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修
成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水
色オフホワイト系
使用温度範囲-
内容量(mL)80
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間
危険物の類別非危険物
施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。
仕様黄土入りセメント
成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等
色土色
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚(約100×50mm)
適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など
特性土壁用補修材
1箱(900g×6袋)
¥6,980
税込¥7,678
翌々日出荷
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
金属に対する腐食がほとんどありません。
耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
材質シリコーン混和物
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ15~30
引張強度(MPa)1.0以上
指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
補修用電源タップ部品(屋内配線用)
各コンセントに個別スイッチ付き(ランプ付き)
ホコリ防止安全シャッター付き
壁に固定できる貫通穴付き
スイッチ個別スイッチ
電力(W)15A 125V 1500以下
コンセント個数3
適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
補修用電源タップ部品(屋内配線用)
一括でON/OFFできる集中スイッチ付き(ランプ付き)
ホコリ防止安全シャッター付き
壁に固定できる貫通穴付き
スイッチ一括集中スイッチ
電力(W)15A 125V 1500以下
コンセント個数3
適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。
色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦)
トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))
主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)
使用場所屋内外兼用
特性つやあり
種別水性つやあり
希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内
建築基準法F☆☆☆☆
指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3
水を加えるだけで作業ができます。
用途屋内モルタル壁、タイル目地の補修に。
トラスコ品番459-1642
材質白セメント、シリカサンド、急結剤
色白
容量(kg)1.3
可使時間(分)20
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
施工面積25cm×25cm(1cm厚)
1袋
¥289
税込¥318
当日出荷
手で塗る!屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
用途室内壁、外壁、塀などに。ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材
トラスコ品番662-7271
色ホワイト
主な用途室内カベ、外カベ・塀、ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロック
塗布面積(m2)約5
標準重ね塗り回数(回)1
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
乾燥時間夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。
デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。
ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。
厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。
シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。
藻・かびの発生を防ぎます。
うすめ方
塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5~10%が目安です)
用途室内壁、外壁、塀などに
ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材
色ホワイト
使用液うすめる液:水(目安:5%以内)
主な用途室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材
乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防カビ
塗り面積(1回塗り)(m2)約14(タタミ約8.6枚分)
1缶(14kg)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
上向きの特殊ノズルを採用し、天井、コーナーなどが楽に塗れます。
防かび剤入りで、かびの発生を抑えます。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべの補修、しっくい・モルタル・コンクリートなど
主な用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべ、しっくい・モルタル・コンクリート
使用場所屋内用
容量(mL)400
危険等級その他のもの
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.2~1.6
油性 or 水性水性
特性防カビ
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、落ち着いたツヤけし水性塗料です。[補修に最適]チョットした壁の補修に最適です。
用途[室内かべ]ビニールかべ紙 / 室内コンクリート など [木製品]板壁 / 建具 / 合板 など [他]石膏ボード / スレート など
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上
塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1
乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間
容器寸法(Φ×mm)30Φ×65
洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
関連キーワード
1
2
次へ