材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕様カギなし
セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)60
種類ドアノブ
仕上クロームメッキ
機能空錠
対応戸厚(mm)28~45
取手握り玉
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種類レバーハンドル
バックセットTX-51錠
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)35~45
種類ドアノブ
表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手握り玉
適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書(22.7MB)
用途寝室個室用(ツマミカギ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)60
種類ドアノブ
仕上ステンレスヘアライン
機能内締錠(2型)
対応戸厚(mm)26~42
1セット
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能空錠(カギなし)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
用途寝室個室用(スライドカギ)
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
バックセット60
対応戸厚(mm)28~35
セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)60
種類ドアノブ
仕上クロームメッキ
機能内締錠(1型)
取手握り玉
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種別表示錠(小判座)
種類レバーハンドル
適合扉厚(mm)30~36
バックセット51mm
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金
仕様トイレ用(表示タイプ)
セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
ハンドルKレバー43
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
用途和室用
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
対応戸厚(mm)24~33
セット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)65
種類ドアノブ
仕上クロームメッキ
機能戸襖錠
取手握り玉
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途和室用(スライドカギ付)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
対応戸厚(mm)25~37
セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)65
種類ドアノブ
仕上ステンレスヘアライン
機能戸襖錠
取手握り玉
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
仕様TXS-51錠
セット内容レバーハンドル、錠、座、受座
種類レバーハンドル
バックセット51mm
材質アルミ合金
種類レバーハンドル
シリーズNOMOS
適合扉厚(mm)30~40
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。
用途室内用取替レバーハンドルとして。
材質亜鉛合金(レバーハンドル)
タイプチューブラ錠
適合扉厚(mm)30~40
バックセット(mm)60
丸座径(Φmm)71.4
ケース深さ(mm)84
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1K
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座空錠
対応戸厚(mm)29~45
セット内容握り玉×1、シリンダー×1、サムターン×1、キー×3、取付ネジセット×1
色ブロンズ
取手握り玉
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ラッチ本体・バックセット:65mm
用途寝室個室用(スライドカギ)
材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
バックセット(B/S)65
対応戸厚(mm)28~45
色塗装ブラウン色
機能内締錠(1型)
種類ドアノブ
セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
取手握り玉
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能シリンダー錠(個室用等)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
耐用年数約10年の長寿命、耐摩耗性に優れる高耐久、汚れが付きにくく落としやすい防汚性を備えた抗菌抗ウイルスシート。粘着付きですぐに使用できます。(室内用)。ドアノブ、手すり、スイッチなどに。ハサミで簡単にカットできます。
色半透明
関連キーワード