46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60 ねじ穴(Φmm)5.2
1個
特価
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS400、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)13729
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

家具のスベリ材角キャップは四角い脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。 形状角型 材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂
1パック(4個)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SC20、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C、(8)SUS304 最大荷重(N)13729
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 付属品【ねじ】M12×50mm 材質スチール(粉体塗装) 幅(mm)50 質量(kg)1.5 高さ(mm)675 奥行(mm)50
1組(4本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。 釘で固定するので丈夫で長持ちします。 スベイリーは底面がフッ素樹脂なので、滑りにくい床面をすべらせる効果があります。 適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル
用途滑りにくい場所でのイス足に。 家具の移動の際の滑り材に。 形状 材質リング釘:鋼(3価クロメート)、本体:ABS、底部:フッ素樹脂 ベージュ 寸法d(Φmm)2.2
1パック(4個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)13729 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ノムラテック家具の足 15mm
家具の手前下部に差し込むだけで災害時の家具安定度をアップ! 家具前面に設置することにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。 タンスや食器棚の下などに敷くだけで安心!
材質非移行性オレフィン系エラストマー樹脂 質量(kg)約3.3 長さ(m)15 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)約15000×45×9
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)9807 関連資料寸法図
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ポッシュリビングテーブルレッグ
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質アイアン ブラック
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下に向かって細くなっていく逆円錐状のデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。 材質鉄/黒粉体塗装 耐荷重(kg)70 使用ビス径(mm)5 穴径(mm)6
1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートレグにピッタリのアジャスターです 高さ調整などが簡単におこなえます スマートレグ先端のネジ穴に簡単に取り付けできます
許容荷重(kg)(1個あたり約)30 材質スチール・ポリプロピレン(P.P)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボーイ動カンゾ
ずるっと家具が動かない!天然ゴムはズレない!床を傷めない!簡単に貼り付けができます。
用途家具、小物など貼り付けて、すべり止め効果があります。ソファーや机など家具脚に!置物などの底 材質天然ゴム/アクリル系粘着剤 形状丸型 飴色 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)41×1.5 取扱説明書(0.22MB)
1セット(16枚)
589 税込648
当日出荷

樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。 天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質樹脂製(ポリプロピレン製) 耐荷重(kg)200
1本
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)三角座板 OS-76M
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430 ねじ山M20×2.5
1個
369 税込406
翌々日出荷

取り付け柔軟!フリーサイズタイプタイプの床にやさしいフェルトキャップです。 幅広いサイズに取り付け可能なフリーサイズタイプのフェルトキャップです。 適合サイズ内であれば新開発の特殊形状口で丸型・角型の脚に柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているので家具の移動がしやすく、底面のキズや音防止に効果があります。 本体と底面キャップはマジックテープで固定。取り外し、取り付けが自由にできるので、掏り切れてスベリが悪くなったキャップ部だけの交換ができます。またすぐに取りはずせるので底面にたまったホコリもらくらくお掃除することができます。
用途床面のキズ、音防止に最適。 家具やイスの脚に 形状丸脚角脚兼用 材質本体:エラストマー樹脂、底面キャップ:(表面)フェルト(内部)ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤;合成ゴム ライトブラウン
1パック(4個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。[ スタンディングデスクマット ]スタンディングデスク専用の足置きマットです。3層構造のクッションにより体圧を分散します。スタンディングデスクを試し始めた際に、起りがちな問題。それが、「足裏が痛い」、「立ち仕事がつらい・疲れる」などです。※個人差があります。現在スタンディングデスクを利用していて、足の痛みに悩んでいる方や、足の痛みが導入のハードルとなっている方の助けになる製品となることを期待しています。また、これからスタンディングデスクを試してみようという方にも確認していただきたい製品です。[ 分厚くてもっちりした弾力感 厚さ約:6cm ]スタンディングデスクマットでは、低反発クッション、ゲル、ウレタンクッションの3層構造により分厚くてもっちりした弾力感を実現。[ 体圧を分散 ]低反発クッションとゲルによって足裏を包み込み、足裏にかかる体圧を分散。[ 蒸れにくい&抗菌加工 ]ゲル層が効率よく体温を吸収・分散するため、足裏の蒸れを軽減してくれます。表面素材のカバーには通気性の高く、抗菌加工がされているネオプレーンを使用しています。[ 日本人向けスタンディングデスクマット ]既に広くスタンディングデスクが普及している欧米では、スタンディングデスクの専用マットも一般的に使われています。しかし、欧米のワークスタイルでの靴での使用を想定して作られているため、マットも硬い素材で作られています。本製品は主に自宅での利用のため、素足(靴下)での使用を想定して作られています。靴履きのオフィスでは、靴を脱いでから使用するようにしてください。[ すべり止め加工 (裏面) ]製品と床が設置する面には滑り止め加工を施しています。
材質ゲル、ウレタンフォーム 形状四角 質量(kg)約1.95 張地ネオプレン 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約700×350×60
1枚
8,898 税込9,788
3日以内出荷

材質天然木・アルミ 質量(g)【継ぎ脚】約55
1個ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」デスク専用A3トレー引出し鍵2枚付。 同シリーズのフリーデスク両面タイプ・片面タイプに取り付けできます。
付属品 材質ABS/スチール ホワイト 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×302×47
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。 主な用途コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り面積(m2)約0.6・3回塗り 内容量(g)311 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量312mL 危険物の性状非水溶性
1本(311mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。
用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。 材質基材:ウレタン、粘着剤:アクリル系 長さ(mm)1000 形状シート 幅(mm)114 透明 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ2 0242
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.081-532.0 カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャー 動画あり
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能 付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース 質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3 電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60 タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260 電源コード(m)3.6 入力電力(W)500 作動範囲5.8m
1個
26,980 税込29,678
欠品中

驚くほどの給水力!乾きも早い! 洗濯機で洗えます。ハサミで切ってお好みのサイズ・形に。
用途食器やシンク周りの拭き取り、水切りなどに。床・カーペットの拭き取り、窓の掃除や結露の拭き取りに。浴室内の水分や結露の拭き取り、出入り口の足拭きに。ペットのシャンプー後の拭き取りに。洗車後や雨天時の車・バイク・自転車の拭き取りに。テレビやパソコン・家具のほこり取りに。 付属品本体×2 材質レーヨン80%・ポリプロピレン20% 寸法(mm)38×38
1セット(2枚)
359 税込395
当日出荷

セカンドベッドやアウトドアにも便利なコンパクトサイズの収納式ベッド。 42段階ギアで快適リクライニング。背もたれは2°きざみで調節できる42段ギアを採用。水平に戻さなくても角度調節ができる「スピードロック」機能と合わせて、ベッドに腰かけたままでお好みの角度に微調整ができます。 スリムにたたんですきま収納。マット下のスプリングで簡単に折りたためます。たたむと厚さはたったの33cm。使わない時は家具のちょっとした隙間にしまうことができます。 移動に便利なキャスター付。足側には収納がスムーズに行える、ワンウェイキャスター、頭側には移動に便利な全方向キャスターを使用しています。頭側のキャスターはストッパー付で安全です。
種類カウチベッド 機能42段階ギア、ストッパー付キャスター 材質(本体)鋼<粉体焼付塗装>、PP、PE、PU、(マット内部)鋼、チップウレタン、ポリエステル綿、(マット表生地)ポリエステル、綿 質量(kg)18 高さ(mm)(マット面)300 使用荷重(kg)90以下 背もたれ長さ50cm、42段ギア(最大82°) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(本体)770×1900×305、(マット)660×1820×80 収納時寸法(mm)770×330×990
1台
17,390 税込19,129
当日出荷

静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。 ワンタッチでゴミ捨てが可能です。家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付です。ブラシのお手入れもカンタン。上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
材質ハンドル/スチールパイプボディ・グリップ/ABS樹脂バンパー/ポリ塩化ビニル(PVC)ブラシクリーナー/ポリプロピレン(PP)回転ブラシ/豚毛 ダークブルー
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 適合機種SE3 材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。 質量(kg)1 容量(L)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215 特性速乾性、高い洗浄力
1個(1000mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

コンセントとケーブルの間に入れるだけでコンセント周りをスッキリ整理します。散らかるたこ足配線も差込口を一直線に整理できます。タンス・冷蔵庫などの家具や電化製品の狭い場所にあるコンセント周りの配線やケーブルも整理できます。隣のコンセントを塞いでしまう大きなアダプタも差込口を左右に変えることで、コンセントを無駄なく使えます
材質ABS樹脂 質量(g)(約)17(1個あたり) コンセント個数1口 コンセント形状2P 型番AY02SA01W 寸法(cm)(約)2.9×4.1×3.2 機能絶縁キャップ付 プラグ形状L型プラグ 定格入力125V 15A 合計1500Wまで
1個
599 税込659
4日以内出荷

人気の安心クッションシリーズに『劣化に強い』安心クッションSTRONGが新登場!。屋内での使用はもちろん、屋外での使用におすすめです。日差し:屋根がなく直接陽のあたる場所でも劣化しずらい。水:水をはじく為、雨があたったり水に濡れる場所でもOK。ちぎれ・ヒビ:引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。取り付け方法:専用両面テープまたは接着剤で取り付け箇所に貼るだけ(別売り)。
用途柱や、梁などの構造物、機械周りや家具の角、その他の突き出た危険な角にはりぶつかり事故やケガを防ぐ。注意喚起を促し、安全対策をしたい場所にはイエロー:店舗等の駐車場内の看板の足に。工場内の機械の角に。景観を壊さず安全対策をしたい場所にはブラック:カーポートの柱に。オーディオ機器周辺との相性○。 材質PVC 形状コーナー用 使用温度(℃)-10~50
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。 高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。 優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。 透明で被着体の色を選ばず、シリコーン系粘着材付きなのでPP・防汚塗装など着きにくい材料にもよく着きます。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。
用途防汚塗装家具やPP製品の戸当たり・ゴム足などに。
1シート(176個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型家具などの重い荷物も移動がラクラク。段差のある床、畳、毛足の長いカーペットにも対応。ご使用方法。持ち上げたい家具等を押しながら持ち上げ棒のフォークを根元までしっかり差し込む。段差や障害物、傾斜が無いことを確認し、ゆっくりと移動させる。再び棒で家具等を持ち上げて台車を取り除く
用途家具の移動に。模様替え 大掃除 引越し 大型家具 台車 リフター テコ セット内容持ち上げ棒、台車×4個 材質持ち上げ棒本体:スチール、持ち上げ棒フレーム/ローラー:ABS樹脂、持ち上げ棒グリップ:熱可塑性エラストマー、台車本体/ローラー:ABS樹脂、台車シャフト:スチール、台車荷台:合成ゴム ブラック 吊上能力(kg)【持ち上げ棒】最大150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車】7×10×2.5 最大使用荷重(kg)【台車】300(4個使用時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【持ち上げ棒】30.5×7×5.5
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。 木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。 「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。
用途木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。 金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。 使用工具:125mmダブルアクションサンダー。 外径(mm)125 ベージュ 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])78.5[4710] 適合材木工、プラスチック 穴タイプ7つ穴
1箱(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人気の安心クッションシリーズに『劣化に強い』安心クッションSTRONGが新登場!。屋内での使用はもちろん、屋外での使用におすすめです。日差し:屋根がなく直接陽のあたる場所でも劣化しずらい。水:水をはじく為、雨があたったり水に濡れる場所でもOK。ちぎれ・ヒビ:引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。取り付け方法:専用両面テープまたは接着剤で取り付け箇所に貼るだけ(別売り)。
用途柱や、梁などの構造物、機械周りや家具の角、その他の突き出た危険な角にはりぶつかり事故やケガを防ぐ。注意喚起を促し、安全対策をしたい場所にはイエロー:店舗等の駐車場内の看板の足に。工場内の機械の角に。景観を壊さず安全対策をしたい場所にはブラック:カーポートの柱に。オーディオ機器周辺との相性○。 長さ(mm)900
1本
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。 ワンタッチでゴミ捨てが可能です。 家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付。 上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。 ブラシのお手入れも簡単です。
質量(g)1800 エスコ品番EA899AY-21 材質本体、グリップ:ABS、ハンドル:スチールパイプ、バンパー:PVC、ブラシクリーナー:PP、回転ブラシ:豚毛 寸法(mm)336×281×1133(ハンドル含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)300
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。 ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 タッチセンサー 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 単4電池、3本で利用可能 本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。 USB-AC電源で利用可能 本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。 コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能 コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm) 寸法(mm)約67×67×30 質量(g)約47 電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売 発光色白、赤、緑、青 電球の種類LED 発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

和タンス等の上下のツナギ用又は、家具内の移動棚を四隅で支える部品。棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。側板の受穴は、棚ダボの足の長さより1~2mm深く、穴径は足径より少し小さめにあけてください。取り付けには木ヅチなどで軽く打ち込んでください。
1袋(100本)
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーテーション型カジュアルスタイルホワイトボード アルク(組立サービスなし) プラス(VISION) 動画あり
突然の打ち合わせにも対応。デザイン性・機動性に優れた脚形状 おしゃれなオフィス家具にあわせやすいスマートな脚形状。移動時に踏み出す足の動きを妨げず、軽量で機動性・安定性にも優れています。 工場現場でも、働き方改革により、執務スペースや会議室が見直され、多彩なミーティングスペースが増えてきています。 パーテーションホワイトボードがあれば、サッと空間を仕切って、あらゆる場所がミーティングスペースに早変わりします。 また、掲示物の貼り付けや工場内研修(グループワークなど)でも活用できます。 使用しない時は、重ねてコンパクトに収納可能(スタッキング対応) プラスのパーテーションホワイトボードは、バリエーション豊富なので、オフィス環境に合わせた仕様の製品を採用いただくことで、工場現場での情報共有を活性化させることができます。 ホワイトボード板面は、スチール鋼板です。 プラス独自の「水性塗装鋼板」は「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し、消去性を向上させており、VOC排出抑制に配慮した「環境にやさしい」ホワイトボードです。
仕様両面スチール:無地/無地 付属品トレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大) 材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式 幅(mm)956 質量(kg)10.7 高さ(mm)1800 奥行(mm)572 キャスターストッパー付(全個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)956×572×1800 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1176 製品サイズ(mm)W956×D572×H1800 脚の種類キャスター付き
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゆったりワイド、奥行きスリムに使えるデスク下専用ゲーミングオットマン。チェアの上で楽に座りたい「あぐらゲーマー」にもおすすめの足置き台です。
材質座部:合板、金属フレーム(スチール)、脚部:金属(スチール)、座受け金属部:金属(スチール) 質量(kg)6.2 耐荷重(kg)約30 張地座部:ポリエステル 表面処理座受け金属部・ガスシリンダー:アクリル樹脂粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅710×440×370(370-415)(※床から座面中央部までの) 素材ファブリック
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷