143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食べる野菜に安心な有機成分を多く配合し、健康な 生長を促進する微生物が豊富な培養土です。初期育成のための元肥をブレンド済み。そのまま植物を植え付けできます。
適合作物野菜 原材料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、ココヤシピート、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭 等
1袋(5L)ほか
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭菜園向け、保温・防虫・防霜に最適です。 水を通し、透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。 土表面の乾燥を防ぎます。 超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。 簡単、覆うだけでグングン育ちます。
用途保温・防虫・防霜用。 使用目的保温、防虫、防霜 光線透過率(%)90
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土づくりにも肥料にも使える。おいしい野菜づくりに最適。。1.米ぬかと鶏糞、ミネラルや二価鉄を含んだ天然鉱物粉を原料に高度に発酵処理させた混合有機質肥料。2.実付きに作用するりん酸が多い上に、野菜の旨みを向上させる効果が期待できる。3.3mm程度の細粒に仕上げているので、土と混ぜ使いやすく、肥料効果以外にも有用微生物が増殖しやすい環境に整え、土壌自体を活性化させる効果がある。4.家庭菜園の土づくりや元肥、追肥として便利に幅広く使える。
用途野菜類、菜園等 適合作物野菜、菜園 成分窒素2%、りん酸6%、カリ3% 名称有機の薫り(ネオユーキ7号) 登録保証千葉県第1187号
1袋(10kg)
1,398 税込1,538
10日以内出荷

元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜 適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど 内容量(L)14 配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
1袋(14L)ほか
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肥沃な黒土に完熟堆肥等を配合、畑の増し土にも使えます。
用途野菜専用土 適合作物野菜 仕様天然素材 容量(L)40 寸法(縦×横×高さH)(cm)79×46×12
1袋(40L)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

アルミス家庭用電動耕運機耕す造
エコ商品
コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。 女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 電源(V)100 消費電力(W)500 質量(kg)約7.4 周波数(Hz)50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250 電源コード(m)約0.35 ハンドル長さ(mm)約995 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約220 耕運幅(mm)約300
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

菌根菌配合で植物を丈夫に育てます 持ち運びしやすくベランダガーデンに最適 花にも野菜にも使える汎用培養土
原材料ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等 適合作物花、野菜
1袋(14L)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に 適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般 質量(kg)約7 配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料) 寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
1袋(14L)
499 税込549
当日出荷

竹を材料とした炭焼中に、その窯から出る煙を集めて冷却、液化したものが粗竹酢液です。 これを数カ月間静置し、自然分離させて得た透明感のある液が竹酢液です。 竹酢液にはいい作用がいっぱい!虫よけや土壌改良など家庭園芸・菜園の強い味方です。
用途植物の健康促進、土壌改良、虫・猫・犬よけ、生ゴミや家畜ペットの糞尿の脱臭など。 質量(kg)1.6 名称無し 希釈倍率(園芸用-生ゴミ処理用-ペットの糞尿脱臭-虫犬猫よけ-土壌改良)500~700-100~200-10~50-2~10-30~500倍 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×90×310 登録保証無し
1本(1.5L)
859 税込945
当日出荷

肥沃な関東の畑土(黒土)をベースに、バーク(樹皮)堆肥、腐葉土をMIXした、有機主体の栄養ある培養土。 家庭菜園の野菜栽培用に適しています。
用途野菜専用土 適合作物野菜 仕様天然素材・肥料入り
1袋(14L)ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜用 ココピート、赤土等の天然素材をベースに作られた、プランターや鉢植え野菜に最適な培養土です。 排水性、保水性、通気性に優れ、水やりなどで流れやすい肥料成分を土にとどめておく保肥性にも優れています。 トマト、キュウリ等の背の高い野菜が風で倒れない少し重い培養土です。
適合作物野菜 成分ココピート・赤土等 容量(L)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×490×75
1袋(14L)
779 税込857
当日出荷

関東地方一体に分布する表層土です。 有機質を含み、保水性に富んだ基本的な用土です。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
259 税込285
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GCV-110 電動耕運機 菜援くん GREEN ART 動画あり
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm)280 耕深(mm)約60 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数4枚刃 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.2 回転数(min-1[r.p.m])400 外形(mm)200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290 アズワン品番64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

バランスよく配合したそのまま使える、保水性・通気性に富んだオールマイテイな培養土です。
用途草花・野菜全般に適したそのまま使える培養土です。成長に応じ段階的に肥料をお与え下さい。 適合作物草花、野菜 容量(L)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)46×34×8
1袋(10L)ほか
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭菜園での畝作り、耕し作業に最適です。刃部の部分に土寄せの効率を良くするU字を付けて土をすくい易くしています。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。U字の型押しで土運びも楽々です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。 刃幅(mm)135 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。錆びに強いステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。 刃幅(mm)135 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)300 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷

耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。 中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。 長さ(mm)1000 奥行(mm)300 厚さ(mm)15 材質再生ポリエチレン
1枚ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭菜園で健康に。かるくて持ち運びがラク。 燃えるゴミとしてすてられる(自治体により異なる)。 根腐れしにくいように配合された培養土。
寸法(mm)400×570×90 質量(kg)5 主原料ココヤシピート、ハスクチップ、速効性化成肥料、緩効性化成肥料等
1袋(20L)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

家庭菜園の土起こしが効率よくできる、女性を意識した軽めの唐鍬です。収穫後や休耕畑などの硬くなった土を混ぜ起こすための道具として、家庭菜園でも使いやすい唐鍬です。欠けにくい全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業。 刃幅(mm)115 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)170 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷

安定感のある寸胴設計の為、土がたっぷり入り、家庭菜園にぴったりな鉢です。支柱を鉢の周囲に3本固定可能になってます。溝付きの上げ底構造になっておりますので、通気性と排水性に優れております。
用途家庭菜園にぴったり 材質R-PP 直径(Φmm)約325 高さ(mm)約280 号数10号
1個ほか
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期安定した正しいpH測定が実現可能のApera GS2のpH電極 スイス電極技術を採用し、従来のガラス電極より10倍以上の強度を持ち、耐衝撃性に優れて、土壌の直接測定に最適です。簡単に土に挿すことができる突き刺し形状の電極は、養液など水溶液のpH測定にも対応しています。PTFE液絡部は、土による目詰まり発生を防ぎ、耐久性を大幅に向上させます。電極に付着した土は、ブラシを使って水中で直接洗浄することができ、メンテナンスがとても簡単です。ポケットテスター電極でも、耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現します。交換可能なため、ランニングコストが節約できます。扱いやすい電極保護キャップは、電極を常に清潔・安心に保存できます。 頑丈なテスターに操作利便性向上の製品機能を搭載 自動標準液識別・自動校正確定・校正プロセスガイダンス付きの1~3点自動校正。校正済みマークL・M・Hが校正の30日後に消え、ユーザーに校正時期をお知らせます。測定結果安定表示・自動/手動ロック機能により、測定値の読み取りタイミングに迷いがありません。白(測定)・緑(校正)・赤(警告)三色画面表示は視認性が高いです。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはなありません。
用途土壌・水耕栽培養液・土壌上澄み液・汎用 付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml),電極保存液校10ml, ストラップ,取扱説明書 測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目pH/℃ 本体寸法(mm)40×40×235 本体質量(g)143 測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃ 分解能pH/0.1、温度/0.1℃ 防塵防水性能IP67 校正ポイント1~3点
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用 刃幅(mm)125 切刃長さl(mm)285 寸法(mm)1050 全長(mm)1050 質量(g)1090 刃の厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

安定感のある寸胴設計の為、土がたっぷり入り、家庭菜園にぴったりな鉢です。支柱を鉢の周囲に3本固定可能になってます。溝付きの上げ底構造になっておりますので、通気性と排水性に優れております。
用途家庭菜園にぴったり 材質R-PP 直径(Φmm)約300 高さ(mm)約255 号数9号
1個ほか
399 税込439
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Richell(リッチェル)菜園上手プランター 丸
根野菜・実野菜を家庭で育てられる、家庭菜園用のプランター。1ポット植え用の丸型タイプなので、限られたスペースでも気軽に栽培できます。支柱の固定に便利な支柱留め具が付属。 (※支柱は付属していません。)。底面には脚とサイドスリット付き。たっぷり入れられる2Lの土容量、深さも33.5cm。
材質ポリプロピレン グリーン 容量(L)土容量:20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×33.5
1個
869 税込956
5日以内出荷

家庭菜園の土起こし・穴掘りに ステンレス製で錆びにくい
全長(mm)1200 先幅(mm)125 頭部長(mm)290 質量(g)約1330
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

【5L 14L】すくすく植物が育つ万田酵素と、少しずつ土に溶けて長く効く緩効性肥料が配合された花・野菜の培養土です。元肥(肥料)が入っているので、面倒な混合や準備をせずご使用いただけます。プランターを使った園芸・家庭菜園にお勧めです。約2か月後に追肥をすると、さらに生長がよくなります。
配合 pH6.3±0.5 適応植物:一年草、宿根草全般、鉢花、観葉植物、野菜苗等
1袋
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭菜園の土起こし・穴掘りに
全長(mm)1050 先幅(mm)120 頭部長(mm)240 質量(g)約1010
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

地面の上に置き、土を入れるだけで高さを出せるレイズドベッドが作れます。
用途家庭菜園、ガーデニングなど、使い方自由自在。 付属品六角レンチ 材質本体:天然木、金具:アルミニウム 組立時間1人で約20分未満
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベランダやちょっとした身近なスペースで家庭菜園・ガーデニングを始めてみましょう。初心者でもプランター栽培がすぐに始められるよう、必要なアイテムをセットにしました。お好きな種や苗を準備したら、素敵なガーデニングライフの始まりです。マンションのベランダなど、お庭が無くても気軽に家庭菜園・ガーデニングが楽しめます。
用途プランター栽培用セット。 材質手袋:原手(ポリエステル)・(手の平)ポリウレタン スコップ:(刃部)刃物鋼・(柄部)PC (プランター)ポリプロピレン・(プランティングシート)ポリエチレン・(ペットボトル用ジョーロ)ポリプロピレン
1セット
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部(掘り起こし部)はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています ワンピース(無溶接一体加工)製で丈夫です 三本爪とバチ鍬両方での使用が出来ます 柄は椎材使用により軽量です
用途家庭菜園、花壇作り、ガーデニングなどの掘り起こし作業。 全長(mm)900 頭部幅(mm)(3本爪側)約73/(バチ側)約65 頭部長(mm)(3本爪側)約110/(バチ側)約80 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(g)700
1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷

頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています ワンピース(無溶接一体加工)製で丈夫です 柄は椎材使用により軽量です
用途家庭菜園、花壇作り、ガーデニングなどの掘り起こし作業。 全長(mm)900 頭部幅(mm)75 頭部長(mm)110 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(g)660
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

全鋼タイプ
用途家庭菜園等の開墾作業に。 全長(mm)1050 縦(mm)295(鍬頭) 横(mm)125(鍬頭)
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

家庭菜園のスタートにおすすめ 家庭菜園のスタートにおすすめの鍬です 土掘り・土寄せ・土ならし・畝づくりに ステンレスでお手入れラクラク!
用途耕す、土を盛る、畝を作る。 材質頭/ステンレス 質量(g)1150 頭部寸法(mm)125×310 柄長さ(mm)1050 柄幅(mm)25×32(楕円)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。 刃幅(mm)135 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)300 材質(柄部)天然木・塗木柄 材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ゴールデン粒状培養土を配合した、花・野菜用の培養土です。粒状培養土の配合により通気性と保水性に優れ、また天然の有機質が豊富なため、根の発育を良くし根張り抜群です。
適合作物花、野菜 配合バーク堆肥、粒状培養土、パーライト、他
1袋(25L)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 消費電力(W)1050 質量(kg)約10.5 周波数(Hz)50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300 刃数(p)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約200 耕運幅(mm)約300
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 木柄は椎材使用により軽量です
用途家庭菜園用 掘り起こし・根起こし作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)70 頭部長(mm)160 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)900
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

AKT-300WR 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス 動画あり
耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。 ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
用途家庭菜園の土起しに 電源(V)100 消費電力(W)300 質量(kg)約4 周波数(Hz)50/60 刃径(Φmm)約155 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170 刃数(p)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約70 耕運幅(mm)約190
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 木柄は椎材使用により軽量です
用途家庭菜園用 掘り起こし・根起こし作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)100 頭部長(mm)150 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

BCV-36 家庭用充電式耕うん機 往楽くん パオック 動画あり
コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。 場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。 バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。 エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。 持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。 安全安心のロックボタン付です。
用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしに モーター電圧(V)DC18 回転速度(min-1[r.p.m])140 耕うん幅(mm)355 刃径(Φmm)180(4枚刃) バッテリーリチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2 バッテリー容量(Ah)2.0(×2) 充電時間(時間)4 騒音値(dB)91 定格時間(分)30 材質(樹脂部)ABS 付属品ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×1300×410 仕様【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪) 取扱説明書(6.94MB)
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷