1,525件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500 エスコ品番EA991PB-6 高さ(mm)177 材質(本体)ポリエチレン 胴径(Φmm)78
1個
490 税込539
当日出荷

目盛り付き。粘度の高い液体などにも便利な広口タイプ。
容量(mL)400 エスコ品番EA508AD-23 材質ポリエチレン 目盛(mL)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×68×189
1個
370 税込407
当日出荷

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60 寸法A(Φmm)32
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 材質(本体)ポリエチレン 色(本体)ナチュラル ナチュラル 目盛あり 色(フタ)ナチュラル 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
78 税込86
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途偏平な容器は容量もさることながら運搬の際や荷造りの際の利便性が高いのが特徴。薬品や水、石油系の液体を用いる際に最適です。内容物の注入、抽出がしやすい広口になっております。 材質ポリエチレン ナチュラル 目盛なし 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)イージーコック付瓶
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1組(10本)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛なし 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 危険等級その他のもの 材質(中栓)ポリエチレン(PE) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷

コンテナ本体(別売)、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。 適合機種ロンテナー 材質ダンボール 茶色 品名ロンテナー用ダンボールケース
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、廃棄時に場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。 材質ポリエチレン(PE) 透明 口径(mm)32
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。 断熱効果に優れています。
材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
1個
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器本体に取手があり持ち運びやすく、災害備蓄用にも適しています。コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。 トラスコ品番795-4107 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)230 透明 高さ(mm)230 奥行(mm)230 容量(L)10 口径(mm)32
1個
849 税込934
当日出荷



超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質アルミニウム
1個
311,000 税込342,100
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


柔軟剤入りの衣料用液体洗剤です。 衣類にやさしい中性タイプ。 フローラルの香り。 廃棄を考えたつぶせる容器です。 お得用の5kg。
香りフローラル 繰り返し・詰め替え対応
1個(5kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管 材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PEシート付き) 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50 パッキン付き
1箱(55本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60 耐冷温度(℃)-30 材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
材質アルミニウム合金
1台
59,900 税込65,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。底部はリング形状で持ちやすいです。低蒸発の液体窒素保存容器!
材質アルミニウム
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性が高く、漏れ・汚染を防ぎます。
仕様認証: CE/IVD 材質本体/HDPE、フタ/PP
1箱(2000本)ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油脂汚れを強力に分解して洗浄します。 排水管・排水溝の詰まりがなくなり、臭気も消えていきます。 天然成分型洗剤なので、生分解性に優れています。
危険物の類別非危険物
1個(2L)
2,698 税込2,968
当日出荷

短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。 灰色 耐熱温度(℃)約150 JIS規格K6820液状ガスケット2種規格 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)