500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等
長さ(mm)500
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。
全長(mm)500
材質ステンレス(SUS304-WPB)
ステンレス線の小径密着スプリングです。
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
両フック付き、ステンレス製のまきばねです。
全長(mm)約63
密着長さ(mm)約40
巻取径(Φmm)12
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
自由高(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
自由長(mm)280.0
ばねの種類引張コイルばね
自由長L(mm)500
その他許容誤差はJIS2級
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
スプリングの片側に平バンど付き。
さびにくいオールステンレス製。
ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。
つぶれて困る部分だけ保護できる。
ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
ステンレス線の密着巻で両端を連結したベルト状のばねです。
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね
材質ピアノ線(SWP-A)
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。
従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。
シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。
皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。
トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。
材質(ケーシング)SUS304
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)ステンレス鋼
適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
可とう角片側±1.5°(両側3°)
ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。
従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。
シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。
皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。
トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。
流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)ステンレス鋼
適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
可とう角片側±2°(両側4°)
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
おもりをつけた時のばねの伸びや、2種のばねによる伸びの違いを実験できます。
付属のばねの伸び指標用おもりには、ラインが入っており、伸びが測定しやすくなっているとともに、ばねの初張力の影響を少なく測定することができます。
セット内容ばね6個(ばね定数が5g/cm、10g/cmのもの各3個)・おもり(10g)5個・ばねの伸び指標用おもり2個・ケース
1個
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質プラスチック
長さ(mm)約500
径(Φmm)【巻】約17
線径(Φmm)1.5
1本
¥900
税込¥990
当日出荷
一般的な吸盤が落ちていた場所でも、吸盤革命が解決します。
ラザラ面や凸凹面にも柔らかい密着ジェルがしっかり吸い付きます。(取り付けられる場所には限りがあります。使用方法を参照下さい)
ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。
従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。
シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。
皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。
トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。
流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)クロモリ鋼
適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。
従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。
シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。
皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。
トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。
流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)
適合流体有機ガス、油類
材質(ゴム)NBR
材質(ボルト)クロモリ鋼
適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
可とう角片側±2°(両側4°)
小さくても機能は優秀。一度つかんだら逃さないミニ毛抜き。手が疲れないかる~い使用感。
先合わせ部分は確実にピタリと密着する構造です。面でしっかりとらえて離さず、細い毛や太い毛も途中で切れにくくスムーズに抜くことができます。
バネの反発力で握った時の軽い感触を実現。毛を捉えやすい高い安定力と軽い力で抜けるから手も疲れません。
携帯用キャップ付。
全長(mm)75
材質(本体)13crステンレススチール、(バネ)18-8ステンレススチール、(ズレ止め)ポリカーボネート
質量(g)7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
凹凸対応の吸盤フック!四角い吸盤が出来ました!
密着ジェルで強力吸盤!25%耐荷重アップ! Wフック。
●取り付けられる所
吸盤の吸着面が真空を保てる所
水がしみ込まない所
空気や水を通さない材質
吸盤よりも大きいタイル(※1)・金属・ガラス(スリガラス 含む)プラスチック・
鏡・その他表面にビニール加工や防水加工、並びに塗装された吸盤が真空を保てる所
上記内容が満たされる……タイル・ガラス・スリガラス・家具・壁面・フローリング・車のダッシュボードなど ※いずれも湾曲していない場所に限る。
※1 タイルにより、目に見えない小さな穴が開いているものがありますが、その場合取り付けできません。
また、浴室内のタイルで、鱗状痕や頑固な汚れがこびりついているものに取り付けても、落下する場合があります。
●取り付けられない所
密着ジェルがなじまず隙間が出来る凹凸・溝
吸盤の吸着面が真空を保てない所
水がしみ込むところ
空気や水を通す材質
吸着面の下地が湾曲している場所
薄板ガラスや素材や下地の柔らかい物など下地破損の可能性の有る場所
上記内容が含まれる……無塗装の木・壁・コンクリート・レンガ、壁紙・布・皮・天然石(大理石含む)・タイルのメジ等、空気が通る所や水がしみ込む様な場所。
耐荷重(kg)(凹凸面)片側1個のみ:5、両側1個ずつ:5.5
材質本体:ABS樹脂、フックピン:ステンレス、スプリング:鉄(亜鉛メッキ)、吸盤:ベース(熱可塑性ポリウレタン・密着ジェルウレタン系エラストマー)ポスト:ポリカーボネート
色白
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×42×110
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード