首下寸法66.5mmの短胴サイズ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリー電源
0目盛瞬時動作機能
EMC規格適合(EN50081-2、50082-2)
4動作モード装備
UL・CSA規格認定品
質量(g)約100
耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
セット誤差±5%±0.05s
許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動85~110%Vn
繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)
電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45
端子形状プラグイン端子
耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)
制御出力3A AC240V (抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)
機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)
セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)
動作モードオンデレー
許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動85~110%Vn
繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)
温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリ-電源
0目盛瞬時動作機能
サイズDIN48×48
質量(g)約100
種類スーパータイマ
取付方式表面、埋込
耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間
接続方式プラグイン
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露なきこと)
耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)
許容相対湿度(%)35~85(氷結、結露なきこと)
許容電圧変動85~110%Vn
定格通電電流(A)5
寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×81.5
電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)
繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
適合スーパータイマMS4Sシリーズ[MS4SA-AP]オンデレー(AC100-240V)
質量(g)約11(固定ネジ2本含む)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
超高速処理- 基本命令は、70nsと超高速処理を実現しました。
マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。
国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。
使用CPU16ビットOSプロセッサ、16ビット実行プロセッサ
1POU内の最大プログラム容量4096ステップ
1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)
メモリバックアップ電池によるメモリのバックアップ -・バックアップ範囲:アプリケーションプログラム、システム定義、ZIPファイル、データメモリ、カレンダICメモリ・使用電池:リチウム1次電池 ・バックアップ時間(25℃):5年・交換時間:5分以内(25℃)・フラッシュメモリによるメモリのバックアップ -・アプリケーションプログラム・システム定義・ZIPファイルをユーザROMカードにて保存可能
消費電流(mA)内部(DC24V):85以下
質量(g)約170
命令実行時間シーケンス命令:70ns/命令~・応用命令:140ns/命令~
タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本
実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク
プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)
入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)
テンポラリ領域4096ワード
データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD
電波の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)
保護構造IP40(パネル表面部)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
動作方式限時動作
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48
制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回
許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%
使用周囲湿度35~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)
EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5
時間軸レンジ秒のみ
温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下
復帰方式自己復帰
電源リセット最小電源開放時間 0.5s
復帰電圧電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
セット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下
切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下
許容電圧変動電源電圧の85~110%
適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合
動作/復帰方式限時動作/自己復帰
簡単操作のテンキー。1秒から99分50秒までのカウントダウン(アラーム音30秒変化)。最大99分59秒までのカウントアップ機能付。前回のセット時間を表示するリピートメモリー機能付。2段階アラーム。ボタン確認音。自動電源OFF機能。背面丸形マグネット。
仕様●サイズ:高さ7cm×幅8.2cm×厚み1.2cm●重量:26.5g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):70dB●アラーム時間(約):最長60秒(アラーム音30秒変化)●使用電池:LR1130 × 1個(モニタ用電池付属)
アズワン品番65-6910-68
1個
¥939
税込¥1,033
13日以内出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
質量(g)約59
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×74×20.3
1個
¥769
税込¥846
6日以内出荷
FAシリーズ用(旧)。タイマー裏の部品
寸法(mm)40×20
質量(g)25
対応FA-300-10W/FA-200-10WK/FA-600-10W/FA-200-10W/FA-300/FA-600-10(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/FA-300-10/FA-200-10/FA-600-5W/FA-450-10(200V)/FA-450-5W/FA-300-5W/FA-450-10W
アズワン品番62-9103-73
構成部品配線、電気関連
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
FIシリーズ用。タイマー裏の部品
寸法(mm)40×20
質量(g)25
対応Fi-200-10WK/FIK-200-10WK/Fi-300-10WK/Fi-600-10WK(200V)/Fi-200-10W/FIK-450-2/FIK-300/Fi-300/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-5/Fi-300-10/FR-450-10(200V)/FIK-450-5W/FIK-300-10/FIK-600-5/FIK-450-10(200V)/Fi-300 ヨウダン/FR-450-5W/FIK-600-5W/FIK-600-2/Fi-600ヨウダン/FIK-600-10(200V)/FIK-300-5W/Fi-300-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-5/FIK-600-10W/Fi-600-2/Fi-300-10W/FIK-450-10W/Fi-600-10W/Fi-600-5W/FIK-300-10W/FIK-200-10/Fi-200-10/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/FIK-450-10WK(200V)/FIK-200-10W/FR-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK
コード長さ(mm)60
アズワン品番62-9103-72
構成部品配線、電気関連
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
本体ダイヤル部の銘板です。
寸法(mm)72×60
質量(g)8
対応FS-215/FS-315
アズワン品番67-8102-08
構成部品金属部品
1枚
¥759
税込¥835
31日以内出荷
仕様熱帯湿地仕様
質量(g)約100
耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間
電圧許容変動85~110%Vn
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
許容周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)
許容相対湿度(%)35~85RH(ただし、氷結、結露なきこと)
電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)
繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
タイマーを保護する透明カバー
寸法(mm)155×120×35
質量(g)100
対応CA-300-10W/CA-450-10W/CA-600-10W/CA-450-5W/CA-300/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/CA-450-5/CA-600-5/CA-300-5W/CA-600-5W
アズワン品番62-9101-61
構成部品樹脂部品
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
対応FIF-1200/FIF-800/FIF-1000/FIF-1500
アズワン品番67-8109-60
構成部品配線、電気関連
1個
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
タイマー内にあるヒューズをセットする部品
寸法(mm)58×22×30
質量(g)40
対応FA-300-10W/FA-600-10W/FA-450-10W/FA-200-10W/FA-300/FA-600-5/FA-600-10(200V)/FA-600-2/FA-450-5/FA-300-10/FA-200-10/FA-600-5W/FA-450-5W/FA-300-5W/FA-450-10(200V)/FA-200-10WK
アズワン品番62-9103-67
構成部品配線、電気関連
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
WA-301用加熱を制御するタイマーです。
寸法(mm)100×30×75
質量(g)70
対応WA-301
アズワン品番67-8102-77
構成部品配線、電気関連
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
18700用のタイマーツマミ。加熱時間を調整するツマミのみ
質量(g)約3
外径(Φmm)23
対応P-300/P-200/PC-300/PC-200
アズワン品番62-9100-27
構成部品樹脂部品
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
寸法(mm)80×115
質量(g)110
対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン
アズワン品番67-8104-39
構成部品配線、電気関連
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
タイマー部に取り付けてあるデジタルタイマー(コントロールユニット)専用パッキンです。
寸法(mm)132×97
質量(g)25
対応CA-300/CA-300-5W/CA-300-10WK/CA-300-10W/CA-450-5/CA-450-5W/CA-600-10W/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-600-5W/CA-600-5/CA-450-10W/CA-450-10WK(200V)/CA-450-10(200V)
アズワン品番67-8107-99
構成部品ゴム部品
1個
¥2,198
税込¥2,418
31日以内出荷
タイマーを覆っている透明カバーです。ビス、ビスパッキン付
質量(g)82
対応CA-300-10W/CA-450-10W/CA-600-10W/CA-450-5W/CA-300/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/CA-450-5/CA-600-5/CA-300-5W/CA-600-5W
アズワン品番62-9101-23
構成部品樹脂部品
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
タイマーを保護する透明カバー
寸法(mm)140×105×35
質量(g)95
対応VY-600-10/Fi-400Y-10W/FIF-1200/Fi-200-10WK/FI-WA300-10WK/FIK-300/Fi-300/FIK-450-2/FI-600Y-10C(200V)/Fi-600Y-5C PK/FIK-450-5/Fi-300-10/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-400Y-5C PK/FI-600YC-5/Fi-600Y-10C PK/FI-600YC-10(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/Fi-600Y ヨウダン PK/FI-WA300/FIK-450-5W/FIK-300-10/Fi-300 ヨウダン/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-10C PK/FIK-600-5/FIK-600-2/FIK-450-10(200V)/FIK-300-5W/Fi-600ヨウダン/Fi-300-10W/Fi-300-5W/Fi-400YC-5 PK/FIK-600-10W/FIK-600-5W/FIK-600-10(200V)/FIK-450-10W/FIK-200-10/Fi-600-10(200V)/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FI-400YC-10/FI-WA300-10/Fi-600-10W/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-5C/FIK-300-10W/Fi-200-10/Fi-400Y-10W PK/Fi-400YC-2/Fi-600-5W/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-5W PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-400YC-5/Fi-400Y-10C(200V)/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-2/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y-2/FIK-200-10W/FI-600Y-5W/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FIK-600-10WK(200V)/Fi-200-10W/Fi-400Y ヨウダン/FI-WA300-5W/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-5/FIK-450-10WK(200V)/FIF-1500/FIK-300-10WK/Fi-600-10WK(200V)/FI-WA300-10W/Fi-600Y-10WK PK/FIF-1000/Fi-400Y-10WK PK/FI-600Y-10WK(200V)/FIK-200-10WK/Fi-300-10WK/FIF-800/Fi-400Y-10WK(200V)
アズワン品番62-9103-71
構成部品樹脂部品
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
対応FA-300-10W/FA-200-10WK/FA-200-10W/FA-450-10W/FA-300/FA-600-10(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/FA-600-5W/FA-300-10/FA-200-10/FA-450-10(200V)/FA-450-5W/FA-300-5W/FA-600-10W
アズワン品番62-9103-70
構成部品樹脂部品
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
加熱時間を制御する基板と一体型したユニットです。
寸法(mm)93×130×100
質量(g)250
対応FIK-450-10WK(200V)/FI-600Y-10WK(200V)/FIK-600-10WK(200V)/FR-450-10WK(200V)/FI-600Y-10C(200V)/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-600Y-10C PK/FI-600YC-10(200V)/Fi-400Y-10C PK/FR-450-10(200V)/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-10 PK/FIK-450-10W/FIK-450-10(200V)/FIK-600-10W/FIK-600-10(200V)/Fi-600-10(200V)/FI-600Y-10(200V)/Fi-600-10W/FR-450-10W/Fi-600Y-10WK PK/Fi-400Y-10WK PK
アズワン品番62-9104-15
構成部品配線、電気関連
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
加熱時間を制御する基板と一体型したユニットです。
寸法(mm)130×90×60
質量(g)255
対応FT-230/T-230K/FI-WA300-10WK/T-130K/FT-130/FIK-300/Fi-300/Fi-600Y-5C PK/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-400Y-5C PK/FI-600YC-5/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-2/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-2 PK/FIK-450-5/Fi-300-10/Fi-400YC-5 PK/FIK-200-10/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FR-450-5W/Fi-400Y-5C/FIK-450-5W/FIK-300-10/Fi-300 ヨウダン/Fi-200-10/FI-WA300/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-5W PK/FI-600Y ヨウダン/FIK-600-5/FIK-600-2/FIK-300-5W/Fi-600ヨウダン/Fi-300-5W/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FIK-200-10W/FI-600Y-2/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-200-10W/FI-600Y-5W/FI-600Y-5/Fi-400Y-2/FI-WA300-10/FI-WA300-5W/FIK-200-10WK/FI-WA300-10W/Fi-200-10WK
アズワン品番62-9104-14
構成部品配線、電気関連
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
配線付コネクター。タイマー裏の部品
対応FIL-NTW/FIL-NT/FIL-NTG
アズワン品番67-8102-61
構成部品配線、電気関連
1個
¥3,298
税込¥3,628
31日以内出荷
加熱時間を制御する基盤ユニットです。
寸法(mm)60×30×70
質量(g)約60
対応FS-215/FS-315
アズワン品番67-8102-07
構成部品配線、電気関連
1個
¥7,498
税込¥8,248
31日以内出荷
加熱時間を制御する基盤ユニットです。
寸法(mm)60×45×70
質量(g)60
対応FS-215/FS-315
アズワン品番65-0601-01
構成部品配線、電気関連
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
タイマーBOXと軸、軸継手のみ。基盤は含まれません。
対応CA-300-10W/CA-450-10W/CA-600-10W/CA-450-5W/CA-300/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/CA-450-5/CA-600-5/CA-300-5W/CA-600-5W
アズワン品番62-9101-18
構成部品樹脂部品
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
シール条件を設定する基板部品
寸法(mm)95×130×100
質量(g)100
対応Fi-600-10WK(200V)/FI-600Y-10WK(200V)/FIK-600-10WK(200V)/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-10C(200V)/FI-600YC-10(200V)/FIK-600-10W/FIK-600-10(200V)/Fi-600-10(200V)/Fi-600-10W
アズワン品番67-8109-31
構成部品配線、電気関連
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
シール条件を設定する基板部品
対応Fi-600-10WK(200V)/FIK-600-10WK(200V)/Fi-600-10W/Fi-600-10(200V)/FIK-600-10W/FIK-600-10(200V)
アズワン品番62-9105-92
構成部品配線、電気関連
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
防水用の補強部品
対応CA-300-10W/CA-450-10W/CA-600-10W/CA-450-5W/CA-300/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/CA-450-5/CA-600-5/CA-300-5W/CA-600-5W
アズワン品番62-9101-17
構成部品ゴム部品
1セット(3個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ