22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間) 制御出力3A AC240V (抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて) 許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回) 機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) 最小適合負荷DC5V、1mA(参考値) セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値) 動作モードオンデレー 許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動85~110%Vn 繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値) 温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品
質量(g)約100 耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて) 許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回) 機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) セット誤差±5%±0.05s 許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動85~110%Vn 繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合) 電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合) 温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H) 大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク 命令実行時間シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~ タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本 機能カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視 消費電流(mA)内部(DC24V):200以下 プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart) 入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク) 入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期) データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD 使用CPU32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ 1POU内の最大プログラム容量8192ステップ テンポラリ領域8192ワード 1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

サイズDIN48×48 質量(g)約100 種類スーパータイマ 取付方式表面、埋込 耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間 接続方式プラグイン 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 許容周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露なきこと) 耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合) 許容相対湿度(%)35~85(氷結、結露なきこと) 許容電圧変動85~110%Vn 定格通電電流(A)5 寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×81.5 電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合) 温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合) 耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回) 繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと) 保護構造IP40(パネル表面部) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間) 動作方式限時動作 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48 制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回 許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110% 使用周囲湿度35~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと) EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5 時間軸レンジ秒のみ 温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下 復帰方式自己復帰 電源リセット最小電源開放時間 0.5s 復帰電圧電源電圧の10%以下 インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k 静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min セット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下 切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下 許容電圧変動電源電圧の85~110% 適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合 動作/復帰方式限時動作/自己復帰
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

超高速処理- 基本命令は、70nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。
使用CPU16ビットOSプロセッサ、16ビット実行プロセッサ 1POU内の最大プログラム容量4096ステップ 1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む) メモリバックアップ電池によるメモリのバックアップ -・バックアップ範囲:アプリケーションプログラム、システム定義、ZIPファイル、データメモリ、カレンダICメモリ・使用電池:リチウム1次電池 ・バックアップ時間(25℃):5年・交換時間:5分以内(25℃)・フラッシュメモリによるメモリのバックアップ -・アプリケーションプログラム・システム定義・ZIPファイルをユーザROMカードにて保存可能 消費電流(mA)内部(DC24V):85以下 質量(g)約170 命令実行時間シーケンス命令:70ns/命令~・応用命令:140ns/命令~ タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本 実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart) 入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期) テンポラリ領域4096ワード データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD
1個
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
149 税込164
当日出荷

シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様時間レンジ固定 種別モノファンクションタイマ 質量(g)約50 保護構造IP40 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 端子の種類プラグイン端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35~85% EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 復帰電圧電源電圧の10%以上 動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて) 静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回 瞬時接点なし 端子配置上部:電源端子、下部:出力端子 セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) 動作モードパワーオンディレー 色(本体) 機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む) 動作/復帰方式限時動作/自己復帰
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

超高速処理- 基本命令は、30nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します。 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PM-48R/48E/256E/256H)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約200 機能診断機能:自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限・カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度27秒/月 消費電流(mA)内部(DC24V):200以下 メモリー入出力メモリ(I/Q)512ワード(最大8192点)・標準メモリ(M)65536ワード・リテインメモリ(M)8192ワード・ユーザーFB用 インスタンスメモリ(M)8192ワード・システムFB用インスタンスメモリ(M)16384ワード - タイマ 512点/ 清算タイマ 128点/カウンタ 256点/エッジ検出 1024点/その他 8192ワード・システムメモリ(M)512ワード 使用CPU32ビットRISCプロセッサ メモリバックアップ電池によるメモリのバックアップ -・バックアップ範囲:データメモリ、カレンダICメモリ・使用電池:リチウム1次電池・バックアップ時間(25℃):5年・交換時間:5分以内(25℃) ・フラッシュメモリによるメモリのバックアップ-・アプリケーションプログラム・システム定義・ZIPファイルをCPU内蔵のフラッシュメモリにて保存可能 1POU内の最大プログラム容量16384ステップ 1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む) 命令実行時間シーケンス命令:30ns/命令~・応用命令:40ns/命令~ タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本 テンポラリ領域32768ワード/タスク、16384ワード/POU データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart) 実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク 入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク) 入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期) プログラムメモリ容量49152ステップ
1個
69,980 税込76,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類電磁接触器 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 動作方式非可逆式 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバーなし 端子カバーなし
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h 電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)