2,926件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寒冷紗 シンセイ 動画あり
耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。 軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。
用途野菜やお花につく害虫の防除に。 種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。 材質ポリエチレン 使用目的ビニールハウス、害虫の防除、日よけ 透光率(%)約22
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)寒冷紗
古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。
用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。 長さ(m)20 材質ポリエステル 種別平織 使用目的乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ
1本ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(黒)夏場の日よけ、冬場の霜よけに。(白)播種後の日よけに、害虫よけに最適です。
用途遮光、遮熱、防霜、防虫、防鳥、防乾などに 幅(m)1.8 材質PES 使用目的遮光、遮熱、防乾、防虫、防霜、防鳥
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。
用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。 種別平織 材質ポリエステル 使用目的乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ
1枚ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大塚刷毛製造寒冷紗
寒冷紗は、織り目の粗い薄手のクロスです。 出隅・入隅の補強や、壁装などの裏打ち補強材として幅広く利用されています。 自由にカットして使用できるため、大きな面から細部の仕上げまで幅広く使用できます。
ホワイト系 長さ(m)100 仕様シングル巾 材質綿 幅(mm)920
1枚
39,980 税込43,978
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)寒冷地用ヒーター
センサー内部に取り付けることで寒冷時の霜などが付着しにくくなり、赤外線センサーの運用上の信頼性・確実性を向上させます。
用途赤外線センサーの内部に装着して着霜などを防止する 適合機種PB-○○Fシリーズ、PB-IN-○○HFシリーズ、BUS-○○HFシリーズ、PB-IN-○○AT、PB-IN-○○SW、COM-IN-○○HF 質量(g)約120(1枚) 配線接続端子接続(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V)AC/DC24(極性なし) 消費電流(mA)860/1組(2枚) 使用周囲温度(℃)-25~+55
1組(2枚)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。 目止め、充てん効果に優れています。平滑で緻密な塗装下地を形成します。 研磨が極めて容易です。水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整 主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など 仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい 塗布面積(m2/缶)40 乾燥時間(時間)4以内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
1缶(4kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液 凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9 付属品専用コック 成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液色 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(20L)
3,398 税込3,738
翌日出荷

観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに適しています。 ロングタイプなので、広い家庭菜園や花壇に最適です。
用途日よけ防止。
1巻(20m)ほか
4,790 税込5,269
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。 ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。 使用目的保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ 透光率(%)90
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。 水分を吸わない為、腐食しません。 日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。 カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。 節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に 仕様ラッセル織 タイプフチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。 原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。 特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。 ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)(原液)-40 付属品ノズル タイプ寒冷地用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
1,298 税込1,428
当日出荷

ユニチカ寒冷紗
ビニロン寒冷紗は、ビニロン素材が持つ高強力、高耐候性、高耐薬品性、親水性などの優れた特徴により、他の材料によるネット類とは違った性能を発揮します。 それにより、四季を通じて農作物の促成並びに抑制栽培を可能にし、生産性向上を実現いたします。 また、防虫や、風除け、その他色々な用途に使用することが出来るため、長年にわたり多くのお客様にご使用頂いております。
用途野菜・花の害虫防除/夏場の遮光・遮熱/冬場の防寒・防霜/台風時の風除け・雨除け/換気・灌水・消毒の省力化 材質ビニロン 長さ(m)100 使用目的害虫防除、換気・灌水・消毒の省力化、遮光、遮熱、防寒、防霜、雨除け、風除け 遮光率(%)23 目合い(mm)1 使用糸ビニロン
1巻
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本マタイ寒冷紗
防鳥、防虫、防風、防寒、防霜に園芸の様々なシーンで活躍するオールマイティな被覆ネットです。通気性があり光を十分通し、煩雑な換気作業を軽減できます。晩秋から早春収獲野菜の防寒・防霜、春から秋の収穫野菜の防虫・防鳥に使用できます。
用途防鳥、防虫、防風、防寒、防霜。 材質ポリエステル 寸法(m)1.8×5 遮光率(%)約22
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

冬季(寒冷地)に最適な高濃度、高級ウィンドウォッシャー液です。5倍まで希釈可能、原液では-50℃の寒さまで耐えられるので、日本の全ての地域で使用できます。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
凍結温度(℃)-50(原液)、-5(5倍希釈) 仕様コック付き トラスコ品番458-9572 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

食器汁器、食材の覆い布として、食材の保護材として、ご使用いただけます。食品、食材の品質風味を損なう恐れはありません。
材質綿100% 長さ(m)10 幅(cm)110 アズワン品番64-3247-01
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

用途だしやスープ漉し、デミグラスソースなどより粘度のある ソースこしに 材質綿 目の粗さ中目 寸法(縦×横)(mm)900×900 TKG品番9-0446-1001 TKG品番(2017)6-0404-1001
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シンセイ国産 寒冷紗
夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と活躍。種をまき後の日よけに被せたりビニールハウスにも。 耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 地面から熱の透過が少なく、常に安定した温度を保ちます。 霜の発生を防ぎ、大切な作物を守ります。 アオムシやアブラムシなど、害虫の侵入を防ぎます。 寒風や強風から作物を守る優れた防風効果を発揮します。また、作物を荒らす鳥なども寄せつけません。
用途防霜・防虫・防鳥・防風対策 材質ポリエチレン 長さ(m)5 遮光率(%)22 使用目的防虫、防霜、防風、防鳥
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マツモトポリエステル寒冷紗
エコ商品
遮光材の万能選手。 蒸散防止や冬の樹木の養生にも。
長さ(m)2 幅(m)1.8 材質PET 規格1.8×2m RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合SF-1420SN(1995年7月~)、SF-1420SXN、SF-4420S(X)N、SF-4450S(X)N、SF-8420SXN、SF-8450S(X)N ねじD:G1/2 寸法B(mm)30
1個
789 税込868
5日以内出荷

ヘラ伸びが良いので寒冷紗用に最適である。 キメの細かいので、上塗の艶引けが少ない。 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 寒冷紗へのくいつきが非常に良い。 研磨作業性が良い。
用途内部壁面、天井面の寒冷紗総パテ仕上げ 石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ 白色 規格JIS K 5669 一般形薄付け用 適合品 比重1.6±0.1 乾燥時間(時間)5以内(0.5mm) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(69±2)
1缶(20kg)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本マタイエステル寒冷紗
約1mm目メッシュで通気性に優れています。 紫外線から赤外線まで均等に光を遮ります。 用途に応じて、べたがけ、トンネルがけ、水平張り、サイド張り等にご利用頂けます。 寒風を遮り、地面からの放射熱の透過を抑制します。 寒冷期には植物や作物への直接の降霜を抑制します。
用途防鳥・防虫・遮光・防風・防寒等用。 材質ポリエステル 使用目的遮光、防寒、防虫、防風、防鳥
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)寒冷地用ヒーター
赤外線センサー用のオプションです。赤外線センサーの内部に装着してカバーの着霜などを軽減します。AC100V仕様(極性なし)の製品です。 。2枚1組での販売となります。消費電流は140mA/1組(2枚)です。適合機種 PXB-TEシリーズ、BUS-XTシリーズ。夏場や気温が30℃を超える場所では故障の原因となるため、ヒーターへの電源供給を止めて下さい。
質量(g)6 使用温度範囲(℃)-25~30 電圧(V)AC-100 消費電力(W)5 配線接続リード線式
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ERECTA(エレクター)寒冷作業カート
エコ商品
対応温度範囲の広いフェノールキャスター仕様。 キャスターへは耐寒耐熱グリスを使用してるため冷蔵・冷凍倉庫の作業に最適。
材質(棚板)ステンレスエレクターシェルフ、(ポール)PSタイプ、(キャスター)フェノールキャスター、ステンレス金具 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×460×1019 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)100 適合温度(℃)-40~180 RoHS指令(10物質対応)対応 引出しなし
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

遮光:紫外線から赤外線まで均等に光を遮ります。防虫・防鳥:アブラムシ・カメムシ・アオムシ・蝶・蛾などの害虫の飛来を防げます。覆土の乾燥防止:夏季の水やり作業を低減し、菜園では播種・定植時の活着率向上と育成を促進します。防寒・防風:寒風を遮り、地面からの放射熱の透過を抑制します。防霜:寒冷期には植物や作物への直接の降霜を抑制します。換気不要:ビニール栽培の様な煩雑な換気作業から解放されます。使い方いろいろ:べたがけ、トンネル栽培、サイド張りなど用途に応じて使い方は色々。
長さ(m)4 材質ポリエステル 規格1.8m×4m
1袋
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。
呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)27±2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口長さ(mm)105
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)寒冷地用ヒーター
赤外線センサー用のオプションです。赤外線センサーの内部に装着してカバーの着霜などを軽減します。AC/DC24V仕様(極性なし)の製品です。 。2枚1組での販売となります。消費電流は140mA/1組(2枚)です。適合機種 PXB-TEシリーズ、BUS-XTシリーズ。夏場や気温が30℃を超える場所では故障の原因となるため、ヒーターへの電源供給を止めて下さい。
質量(g)6 使用温度範囲(℃)-25~30 電圧(V)AC/DC24 配線接続リード線式 消費電流(mA)140 設置場所赤外線センサーの内部
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ファームガーデン寒冷紗(白)
優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット
材質ポリエステル ホワイト 目合い(mm)1×1 透光率(%)約22
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスに付着した汚れを除去します。
凍結温度(℃)-20(原液) 材質メタノール、界面活性剤、色素
1本(400mL)ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合SF-N451SXN-GL(JW)、SF-N451SXN-GR(JW)、SF-N455SXN(JW)、SF-N455SXN-GL(JW)、SF-N455SXN-GR(JW)、SF-N457NSX(JW)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL 関連資料商品仕様図(0.04MB)
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷


ファームガーデン寒冷紗(黒)
優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット
材質ポリエステル ブラック 目合い(mm)1×1 透光率(%)約50
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL 関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

用途だしこし、スープこし、粘度の高い流動物の濾過 材質綿100% 仕様【濾し目】中目
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)