22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称寒天末 等級一級 仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学組成なし アズワン品番2-3647-04 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
5,498 税込6,048
当日出荷

1本(250g)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遺伝子組換え実験に最適なLB処方の栄養培地 100mL用の個包装タイプで無駄なく使えます。pH調整済み。
種類寒天培地 種別100mL用 保管環境室温
1セット(5袋)
3,200 税込3,520
欠品中

ナリカ寒天粘土
食品素材が主原料の手に優しい粘土。さわっても手がべたべたしないので、小学校の「物と重さ」の実験や工作などに最適です。
質量(g)150
1個
980 税込1,078
4日以内出荷

酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。 コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地 保存方法室温・防湿 種類粉末培地
1本(300g)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境2~10℃(冷蔵) 有効期限製造より6ヶ月
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類粉末培地 保管環境2~10℃(冷蔵)
1箱(20枚)
2,990 税込3,289
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境冷蔵(2~10℃)
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下 透過率(%)70.0以上(490nm) pH6.0~8.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃) 仕様γ線滅菌済(一括包装)
1箱(40枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。カルシウム含量が低く、リン酸塩による不活性物が極めて少ない寒天です。
水分(%)≦12.0 pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4 仕様ゲル強度(1.5%溶液): 700±20g/cm2、ゲル化温度:35.0±2.0℃、透明度: ≧97.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦2.0% 粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃) 融点(℃)86.0±1.0 灰分≦4.0%
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚染特定菌の有無が判定できます。 器具・培地調製などの事前準備が不要、即検査が手軽に実施できます。 手のひらを直接培地表面に押し当てるだけで、だれでも簡単に検査ができます。 手洗い検査にはSCD、手洗消毒検査にはSCDLPがおすすめです。SCDLPは消毒液不活性化剤入で、手指に残った消毒液の影響を受けずに手洗いの効果を判定することができます。
保存方法要冷蔵2~10℃(遮光保存) 寸法(mm)150×170×10 使用期限6ヶ月
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。 ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。 寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。 植物体の生長速度を速めることができます。
仕様透明度(明瞭度):>-80% グレードカルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード 形態(物理的)固体 溶解性沸騰水で加熱 強度(ゲル化)>800g/cm2
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《国立大学法人 北海道大学 中垣俊之先生監修》 粘菌の飼育観察に加え、中垣俊之先生らのイグノーベル賞受賞研究である「粘菌迷路解答実験」や「交通網形成実験」の再現ができるセットです。
セット内容【4グループ分】粘菌(フィザルムの菌核)、粘菌の餌、寒天、ピンセット(フィルム用)1本、ミクロスパーテル2本、滅菌シャーレ10枚、粘菌迷路実験用フィルム、交通網実験用フィルム、粘菌ガイドブック 保管環境冷蔵
1個
48,980 税込53,878
14日以内出荷

1セット(20枚)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本(500g)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。アガロース含量が高く耐熱性に優れています。殆どの配合培地に使用できます。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 800±20g/cm2、ゲル化温度:36.0±2.0℃、透明度: ≧96.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦0.8% pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4 粘度7.5±1.0cP(1.5%溶液、85℃) 水分(%)≦12.0 融点(℃)91.0±2.0 灰分≦1.5%
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質18-0ステンレス 質量(g)253 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×110×45 品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型 TKG品番9-1162-1001 TKG品番(2017)6-1040-1001
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

極東製薬工業YSG寒天培地 20枚
TAB(耐熱性好酸性菌)分離用
アズワン品番63-2993-37 保管環境冷蔵
1箱(20枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

コロスキャンシリーズ最高スペック!。10インチ大画面で見やすい!操作しやすい!。搭載ソフトは【コロスキャンPlus】の機能を有した10インチ対応Ver。表計算ソフト標準装備!記録したデータもコロスキャンXで確認出来ます。USB、HDMIインターフェースを標準装備。SUS製の専用検査台
仕様●カウント対象:寒天培地(シャーレ等)、ペトリフィルム(専用アダプタ付属3-7504-11)、その他光を透過する培地全般●システム構成:専用タブレット、専用検査台(SUS※一部樹脂)●保存データ:個別データ+ロットデータ(Excel等計算ソフトにて閲覧可能) 寸法(mm)検査台:246×235×137.8 電源AC100V(ACアダプター付属) 機能自動/手動カウント機能・カウントデータ保存機能・設定データ保存機能・カウント修正機能、色判別カウント機能 照明LED照明 サービス分類レンタル
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

島津ダイアグノスティクス普通寒天培地 顆粒 300g入
。本培地は、一般細菌の培養を目的とした培地であり、もっとも基本的な組成(肉エキス、ペプトン、塩化ナトリウム、寒天)の培地の1つである。肉エキス寒天培地ともいう。水や食品の細菌検査、菌株の保存等に広く使用できる。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cm アズワン品番65-9404-62
1個(300g)
5,598 税込6,158
欠品中