30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称寒天末 等級一級 仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学組成なし アズワン品番2-3647-04 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
5,498 税込6,048
当日出荷

1本(250g)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。 コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地 保存方法室温・防湿 種類粉末培地
1本(300g)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極東製薬工業O157用培地
ノボビオシン加mEC培地は、水・食品からの検出に必須な増菌培養に使用します。 SIB寒天培地は、多集落の釣菌を要する分離培養に使用します。 CLIG培地は、血清型別前に必要な多菌株の確認培養に使用します。
1本(100g)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(40包)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伊那食品工業組織培養用寒天
その他【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下 形状粉末状 種類寒天培地 内容量(g)500 pH7±1 水分(%)(乾燥減量)22%以下 強度【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル 灰分4%以下
1個(500g)
9,598 税込10,558
翌日出荷

1個(300g)
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(500g)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
特価
17,780 税込19,558
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,690 税込6,259
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
種類粉末培地 保管環境1
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境冷蔵(2~10℃)
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下 透過率(%)70.0以上(490nm) pH6.0~8.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

充実したアガロースラインナップで、核酸電気泳動に適しています。100%純粋かつ阻害物、DNase及びRNaseフリーのGQT(Genetic Quality Tested)グレードの品質です。
危険物の類別非危険物
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コシの強い家庭用ティシュータイプの産業用紙ワイパーです。発塵性を大幅におさえているため、精密機器やガラス器具に付着した汚れの拭きとりにも適しています。また、素材表面のクレープ( ヒダ) がやや粗めにできていますから、キムワイプでは取りきれないような粘度の高い汚れ拭きにも最適です。 研究・実験・検査の必需品。
用途研究検査施設等 材質パルプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150枚)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41 付属品棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)3 棚段数最大6 安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサーK型熱電対 温度制御マイコン式PID制御 タイマー時間1分~99時間59分 棚ピッチ(mm)30 外寸法(mm)250×320×400 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)室温+5~80 庫内寸法(mm)180×240×220 対流方式自然対流方式 観察窓70×190mm
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

角天に比べかさばらず、ゴミがなく、衛生的で裏ごしの必要がなく商品のばらつきもないため、安心してご使用いただける粉末寒天。トコロ天も突くことができます。
1箱(4個×10個)
2,698 税込2,914
5日以内出荷

本培地は、Haemophilus、Neisseriaなどの発育要求性の厳しい菌の分離培養、および増菌培養のために使用する。ゴノコッカス(GC)寒天基礎培地にヘモグロビン末とCLSI M22-A3発育因子を加え、発育支持力を強化した培地である。
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W10cm×H10cm×D10cm アズワン品番65-9404-81 保管環境冷蔵
1個(10枚)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

青汁の健康性はそのままに、国産の大麦若葉・ケール・抹茶のみを使用した、シンプルな味わいが特長の青汁飲料です。 お茶のようなさっぱりとした味わいのため、食事中や食後など時間帯を選ばずに、日常の中で青汁の健康性を手軽に補うことができます。 毎日続けるのに好適なカロリー・糖質ゼロ設計です。
シリーズ毎日1杯の青汁 容器ペットボトル 本数24 原材料野菜汁(大麦若葉、ケール)、抹茶、食物繊維、大麦若葉粉末、亜鉛酵母、寒天 / ビタミンC 栄養成分エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物1.1g、糖質0g、糖類0g、食物繊維0.3~0.8g、食塩相当量0.05~0.20g、亜鉛5.0mg、カリウム12~72mg、カルシウム12~72mg、ビタミンC44~190mg、ビタミンK4~46μg、葉酸2~21μg、カフェイン14mg
1箱(350g×24本)
3,198 税込3,454
当日出荷

1個
4,990 税込5,489
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類粉末培地 仕様SCD寒天・顆粒 適合広範囲の細菌測定用 質量(g)300 アズワン品番4-1126-04 組成(培地40.0g/L)ソーヤペプトン5.0g・カゼインペプトン15.0g・塩化ナトリウム5.0g・寒天末15.0g
1個
6,690 税込7,359
当日出荷

仕様えん下困難者用食品たる表示の許可基準 I相当(厚生労働省) 成分還元麦芽糖・砂糖・寒天末・甘味料(キシリトール)・増粘剤他 質量(g)8.7/包 アズワン品番8-8351-01
1箱(10包)
649 税込701
翌々日出荷

伊藤園青汁900
青汁の健康性はそのままに、国産の大麦若葉・ケール・抹茶のみを使用した、シンプルな味わいが特長の青汁飲料です。 お茶のようなさっぱりとした味わいのため、食事中や食後など時間帯を選ばずに、日常の中で青汁の健康性を手軽に補うことができます。 毎日続けるのに好適なカロリー・糖質ゼロ設計です。
容量(mL)900 原材料大麦若葉汁、抹茶、食物繊維、大麦若葉粉末、亜鉛酵母、ケール粉末、寒天 / ビタミンCえ 栄養成分エネルギー0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物0.5g、糖質0g、糖類0g、食物繊維0.1~0.5g、食塩相当量0.04~0.10g、亜鉛2.9mg、カリウム6~40mg、カルシウム1~5mg、ビタミンC20~100mg、ビタミンK2~27μg、葉酸1~12μg、カフェイン8mg シリーズ毎日1杯の青汁 容器ペットボトル 本数12
1箱(900g×12本)
3,598 税込3,886
4日以内出荷

えん下困難な方の服薬時に是非!!スプーン一杯分の適量パックです。離水しにくく、むせにくいです。水無しで錠剤・カプセルを飲め、顆粒・粉末もオブラートに包めば、服用可能です。
質量(g)6.0/包
1袋(10包)ほか
449 税込485
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボリューム感たっぷりで、とろりとした新食感の食べる海苔スープ。 海苔の味の濃いスープを作りたい思いを取り組みました。海苔にはたくさんの栄養があり、女性に嬉しい葉酸が多く含まれています。そんな海苔の栄養を余すことなく、スープで摂っていただきたい!そんな思いで作りました。 おにぎりと海苔スープ!味もボリュームもしっかりしているので、きっと満足していただけると思います。 海苔のとろみを十分に感じるよう、焼き海苔を約1枚入れました。しっかりと溶かしてとろみを出すために、様々な海苔で試作をしてみました。そので見つけたのが有明海産の海苔でした。 旨みととろみの食感を感じられるように独自ブレンドし、この海苔スープを実現しました。是非おにぎりと一緒に味わってみてください。
仕様無添加 成分タンパク質:1.9g、脂質:0.7g、炭水化物:3.8g、食塩相当量:1.0g 種類フリーズドライ カロリー(kcal)29 原材料しょう油、コチュジャン、でん粉分解物、かつお昆布だし、かつお節エキス、食塩、昆布エキス、砂糖、酵母エキス、でん粉、発酵野菜粉末、ごま油、寒天、香辛料、具(焼き海苔(生海苔(有明海産))、ごま)/酸化防止剤(V.E) 再生紙使用マーク適合
1個(8.3g)
189 税込204
5日以内出荷

オイル不使用のシーチキンです。こだわりの調味液でおいしく仕上げました。
保存方法常温 カロリー(kcal)69(100g当たり) 原材料きはだまぐろ、食塩、寒天、野菜エキス、昆布エキス粉末、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)
1箱(70g×24個)
4,998 税込5,398
5日以内出荷

さっぱりとしたおやつ感覚で、栄養補給ができる簡単手作りゼリーの素です。沸騰したお湯に溶かして、冷蔵庫で冷やすだけで作れます
1箱(8袋)
27,980 税込30,218
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)