23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK! 強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用 フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
用途全ネジボルト用 寸法L(mm)70 仕様インパクトドライバー対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)70
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「電動」「手動」両方使える!。脱着どちら回しもOK!。強力・長寿命
用途全ネジ・寸切ボルト専用 全長(mm)37.5 ねじ径3/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に 寸法L(mm)65 仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
1個
3,088 税込3,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HIT(ヒット)全ネジ用ソケット
エコ商品
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
寸法L(mm)66 寸法D(mm)23.0 ビット径(mm)6.35 適合ねじ径(Φmm)W5/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。 ソケットを回転させると、自動的にローラーがボルトをつかみ、素早く取り付け。逆転にも使用可能。
用途全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。 全長(mm)66 軸(mm)6.35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)全ネジソケット
全ネジソケットを回転させれば遠心力でネジ山を傷つけずにボルトをキャッチし素早くねじ込みができます。正転逆転どちらにも使用でき、回転が止まれば外れます。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ネジソケット モノタロウ 動画あり
全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。 回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。 正転・逆転どちらにも対応します。 電動・充填・エアードライバーに対応します。
用途全ネジボルトのねじ込み作業に。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)68.5 質量(g)114 外径(Φmm)28 適応ねじ径W3/8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用 全長(mm)66 トラスコ品番810-9227 材質構造用鋼 質量(g)80 外径(Φmm)23 軸(mm)6.35 適合ねじ径(inch)(mm)1/4(6.35)
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)タジマ ビット交換ソケット
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!全ネジボルトの新案2段構造ソケット! 回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ! 充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応。
仕様ナット早回し機能付き全ネジ回し 質量(g)約210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具 全長(mm)150 直径(Φmm)32 厚さ21
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電設・配管・ダクト工事に最適。全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しに 全長L(mm)300 トラスコ品番396-2105 質量(g)370 奥行(mm)655
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

用途電設・配管・ダクト工事に最適。全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しに 全長L(mm)500 トラスコ品番396-2091 質量(g)280 奥行(mm)455
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

ロングタイプなので全ネジの端をつぶす心配なく作業能率大幅アップ
用途テッキ用吊金具・ハンガー吊金具・吊バンド用吊金具の取付に 適合(ネジ径)W/3/8"(3分) トラスコ品番431-6461 全長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

寸切りボルト、軽天ボルトの締め付けをスピーディに行えます。寸法切りボルトや軽天ボルトの締め付けに最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用レンチです。
用途寸法切りボルト・軽天ボルトの締め付け。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)6.35(六角)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用 全長(mm)66 トラスコ品番810-9229 材質構造用鋼 質量(g)100 外径(Φmm)28 軸(mm)6.35 適合ねじ径(inch)(mm)3/8(9.5)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ネジ山をつぶさず回せる!両回しOK!。全ネジ・吊りボルトを掴む、回す。ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロックします。左右どちら回しでもロック可能。壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル。すべり止めローレット加工されたグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取り付けに 全長(mm)150 質量(g)230 ねじ径W3/8
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ソケットレンチとしても使える貫通ハンマー。寸切りボルトの施工に便利です。 255mm以上の寸切りボルトも深さを気にせず作業ができます。
種類電工ハンマー 全長(mm)255 寸法(mm)255 主な用途電気・設備工事用 仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応 質量(g)420 寸法a(mm)255 寸法b(mm)105 寸法c(mm)24 寸法d(mm)140 寸法e(mm)43 適合ソケット17mm トラスコ品番344-4961
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。 貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。
種類電工ハンマー 全長(mm)185 寸法(mm)185 主な用途電気・設備工事用 仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応 質量(g)370 寸法a(mm)182 寸法b(mm)105 寸法c(mm)24 寸法d(mm)140 寸法e(mm)42 適合ソケット17mm トラスコ品番369-4119
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

ヘッド部からグリップの先まで、完全に貫通しているため205mm以上の寸切りボルトでも深さを気にせず通して、17mmのソケットが使用できます。ソケット部は細く、ダクター対応です。腰袋にスッポリ収まるコンパクトサイズ。
用途ハンマーとしての叩き作業、17mmソケットとしてご使用頂けます。 種類電工ハンマー 全長(mm)205 主な用途電気・設備工事用 仕様ソフトグリップ 質量(g)380 適合ソケット17mm トラスコ品番436-2438
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷