42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。 段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。 粘着力が強く、しっかりと包装が可能。 巻き戻しが軽く、使いやすい。 油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1巻ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適 材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

No.1590は特殊織物に防水ラミネートをほどこした基材をベースとし、オリジナルの強力粘着剤を塗布した梱包テープです。 軽さ、手軽さ、しなやかさを備えた現代感覚の梱包テープですので、プロはもとよりオフィスやご家庭にいたるまで幅広くご利用頂けます。 手で簡単に切れます。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。
用途小荷物、小包などの梱包、荷造りに。 段ボール箱、収納箱などの封緘に。 ごみ袋などの封口用に。 軽~中梱包 伸び(%)9 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1 引張強度(N/25mm)147.1 粘着力(N/25mm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●軽さ、手軽さ、しなやかさを備えつつ、強力な粘着力を確保した布テープです。 ●軽量、コンパクト。手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。●巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。●強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。●油性インクで文字が書けます。
用途●一般包装用●段ボール包装用●ご家庭等での補修、仮止め、結束用●小荷物、小包などの梱包、荷造りなど 引張強度(N/25mm)147.1 粘着力(N/25mm)8.53 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された布に強力な粘着剤を厚く塗布し、丈夫で確実な梱包を実現。 粗面にもよく付きます。 各種の仮止め、結束、保護などにも使われています。 手で簡単に切れる仕上がりの良さ、巻き戻しもスムーズです。 文字が書ける。重ね貼りOK。 手切れ性も備えた業界最厚手の重梱包用布テープです。
用途重梱包用途に
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

包装用の定番として広範囲に活躍。業務用をはじめ、ご家庭での荷造りに対応するタイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中~重梱包 材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系 芯径(mm)76 伸び(%)10 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79 芯径(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

段ボールの梱包に広く使われている汎用タイプのクラフトテープです。 環境・人体に配慮した無溶剤タイプです。
用途軽~中梱包 伸度(%)6 引張強度(N/25mm)166.6
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カラーバリエーションで選べる布テープ。色分け梱包・識別用途にもおすすめ。
成分ゴム系粘着剤 材質特殊織物 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)25 主な用途色分け梱包・識別用途
1巻ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

布テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ軽梱包用 引張強度(N/10mm)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)10 主な用途梱包用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)8.36 巻戻し力(N/10mm)0.75 引張強度(N/10mm)51.5 テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全性や作業性に優れています。 すべりにくい ! 文字が書ける ! 重ね貼りができる !
用途軽~中梱包 伸度(%)8 引張強度(N/25mm)157.3 引張強度(N/10mm)62.9 引裂強度(N[gf])1.14[116] RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れが良くて使いやすい!
成分ゴム系粘着剤 材質スフ 厚さ(mm)0.23 テープ長さ(m)25 主な用途梱包 テープタイプ手切れ可能
1巻ほか
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寺岡製作所布粘着テープ
エコ商品
幅(mm)25 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(60巻)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寺岡製作所再生PET布テープ
エコ商品
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。 基材再生ポリエステル繊維 テープ長さ(m)25 粘着剤ゴム粘着剤 伸び(%)18 引張強度(N/25mm)89.2 粘着力(N/25mm)11.26 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)16 グリーンマーク認定 再生材使用使用
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)388 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

循環型社会に貢献!。再生PET×植物由来。基材・粘着剤にバイオマス原料を80%採用。グリーン購入法適合品。環境配慮に適した布テープです。
用途梱包用 仕様バイオマスマーク取得済み 幅(mm)48 長さ(m)20 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)125.5 粘着力(N/25mm)9.04 保持力(ズレmm)0.4(15min) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)12 テープタイプ手で切れる グリーンマーク認定 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210440 バイオマス配合率(%)80 再生材使用使用
1巻ほか
549 税込604
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無包装でゴミ削減!。ゴミを減らしたECO製品!。箱を開けたらすぐ使用可能!。環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。 クリーム テープ幅(mm)50 基材再生ポリエステル繊維 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.18 粘着剤ゴム粘着剤 伸び(%)18 主な用途梱包 引張強度(N/25mm)89.2 粘着力(N/25mm)11.26 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)16 グリーンマーク認定 再生材使用使用
1箱(30巻)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 厚さ厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寺岡製作所不織布両面テープ NO.7560
エコ商品
低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。 粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)451.1 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

クラフトテープ モノタロウ 定期注文
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 伸度(%)9.99 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.60 引張強度(N/10mm)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね張り不可
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。耐熱性に優れています。UL969取得 File. No. MH19815
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)。家電部品固定用。自動車部材固定用。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寺岡製作所不織布両面テープ NO.785W
エコ商品
厚手品 0.30mm厚。粗面に対して良くつく。
用途各種貼り合せ。家電部品固定用。粗面用。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寺岡製作所ライトオリーブテープNO.150
エコ商品
軽くてコンパクトなため、持ちやすく作業が楽です。使うとき手で切り易いのも特長です。
用途梱包、各種の仮止め、補修、結束など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寺岡製作所VOC対策製品 不織布両面テープ
エコ商品
VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性(No.777相当レベルの粘着特性)。耐熱保持力に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定 仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)734 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
519 税込571
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NO.7570 【オーダー】不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所 カスタマイズ可
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定/OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定 厚さ(mm)0.12 半透明 長さ(m)50 基材不織布 粘着剤第一粘着面:エマルション系、第二粘着面:エマルション系 粘着力(N/25mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
300 税込330
10日以内出荷

NO.7565 【オーダー】不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所 カスタマイズ可
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用/紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定/造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作/印刷原紙や段ボールのスプライシング 厚さ(mm)0.125 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)31.87 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
220 税込242
10日以内出荷

VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満 剪断接着力(N/400mm2)440 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1巻
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NO.785W 【オーダー】不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所 カスタマイズ可
ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。
用途家電部品固定用/ざらざらした面用/各種貼り合わせ 厚さ(mm)0.3 半透明 長さ(m)30 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)19.61 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
580 税込638
10日以内出荷

NO.778N 【オーダー】不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所 カスタマイズ可
金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)/家電部品固定用/自動車部材固定 厚さ(mm)0.12 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)18.38 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
200 税込220
10日以内出荷

柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。
用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。 材質基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺岡製作所養生用布テープ
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。簡単に手で切れます。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。 クリーム 長さ(m)25 基材ポリエチレンラミネートクロス 粘着剤ゴム系 伸び(%)10 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)183.9 粘着力(N/25mm)8.34 特性柔軟・屋外使用可 総厚(mm)0.31 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
289 税込318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寺岡製作所包装用布テープ NO.1590
エコ商品
軽くてコンパクトな包装用布テープです。
用途包装用途に。 トラスコ品番658-4992 幅(mm)25 厚さ(mm)0.2 クリーム 長さ(m)25 基材特殊織物 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用、補修用、結束用 引張強度(N/25mm)135 粘着力(N/25mm)9.81 使用条件【テープカット】手で切れる RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 テープタイプ手で切れる
1巻
169 税込186
翌日出荷

テラビット 寺岡製作所 動画あり
寺岡製作所テラビット
エコ商品
布テープ ドライエッジタイプです。テラビットNo1590Dは、テープの両サイドに糊がなく、はがしやすいテープです。 軍手をしたままでも簡単にはがすことができ、ネイルをしていてもはがす時にネイルを傷つけません。 粘着力が強く、シッカリ包装。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 油性インクで文字を書けます。 段ボールの封かん・宅急便や小包の荷造りなどの軽包装用テープです。
用途一般包装用、段ボール、ご家庭での補修、仮止め、結束用など 主な用途結束用 粘着力(N/25mm[gf])7.70(785) RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
449 税込494
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。 厚さ(mm)0.13 剪断接着力(N/400mm2)840
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寺岡製作所標示用布テープ No.145T
エコ商品
黄色と黒の2色トラ柄の安全標示テープ。手で切れる。粗面・凸凹面につきやすい。
用途危険区域に対しての安全表示、区画整理など。 粘着剤ゴム系 伸び(%)10 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキング テープ厚さ(mm)0.32
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寺岡製作所アラミド不織布テープ
エコ商品
ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束 規格UL510FR相当 難燃性UL510FR相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829 税込912
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)