360件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクケイ封シール
ラッピングの仕上げとして使えるおしゃれでかわいいシールです! ラッピングのワンポイントや封シールとして。
1セット(25シート)
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC) 質量(g)19 取付方式貼付タイプ(粘着シール)
1組(90枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼っても目立たない透明のPETシールです。 ギフトや封筒の封かん用、箱の口留め、ラッピングの最後留め、 花束のフィルム留め、お菓子などの袋を留めるのにも最適です。 貼りズレが目立ちにくい楕円形です。使いやすい容量のシート仕立となります。
材質ペット樹脂他
1冊(120片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はがすと「VOID」(無効)の文字が現れるので、開封したことが判別できます。 台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。 紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。 プラスチックにもお使いいただけます。 開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。
紙厚(mm)0.15 坪量(g/m2)176 ラベル厚(mm)0.1 郵便番号欄なし テープあり(付属) 窓枠なし
1パック(10シート)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(500枚)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
109 税込120
当日出荷

SS6015 封印シール アズワン 動画あり
のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。 アズワン品番3-9510-01
1袋(100枚)
2,690 税込2,959
当日出荷

貼った面に跡が残らない開封防止シールです。貼ってはがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。はがした跡が残らないため、商品や備品などに直接使用できます。一度はがした後に貼り直してもシールに浮き出た文字は消えないため、機器などの無断使用防止、扉やふたなどの不正開封防止対策におすすめです。
用途赤・青のカラー展開で目的・用途に合わせた使い分けが可能です。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類といった素材に使用できます。シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されています。 坪量(g/m2)175 厚さ(mm)0.14(シールのみ:0.08) サイズA6 ラベルサイズ(mm)105×148 面付ノーカット
1冊(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明の楕円シールです。厚手の50ミクロンです。ラッピングの口留や、保護シールなどの用途に使用できます。
材質PETマット ラベルサイズ(mm)13×22 メーカー商品コード007062155
1パック(144片)
269 税込296
当日出荷

シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。 レッド 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロール状ですので、シーラーと組み合わせれば効率よくシートから取り離せます。 500片入り 適合シールピーラー:SD-92・SD-75
1巻(500片)
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1パック(100片)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

カクケイシール
ラッピングの仕上げとして使えるおしゃれでかわいいシールです! ラッピングのワンポイントや封シールとして。
1セット(25シート)
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明のシールです。厚手の50ミクロンです。ラッピングの口留や、保護シールなどの用途に使用できます。
材質透明ネーマー ラベルサイズ(mm)20×30 メーカー商品コード007062160
1パック(72片)
318 税込350
当日出荷

透明の楕円形シールで、袋や箱などの封かんや口留め、保護シールなどの用途に使用できます。 500枚のロールタイプですので大量使用に最適です。
タイプ透明ネーマー
1巻(500片)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm)20 質量(g)50 長さ(m)10
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールを貼ってはがすと、シールに「VOID」の文字が出て、開封したことがはっきりわかるシールです。設置面に糊が残らないタイプなので、よく使うUSBポートやLANポートなどの無断使用防止にご利用いただけます。サイズが合わない場合は、ハサミで簡単に切ることができます。
ラベルサイズ(mm)19×23 面付10 アズワン品番64-0894-16
1セット(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

ご祝儀・不祝儀袋です。
仕様オートシール付 材質白封筒用紙96g/m2 質量(g)50 寸法(幅W×高さH)(mm)101×181
1セット(10枚×20個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パールシルク印刷/お札三つ折りサイズ/封シール入り
幅(mm)70 高さ(mm)110 奥行(mm)2
1枚
289 税込318
翌々日出荷

貼りやすく、目立ちにくい透明な楕円のシールです。 PET素材のため、透明度が高くきれいに仕上がります。
用途封留め用に。 ラッピングのシール用に。 材質PET 厚さ(mm)0.05 透明
1袋(500枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
24 税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
特価
26 税込29
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
57 税込63
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
56 税込62
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
特価
56 税込62
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スタンドパウチで自立します。 【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を 熱シールで封をしてください。 【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を 熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着) 使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所 動画あり
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
1台
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

引締機 帯鉄用 モノタロウ 動画あり
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用 適合バンド帯鉄 帯鉄幅(mm)9~19 型式片締用 全長(mm)約375 質量(kg)約1.96 帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用) 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
45 税込50
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用 全長(mm)約392
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ナビス(アズワン)封印シール
シールを剥がすと「OPENVOID」と白色の文字が出てきます。薬品庫や救急カートなどの防犯管理に使用できる封印シールです。7桁の固有番号が連番で印刷されているので、開封・未開封が一目で分かります。のり残りしないので、対象物を汚すことがありません。のり残りしないセキュリティーシール
寸法(mm)60×20 材質ポリエステル
1袋(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)