「封印 タグ」の検索結果
1袋(10個)
¥680
税込¥748
当日出荷
材質錫
寸法(mm)Φ9×6
アズワン品番64-7879-08
入数20個
通し穴径(Φmm)3×2
1袋(20個)
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
封印状態は一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。10本ずつ繋がっており、数量管理及び番号順使用に便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)1.5
耐熱温度(℃)-10~+120
アズワン品番7-7773-01
入数1袋(100本入)
1袋(100本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

封印具
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど
色レッド
1セット(100本)
¥5,920
税込¥6,512
当日出荷
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
長さ(mm)238
最大結束径(Φmm)45
仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。
幅(mm)3.6
質量(g)175
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度180N
2018年トラスコ掲載ページ3 0953
一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に
材質ポリプロピレン
全長(mm)336
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-5~85
最大結束径(Φmm)60
横(mm)6.6
引張強度(N)200
最小結束径(Φmm)20
1袋(100個)
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
1個
¥925
税込¥1,018
欠品中
1個
¥5,930
税込¥6,523
当日出荷
はがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。
機器などの無断使用防止、扉やふたの開封を防止して情報の漏洩を抑止します。
はがした跡が残らないため、備品などに直接使えます。
一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。
ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
坪量(g/m2)175
厚さ(mm)0.14(シールのみ:0.08)
サイズA6
封印状態が分かる便利な綴じ具です。
封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。
一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。
本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)(ストラップ部)Φ2.8×210
色赤
1セット(100個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
各種タグや標識の取付け等に便利です。
材質ステンレス
長さ(mm)300
線径(Φmm)0.41
入数(本)10
1袋(10本)
¥850
税込¥935
翌日出荷
主にメーター類の封印に使用されます。
仕様●サイズ:Φ12×8.5mm●通し穴サイズ:4×3mm●材質:錫●入数:20個●亀甲型
アズワン品番65-9266-91
1箱(20個)
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など
使用温度範囲(℃)-40~110
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド
材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理
ワイヤー長(mm)300
タイプ厳重封印タイプ
日本人向けロックアウトシステム。パドックに直接取付が出来る世界初のタグ。タグを取り付けるためにパドロックが付属する、命札に慣れた日本人向けのタグシステム。
パドロックを封印し使用者以外の者に操作をさせないためのパドロック一体型タグです(高い抑制効果)
高強度軟質材を採用することにより視認性を大幅に高めました。
パドロックが重なり合う場面でも取扱性に優ています。
用途パドロック取付タグ。タグをパドロックに取り付けるとタグが鍵穴を塞ぎ許可者のみが開閉できる心理的効果があります。
関連資料(61.02MB)
1セット(100枚)
¥99,980
税込¥109,978
32日以内出荷
封印用の鉛です。鉛製なので強固な封印が可能です。一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。不正開封の防止に。輸送コンテナの封印用に。
材質鉛
色グレー
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
1丁
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
封印用の樹脂シールです。オレンジ色で目立ちます。一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。不正開封の防止に。
材質ポリスチレン樹脂
色オレンジ
積み重ね可能。側面ロック機構付。
インシュロックを用いてふたを封印することができます。
EA475MB-150、-200をご使用頂くとタグに記載された番号でセキュリティの管理が可能です。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-77
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×340
スタッキング可
1個
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。
色白
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)