640件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコール除菌剤専用ノズル モノタロウ 動画あり
1本
129 税込142
欠品中

ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーク5ガン専用(別売り)ノズルです。 デブコン 1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5ミニッツエポキシ専用吐出ノズル 品番:14277,14270,14265専用ノズル
用途マーク5ガン専用ノズル(品番:217010) 全長(mm)80 サイズM 質量(g)40 適合カートリッジコードDV14265、DV14270、DV14277 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(12個)
3,298 税込3,628
当日出荷



工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進 動画あり
除草剤散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプノズルはワンプッシュで10cc出ます。10cc×300倍で、3Lの液ができます。
EBM品番8363310
1個
949 税込1,044
当日出荷

ペンギンパネルボンド専用の2液混合型ミキシングノズルです。
仕様2液接着剤混合/ミキシングノズル 適合1041J、1042 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1袋(6本)
2,298 税込2,528
欠品中

赤色、緑色 セット内容赤1個、緑1個 材質(本体)PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274 使用流体 材質(パイプ)PE 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
149 税込164
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトル TLシリーズ
開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。
用途目盛なし
1本
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類手動式(半自動式) タンク容量(L)20 型式手持式 ホース長さ(m)0.75 ノズル長(mm)400 対応溶液薬剤 仕様薬剤撹拌グリップポンプ式 ノズル除草ノズル 付属品除草剤ノズル 質量(kg)1.6
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

トラスコ品番324-1831 全長(mm)68 質量(g)2.4 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(12個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルを再利用!!ペットボトルに装着し、ポンプで加圧するだけで便利グッズに大変身! 水量調節ツマミでジェットからミストまでの噴射が可能 ペットボトルは500mL以上をご使用下さい 輸入ミネラルウォーターなどのペットボトルや装着口が特殊なものは一部取り付けができない場合があります。
用途植物のお手入れから、掃除まで幅広い用途に 材質本体:ポリプロピレン、チューブ:ポリエチレン 厚さ(mm)約32 全長(mm)約220 質量(g)90 使用流体 チューブ径(Φmm)約0.4 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)約280
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のノズルです。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等 仕様先端キャップ付 適合0150、0151、0152、0153、0154 材質PE 長さ(mm)230 寸法L(mm)230 ノズル長(mm)230 メモリーなし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット
299 税込329
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4L-HO-F専用ノズル
用途4L-HO-F専用ノズル、食品・液体 材質ポリエチレン 全長(mm)107 質量(g)6.4 口内径(Φmm)本体側:34.3 吐出側25
1個
39 税込43
当日出荷

容量(mL)3000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式 エスコ品番EA508AJ-143 寸法(mm)178×100×238(H) 質量(g)214 口内径(Φmm)29
1個
820 税込902
当日出荷

コンクリートリペアの専用ノズルです。
トラスコ品番417-4062 材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)144 質量(g)38.5 危険物の類別非危険物
1パック(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷

除草剤の散布の時に。
種類手動式噴霧器パーツ ノズル粒状用 適合品番#4000、#5000、#6000、#12000、TN4300、H-4400
1個
649 税込714
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
349 税込384
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)クラックフィラー専用ノズル
クラックフィラー用ノズルです。
トラスコ品番389-2026 材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)250 質量(g)150 危険物の類別非危険物
1パック(3本)
1,698 税込1,868
翌日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ラビットラバーリペアー専用ノズル
ラピッドラバーリペア専用ノズルです。
材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番377-7588 適合機種ラピッドラバーリペア専用ガン(39635) 全長(mm)280 質量(g)300 危険物の類別非危険物
1パック(6本)
7,498 税込8,248
翌日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7352専用ノズル
用途PC7352用ミキシングノズル トラスコ品番567-8990 材質PP 寸法(mm)長さ185×10.7 全長(mm)185 内径(Φmm)10.7 全長(inch)7.3 危険物の類別非危険物
1箱(10本×3袋)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

1個
855 税込941
翌日出荷

1セット(10個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷


1個
1,488 税込1,637
6日以内出荷

1セット(250組)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スミホ-ス専用のノズル単品です。
仕様散水状態:120度散水 規格片側散水タイプ 関連資料(1.13MB) (0.14MB) (1.13MB) (0.14MB) 流量0.33L/分・個
1セット(250組)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

トップ社製5mLシリンジ用ミクシングキットの専用ノズルです。特願2020-148654
仕様●材質:PP●セット内容:ノズル組立品+ノズルベース●サイズ:94×30×10mm
1袋(10個)ほか
6,698 税込7,368
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KYK超ロングノズル専用のホルダーです。 超ロングノズルをコンパクトに収納できます。 液だれを防ぎ、床を汚しません。
用途KYK超ロングノズル用のジョッキへの収納用ホルダーです。 質量(g)10 材質/仕上低発泡剤+PP 危険物の類別非危険物
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロンアルファ各種専用の極細ノズルです。細かい作業時にお使いください。
用途一般用、EXTRA速攻多用途、EXTRA耐衝撃、ハイスピードEX、木工用、スーパーセット、プラスチック用、カラーチェンジ、プロ用シリーズ(No.5は除く) 材質ポリエチレン 主な用途木工、プラスチック 特性耐衝撃 危険物の類別非危険物
1パック(10本)ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズル セット内容ノズル1本・キャップ3本 危険物の類別非危険物
1袋ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)