「専用溶剤」の検索結果
TKペーストCN-7120の専用溶剤。ニードル先端の乾燥予防や、ペーストの除去・剥離まで、CN-7120の使用に欠かせない専用溶剤です。
用途ニードルの先端でペーストが乾燥してしまった場合、【CN-7120専用溶剤】を用いてふき取ってください。また、ニードルの先端を【CN-7120専用溶剤】の雰囲気に晒しておくとニードル先端の乾燥を抑えられます。CN-7120を塗布した際に、作業台や治具に付着したペーストはIPAではなかなか除去できません。。そんな時にも【CN-7120専用溶剤】が活用いただけます。
成分炭化水素系溶剤
質量(kg)0.1
引火点(℃)29
臭気石油臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個(0.1kg)
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
スタンプ台を快適に使うために。ゴム印の洗浄用としても活躍。
タートスタンプ台の盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する専用の溶剤です。
ゴム印の洗浄用としても使用できます。
用途TATスタンプ台の盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消・ゴム印の洗浄する専用溶剤
質量(g)180
シリーズTAT
本体寸法(mm)Φ40×115
1本(55mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
強着スタンプ台タートの盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する専用の溶剤です。
用途ゴム印の洗浄用としても使用できます
シリーズTAT
RoHS指令(10物質対応)対応
パット盤面が硬化したり、粘りが生じた場合にお使いください。
ゴム印の洗浄にも使えます。
適合機種【ST-】200、300、400
内容量(mL)330
強着スタンプ台タートの盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する専用の溶剤です。 ※旧商品SOL-1-32・SOL-3-32の溶剤とは互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途ゴム印の洗浄用としても使用できます
容量(mL)55
シリーズTAT
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(55mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。
信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。
乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
色灰色
使用温度範囲(℃)~80
主成分熱可塑性樹脂・Ag
比重1.7
保存環境-10℃以下
導電性5×10-4Ω・cm
硬化時間(時間)1(25℃)
粘度(Pa・s)27
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
取扱説明書(0.67MB)
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
多用途スタンプ台専用補充インクです。
定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く独自開発の高性能インクです。
仕様速乾
適合機種【ST-】200、300、400
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
SUS1/2フルボアタイプ
SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等)
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。
色青
吐出口径41×32.5mm(外径)
質量(g)610
トラスコ品番437-2131
材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE
タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm
使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤
使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)
危険物の類別非危険物
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
強着スタンプインキ タートを塗布して使う、インキの入っていないスタンプ台。強着スタンプインキ タートの速乾性やスペシャルタイプを塗布してお使いください。サイズは中形・大形・特大形の3種類です。ご使用になる印判の大きさ、目的などによりお選びください。
グリーン購入法適合
適合本体タートインキ多目的、金属用、プラスチック用等
シリーズTAT
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
成分油性顔料インキ
寸法(mm)37.8×25.0×73.5
容量(mL)20
質量(g)約28
種類速乾性
シリーズTAT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
トルエン、MHKを主成分とした混合溶剤です。
用途溶剤分散系液状ガスケット、接着剤の希釈用
トラスコ品番269-2271
材質トルエン、メチルエチルケトン
色無色
容量1kg
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
メタノール、イソプロピルアルコールを主成分とした混合溶剤です。
用途TB1400シリーズの希釈用
トラスコ品番547-0483
材質メタノール、イソプロピルアルコール
色無色
容量1kg
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1缶
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
トルエン、MHK、酢酸エチルを主成分とした混合溶剤です。
用途溶剤分散系液状ガスケット、接着剤の希釈用
トラスコ品番547-8434
材質酢酸エチル、メチルエチルケトン、トルエン
色無色
容量1kg
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
寸法(mm)37.8×25.0×73.5
容量(mL)20
質量(g)約28
シリーズTAT
RoHS指令(10物質対応)対応
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30
色灰色
主成分エポキシ樹脂・Ag
比重2.1
硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)
保管温度(℃)-10℃以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:速乾●粘度(Pa・S):27
色灰色
主成分熱可塑性樹脂・Ag
比重1.7
硬化時間(分)60 (25℃)
危険等級Ⅲ
保管温度(℃)-10℃以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性、速乾
危険物の性状非水溶性
室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。
ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。
品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag
保管温度(℃)室温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
タートスタンプ台・金属用のインキ補充に。金属へのなつ印に最適なタートスタンプ台・金属用専用補充インキです。
成分油性染料インキ
適合本体タートスタンプ台金属用
シリーズTAT
インク色黒
グリーン購入法適合
強着スタンプ台多目的用専用補充インキです。金属、プラスチック、木材、布、皮革など様々な非吸収面にもなつ印できます。
容量(mL)55
金属はもちろん、ガラスや陶器にもなつ印OK。さまざまな金属へのなつ印におすすめ。なつ印後の印影は耐水・耐久性に優れています。(ガラス・陶器は除く)
成分油性染料インキ
シリーズTAT
インク色黒
対応オプション補充インキ:STM-1N、STM-3N
グリーン購入法適合
再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用
成分低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール
口径(mm)40
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カーボン除去に特化した専用溶剤と超強力な超音波槽によるW効果
用途自動車部品に付着したカーボンの洗浄
付属品電源ケーブル・ステンレスメッシュバスケット・ステンレス蓋
容量(L)洗浄タンク:27
温度範囲(℃)ヒーター:20~80
本体寸法(mm)530×325×382
周波数(kHz)超音波:40
本体質量(kg)16
超音波出力(W)150~500
ヒーター(W)500
電源(AC)100V
タイマー0~30(分)
1台
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
速乾タイプです。
ABS樹脂に対し強力な接着力を発揮します。
用途ABS樹脂成型品専用溶剤型融着タイプの接着に、ABS樹脂と木材、布、紙などの接着に
成分ABS樹脂
トラスコ品番752-0468
材質主成分:ABS樹脂、有機溶剤
質量(kg)1.2
色淡黄白色
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1缶
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。
スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。
各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護
成分鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
寸法(mm)143.6×Φ53
質量(g)188.3
使用温度範囲(℃)-10~80
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
主な用途梱包用
アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールを溶かさない専用接着剤です。
透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。
用途発泡スチロール同士の接着
発泡スチロールと紙、木、布、金属などの接着
主なワークパーツ
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ
電圧(V)100
消費電力(W)7
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)(ノズル)160
ヒーターPTCヒーター
電源タイプAC電源式
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。補充インキや印面メンテナンス用の溶剤で繰り返しご利用いただけます。 。溶剤付き(専用溶剤20ml×1)
用途金属・プラスチック・ガラス・陶器・布・皮革・木材など
シリーズTAT
インク色黒、赤、藍色、緑、紫、白
書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流
印面サイズ(Φmm)16
インク油性顔料系
表示文字数1行あたり最大3文字(3文字の場合、文字が小さくなります)
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。補充インキや印面メンテナンス用の溶剤で繰り返しご利用いただけます。 。溶剤付き(専用溶剤20ml×1)
用途金属・プラスチック・ガラス・陶器・布・皮革・木材など
シリーズTAT
インク色黒、赤、藍色、緑、紫、白
書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流
印面サイズ(Φmm)11
インク油性顔料系
表示文字数1行あたり最大3文字(3文字の場合、文字が小さくなります)
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
こんなお得な商品も!

接着剤 車止め用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。
弾性接着で振動や衝撃に強いです。
使いやすい一液、常温硬化タイプです。
無溶剤のため安全でにおいが少ないです。
硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。
ABS樹脂製の車止めの接着。
※舗装直後のアスファルトには接着できません。
アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。
主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地
成分エポキシ変成弾性
色灰白色
主成分変成シリコーン樹脂
特性弾性接着、無溶剤、強力型
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
従来品【CN-7120】の遅乾タイプです。乾燥速度がゆっくりですのでペースト塗布後の位置合わせなどの作業も快適です!。常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。乾燥時間は25℃で2時間、40℃で20分です。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。ペーストの拭き取りには【CN-7120専用溶剤】を使用いただけます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に
仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:遅乾●粘度(Pa・S):10
色灰色
主成分熱可塑性樹脂・Ag
比重1.7
硬化時間(分)120 (25℃)、20 (40℃)
危険等級Ⅲ
保管温度(℃)-10℃以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性、遅乾
危険物の性状非水溶性
金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。補充インキや印面メンテナンス用の溶剤で繰り返しご利用いただけます。 。溶剤付き(専用溶剤20ml×1)
用途プラスチック成形品・フィルム・ゴムなど
シリーズTAT
インク色黒
書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流
印面サイズ(mm)13×42
インク油性顔料系
表示文字数1行あたり最大5文字(5文字の場合、文字が小さくなります)
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。補充インキや印面メンテナンス用の溶剤で繰り返しご利用いただけます。 。溶剤付き(専用溶剤20ml×1)
用途金属・ガラス・陶器など
シリーズTAT
インク色黒
書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流
印面サイズ(Φmm)20
インク油性顔料系
表示文字数1行あたり最大3文字(3文字の場合、文字が小さくなります)
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。補充インキや印面メンテナンス用の溶剤で繰り返しご利用いただけます。 。溶剤付き(専用溶剤20ml×1)
用途プラスチック成形品・フィルム・ゴムなど
シリーズTAT
インク色黒
書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流
印面サイズ(Φmm)11
インク油性顔料系
表示文字数1行あたり最大3文字(3文字の場合、文字が小さくなります)
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。補充インキや印面メンテナンス用の溶剤で繰り返しご利用いただけます。 。溶剤付き(専用溶剤20ml×1)
用途金属・プラスチック・ガラス・陶器・布・皮革・木材など
シリーズTAT
インク色黒、赤、藍色、緑、紫、白
書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流
印面サイズ(mm)13×42
インク油性顔料系
表示文字数1行あたり最大5文字(5文字の場合、文字が小さくなります)
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
印判の汚れを取って、快適なつ印。環境に配慮した素材を使用。ゴム印にも安心して使える。清掃用ゴムは天然ゴム再生品を、枠・底部にはABS再生樹脂、ブラシ・トレイには非塩ビ素材を採用し、環境に優しい素材を商品づくりに活かしました。印鑑やゴム印の印判についた紙粉やホコリ・朱肉を印面を痛めずきれいに取り除くことができます。
グリーン購入法適合
1
2
3
4
次へ