44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)610×889 厚さ(mm)6.4 質量(g)263 表面抵抗(Ω)103-105
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別ICフォーム 表面抵抗(Ω)5×106以下 厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)610×914 厚さ(mm)25.4 質量(g)499 特性静電気拡散性、耐腐食性
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷


ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別ICフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性のウレタンスポンジです。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好きな大きさにカットしてお使いになることも可能。
質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×5
1個
929 税込1,022
当日出荷

導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用 材質ポリエチレン 幅(mm)1000 長さ(m)1 電気抵抗値105Ω~106Ω
1枚
2,298 税込2,528
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。 材質発泡ウレタン 厚さ(mm)20 長さ(mm)500 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)10~70 使用温度範囲10~70℃ 2018年トラスコ掲載ページ2 0210
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプCRクロゴム 硬さタイプA・60 耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128} 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
1枚
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

緩衝ウレタン ホーザン 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)シールドタイト
エコ商品
表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体 材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉 使用周囲温度(℃)‐20℃~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
1本
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面) 長さ(mm)1000mm 粘着剤導電性アクリル系粘着剤 表面抵抗値(Ω)0.06
1本
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。 全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。 チリや埃の付着を大幅に低減します。
用途電子部品の包材(通函、仕切り、バット) 電子製品の保護緩衝材 埃を嫌い場所での間仕切り、仕切り板 など 長さ(m)1.82 ブラック 幅(m)0.91 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
1枚
6,990 税込7,689
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用 シリーズアキレスボードAG 熱伝導率(W/mk)0.024以下 密度(kg/m3)25以上 圧縮強度(N/cm2)8以上 曲げ強度(N/cm2)15以上 透湿係数(ng/m2sPa)40以下 適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当 吸水量(g/100cm2)3以下 推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
1セット(4枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発塵の少ないモールドウレタンフォームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。ホコリの付きにくい背付き導電チェアー
1脚
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
用途クリーンルーム内での使用に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ 電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω キャスター径(Φmm)50 取扱説明書(1.2MB)
1台
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライチェア_導電タイプ
仕様。張地:導電ビニールレザー。クッション材:座面/モールドウレタン、背面/ウレタンフォーム。部材:座面、背もたれ部/スチール・ポリプロピレン、脚部/スチール。仕様/ガス圧リフト装置付、ロッキング機能、導電キャスター(ステンレスフレーク使用ウレタン巻き相輪)装備。梱包/1個口。座面部耐荷重量/100kg。。最近、帯電した人体やチェアからの放電によって、OA機器や精密部品の品質に。大きな被害を与える静電気障害が問題になっています。こうした静電気を確実。に除去するために開発されたのが導電チェアとクリーンルームチェアです。。・作業者のアース経路を確保することが出来る導電レザーにより、人体への。 帯電が極めて微量なチェアです。。・ステンレスフレーク使用のウレタン巻き双輪ウレタンキャスターによって、。 優れた導電性を発揮します。。・ガス圧リフト装備で座面の上下可動が簡単に出来ます。。※受注発注商品です。。。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●出荷形態備考:受注発注商品●個口数:1個口●主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム●肘の有無:なし●キャスターの有無:あり●脚幅:約570mm●製品最大サイズ_D:約570mm●背もたれ機能:背もたれロッキング●カテゴリ:導電チェア 材質張地/導電ビニールレザー主要成形部品/スチールクッション材/座面:モールドウレタン、背面:ウレタンフォームキャスター/ウレタン ブラック、背もたれ:ブラック 寸法H(mm)背もたれ:約295 材質(キャスター)導電キャスター 張地背面:布(ポリエステル)、座面:布(ポリエステル) 背もたれロー 寸法D(mm)座面:約450 寸法W(mm)背もたれ:約435、座面:約460 機能ロッキング 座面高さ(mm)約420、最大:約500 材質(座面)モールドウレタン 生地PVCレザー 総耐荷重(kg)約100 色(シェル)ブラック 組立人数1 色(座面)ブラック
1台
68,980 税込75,878
16日以内出荷

座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性) キャスター(mm)導電性(双輪Φ50 電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω 機能座部昇降(ガススプリング) 座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
1個
43,700 税込48,070
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス式上下調節機構、座面チルト機構付。 脚ベース内部は、床と導通させる構造になっています。
ホワイト エスコ品番EA956XW-31 材質導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション 幅(mm)【脚】直径360 寸法(mm)400×290×550~745(H) 質量(kg)10
1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面チルト機構付。座る人の体格や姿勢にあわせて座面が前方にチルトします。上下ガス標準装備。脚ベース内部には、床と導電させる構造を設けています。
清浄度クラス100対応 ストローク上下(mm)195 導電性108Ω以下(工場出荷時) 材質(脚ベース)スチール製 材質(座面)導電性ビニールレザー張ウレタンフォームクッション
1個
47,980 税込52,778
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)導電性チェアー
導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
幅(mm)620 キャスターあり 肘掛なし 高さ調節 ヘッドレストなし
1脚
35,980 税込39,578
19日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーン度100対応です。ガススプリングにより上下昇降します。背ロッキング、背奥行、背上下調節可能です。
用途クリーンルーム・精密作業現場・研究施設に 種別クリーンパック:無 材質背部、座部:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り、エッジ巻、脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ、キャスター:導電性双輪キャスター(回転抵抗付) ダークグレー 間口(mm)560 張地導電性ビニールレザー 機能座面昇降機能:ガススプリング 座幅(mm)430 導電性1.0×10[の5乗]Ω~1.0×10[の8乗]Ω 表面抵抗値(Ω)1.0×10[の-5乗]Ω~1.0×10[の-8乗]Ω 座奥行(mm)410~450 ISO規格クラス100 グリーン購入法適合
1脚
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


足掛なし。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
質量(kg)7.6 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)420~530 サイズ(mm)620(W)×620(D)×755~865(H) 脚幅(mm)620
1脚
54,800 税込60,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。 クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。
仕様クラス100対応導電性能108Ω以下 材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバー キャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
1個
69,900 税込76,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツ導電チェア DC型
エコ商品
ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。
用途電子部品の生産工場や研究施設に。 トラスコ品番662-6804 材質背:ウレタンフォーム、PP樹脂 座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチール粉体塗装、キャスター:導電ウレタン巻き双輪、張地:導電性ビニールレザー張り 幅(mm)570 ブラック 高さ(mm)785~865 奥行(mm)400 キャスター導電性ウレタン巻き双輪キャスター 張地導電性ビニールレザー張り 背もたれあり 座幅(mm)460 表面抵抗値(Ω)【張地】1M未満 座高(mm)420~500 座奥行(mm)400 グリーン購入法適合
1脚
53,980 税込59,378
3日以内出荷

仕様材質 = ニッケル / 銅積層メタライズドファイバ / ポリエステルウレタンフォーム方法を修正 = テープ厚さ = 3mm長さ = 1m幅 = 5mmWurth Elektronik 導電シールドガスケット - WE-LTシリーズ. Wurth WE-LTシリーズ導電シールドガスケットの構造は、Ni / Cu層の導電布地で覆われたPUスポンジコア(エラストマ)です。 Wurth WE-LTシリーズの正方形プロファイルは、広い表面積とその結果の優れた密着性を特長とし、両面粘着テープを使用して簡単に取り付けられます。 ディスプレイ、金属性ハウジング、スイッチキャビネットなどの用途に適しています。. 動作温度: -25 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

防塵性、静電対策に優れるクリーンウェアの生地で作られたひざ掛けです。ボタン止めで簡単に着脱できます。サイズ調整可能な3か所のホックにより、腰に巻いて使えます。防塵性、静電気対策に優れるクリーンウェアと同じ素材を採用しておりますので、クリーン環境でも安心してご使用頂けます。
仕様●サイズ:約130×71cm●材質:ポリエステル(導電糸入り)、ウレタンフォーム●重量(g):300 アズワン品番65-9253-43
1枚
7,880 税込8,668
翌日出荷

クリーンウェアと同じ素材を採用しているので、防塵性・静電性に優れています。 3ヶ所のホックで腰に巻いての使用も可能です。
材質表面/ポリエステル(導電糸入)、中綿/ウレタンフォーム ブルー 質量(g)300 アズワン品番4-5188-01
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

足掛なし。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) 質量(kg)5.3 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)420~530 サイズ(Φmm)620×420~530(H) 座面径(Φmm)375 脚幅(mm)620
1脚
43,500 税込47,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) 質量(kg)6.4 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)505~685 サイズ(Φmm)620×505~685(H) 座面径(Φmm)375 脚幅(mm)620
1脚
50,800 税込55,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足掛付。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質足掛:Φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) 質量(kg)8.7 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)505~685 サイズ(mm)620(W)×620(D)×840~1020(H) 脚幅(mm)620
1脚
62,300 税込68,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)