導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
タイプCRクロゴム
硬さタイプA・60
耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>
体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
安価で丈夫、長寿命 非常に軽く、加工が容易
導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です。
導電性カラーマットの上に敷くことで作業表面の保護にも使えます。
はさみやカッターで簡単に加工できます。
仕様ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω
材質PP
厚さ(mm)0.5
質量(g)575
外形寸法(cm)60×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)2
色モスグリーン
硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105
引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
静電気対策に便利です。PVCが基材ですので加工性に優れています。
厚さ(mm)0.3
材質PVC
幅(mm)1370
長さ(m)30
表面抵抗(Ω)1M
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)2
表面抵抗値(Ω)1×108~1010(グリーン層)1×103~105(ブラック層)
幅(m)1
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
厚さ(mm)2
材質導電性ゴム
タイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ
硬さタイプA・70
体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー
幅(mm)1000(導電有効寸法960)
長さ(m)20
厚さ(μm)250
破断伸度(%)MD:190/TD:150
透過率(%)65(光線[550nm])
表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□
収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時)
破断強度(MPa)MD:176/TD:186
1巻
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
材質導電性ゴム
色黒
伸び(%)300
引張強度(MPa)9.8
硬さ(デュロメータA)60
PVCシートに静電気防止剤をコーティングしています
厚さ(mm)0.3
色クリア
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(幅Wmm×長さLm)1370×30
表面抵抗10^9~11^Ω/□
アズワン品番1-5115-12
1ロール
¥56,529
税込¥62,182
翌々日出荷
PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。静電気対策エリアでの簡易隔壁・カーテンに!
材質PVC
色グリッド
サイズ(幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mm
アズワン品番1-5115-13
1巻(10m)
¥17,127
税込¥18,840
10日以内出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。
色茶褐色
規格UL規格対応(File E59505)
引張強度(N/10mm)55
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。
静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1370×30×0.3
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
表面抵抗値(Ω)106Ω(導電塗工面)
アズワン品番7-131-01
1枚
¥69,000
税込¥75,900
当日出荷
裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。
表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。
NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。
材質導電性ゴム
色グリーン
硬さタイプA・62
体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35
体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
サービス分類オーダー・加工
非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。
粘着力(N/10mm)3.9
引張強度(N/10mm)4.9
剥離紙シリコーン処理紙
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム
幅(mm)1000
色黒
硬さ65
引張強度変化率:-2%
比重(-)1.2
引張強度(MPa)15.1
硬さ(デュロメータA)62、変化:+4
切断時伸(%)500、変化率:-20
圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)
耐油性70℃×72h
体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102
RoHS指令(10物質対応)対応
PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。
用途静電気の問題が想定される簡易隔壁・カーテンとして利用できます。
長さ(m)30
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.3
色グリッド
表面抵抗値(Ω)表/105、裏/ 1010~1012
トラスコ品番455-1630
質量(kg)13
アズワン品番1-5115-01
1個
¥47,124
税込¥51,836
当日出荷
静電気が溜まりにくい導電性ポリプロピレン製で、衝撃を吸収します。
寸法(mm)329×262×9
材質導電性PP(ポリプロピレン)
本体寸法(mm)329×262×9
アズワン品番1-7856-01
1枚
¥644
税込¥708
当日出荷
ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに
材質ポリウレタン
厚さ(mm)3
色黒
硬度アスカーC30
表面抵抗値(Ω)108
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR
幅(mm)1000
仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%
色緑/黒
硬さ75
JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015
電気抵抗(Ω)1.0×106
硬さ(デュロメータA)74
耐油性100℃×72h浸漬
体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般用
外観黒色
比重1.2(23℃)
硬さ(デュロメータA)70
引張強度(MPa)7
伸び(%)(切断時)170
反撥弾性(%)50
引裂き強度(kN/m)15
圧縮永久歪(%)24(15℃×22h)
体積抵抗率(Ω・m)0.025
熱伝導率(W/mk)0.63
難燃性UL94:V-0
仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品
寸法(mm)300×300
危険物の類別非危険物
材質ポリウレタン
厚さ(mm)3
寸法(mm)200×100
色黒
硬度アスカーC30
表面抵抗値(Ω)10^8
1枚(1枚)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン
寸法(mm)500×500
硬度70
伸度(%)100
引張強度(MPa)4.9
体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。材料にシリコーンを使用していません。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに
材質ポリウレタン
厚さ(mm)3
色黒
硬度アスカーC30
表面抵抗値(Ω)108
サイズ(mm)500×500
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。
様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。
柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。
電子機器の静電気対策用。
トラスコ品番257-5432
材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤
長さ(mm)257
幅(mm)182
厚さ(mm)0.03
色黒
サイズB5
電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1
粘着力(N/10mm)5
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。
様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。
また、柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。
電子機器の静電気対策用。
トラスコ品番257-5430
材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤
長さ(mm)257
幅(mm)182
厚さ(mm)0.1
色黒
サイズB5
電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1
粘着力(N/10mm)7.7
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Cu/Niをコートした導電性織布と導電性を有するアクリル系加圧粘着剤から構成されます。
柔軟で作業性に優れ、高い耐熱性を有します。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。
電子機器の静電気対策用。
トラスコ品番257-5407
材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤、ライナーフィルム:紙ライナー
長さ(mm)297
幅(mm)210
厚さ(mm)0.068
色黒
サイズA4
電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.4
粘着力(N/10mm)4.4
1枚
¥869
税込¥956
当日出荷
Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。
様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。
柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。
電子機器の静電気対策用。
トラスコ品番257-5431
材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤
長さ(mm)257
幅(mm)182
厚さ(mm)0.2
色黒
サイズB5
電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1
粘着力(N/10mm)5.7
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)11
静電気を嫌うオフィスや工場内に。高い除電効果でトラブルを防ぎます。
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。
長さ(m)10
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
色ブラック
体積固有抵抗(Ωcm)黒 1.0×102
トラスコ品番455-0838
材質天然ゴム
質量(kg)24
1本
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108
材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。
長さ(m)10
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
色グリーン/ブラック
体積固有抵抗(Ωcm)緑(表)5.0×108、黒(裏)5.0×103
トラスコ品番455-0854
材質合成ゴム(表(緑)/ニトリルゴム、裏(黒)/天然ゴム)
質量(kg)24
1本
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。
長さ(m)10
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
色ブラック
体積固有抵抗(Ωcm)黒 1.0×102
トラスコ品番455-0846
材質天然ゴム
質量(kg)36
1本
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。
長さ(m)10
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
色グリーン/ブラック
体積固有抵抗(Ωcm)緑(表)5.0×108、黒(裏)5.0×103
トラスコ品番455-0862
材質合成ゴム(表(緑)/ニトリルゴム、裏(黒)/天然ゴム)
質量(kg)36
1本
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
低価格な導電性銅箔シートです。B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。
材質銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。材料にシリコーンを使用していません。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに
材質ポリウレタン
厚さ(mm)3
色黒
硬度アスカーC30
表面抵抗値(Ω)108
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ