自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質ウレタン
長さ(mm)500
最小曲げ半径(mm)R15以上
エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7
チューブ径(Φmm)6
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
DMA、エレクトロスプレーなど粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。
材質導電性シリコン
色黒
硬さ66
比重1.14(at 23℃)
引張強度(MPa)6.5
チューブ長さ(m)10
導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。
用途一般空気圧用(導電性)
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8
材質ポリウレタンエラストマ
使用温度範囲(℃)-40~80
使用流体空気
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐静電/柔軟性
材質導電性PP(ポリプロピレン)
仕様表面帯電電位量:0.11~1.14kV(測定距離1m)
使用温度範囲(℃)常温~85(チューブ表面温度)
体積抵抗率(Ωcm)5.0×10^2
業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠
内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。
最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします
導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
色シルバー
静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。
チューブをカットする時に便利なカットマークを500mm間隔で表示。
使用温度範囲(℃)-15~40(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.6(20℃ 65%RH時)
使用流体空気
表面抵抗率(Ω/sq)104~107
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ色黒
特性帯電防止
後入れ可能な導電性編組チューブです。耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
用途工作機械等のノイズ対策に。
材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔
色グレー
長さ(m)1
適合HAKKO 392-1
トラスコ品番849-7487
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
仕様●色:透明●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2041
アズワン品番67-2254-05
1巻
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)
肉厚(mm)1
使用温度範囲(℃)-200~+250
抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
フッ素樹脂PTFE製の導電性チューブ(黒)です。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色黒
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
色黒
使用温度範囲(℃)-270~+260
抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
用途帯電をきらう空気圧機器の配管用
トラスコ品番383-2033
材質半導電性ポリウレタン
色黒
長さ(m)50
全長(m)50
最高使用圧力(MPa)0.6
最小曲げ半径(mm)10
破壊圧力(MPa)(23℃時)2.4
使用流体空気
外径(mm)4
内径(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
使用流体空気
色黒(不透明)
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-8B
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2034
アズワン品番67-2253-75
1巻
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2029
アズワン品番67-2252-86
1巻
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
静電気が滞留しにくく、チリや埃が付きにくいです。
用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送するライン、帯電をきらう空気圧機器チューブラインに
材質PU(ポリウレタン)
色透明
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
体積抵抗率(Ωcm)10^7~10^10
イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス
付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個
エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による)
消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。
材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔
色グレー
長さ(m)1
帯電しやすいフッ素チューブをひとまとめにし、アース接地することで静電気を防ぎます。
材質PP(ポリプロピレン)(カーボン入り)
使用温度範囲(℃)-40~85
最大結束径(Φmm)19.5
体積固有抵抗(Ωcm)10^3
表面抵抗値(Ωcm)10^4~^5
アズワン品番2-381-01
幅×長さ(mm)6×195
1袋(5本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
電線の結束とEMCの対策を両立します。
難燃性に優れています。UL94 V-0(基材)。
特性難燃性、導電性
導電性チューブカバーの専用取付け治具です。取付時の補助用としてメーカーが使用を推奨しています。
透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送する配管用。帯電をきらう空気圧機器の配管用
材質半導電性ポリウレタン
色透明
長さ(m)20
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
種別250×250×20
アズワン品番3-3088-03
1枚
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着を防ぎます。「導電性チューブ」用のアース役としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~+85
抵抗値(Ω)(導電)1×10^12/m以下
。透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
仕様●色:透明●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2039
アズワン品番67-2253-07
1巻
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。
色黒ストライプ
定尺(m)10
導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。
材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)
色透明
流体薬品、塗料、溶剤
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
材質PTFE
色黒
定尺(m)10(最大長さ)
抵抗値(Ω)導電抵抗値:1×10^6/m以下
全長1200mmのフッ素樹脂導電性PTFEチューブ(黒)です。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色黒
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。
消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm
アズワン品番2-902-01
1個
¥14,180
税込¥15,598
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点
付属品保護ケース
材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)
測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm
質量(g)43
電源CR2032リチウム電池×2個
測定項目導電率・温度・塩分・TDS
本体寸法(mm)29×14×148
精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%
分解能温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/L、 導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm
防塵防水性能IP57
アズワン品番2-902-01-20
先端径(Φmm)【電極】10
校正証明書一般校正
1個
¥34,180
税込¥37,598
14日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途で使用できます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。先端が細く、テストチューブにも使用できます。
仕様測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm●精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%FS●分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/l、導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm●校正液濃度:1413μS/cm●校正:1点●材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)●防塵・防水:IP57●電源:CR2032リチウム電池×2個●本体サイズ:29×14×148mm●電極先端径:Φ10mm●重量:43g●付属品:保護ケース●測定項目:導電率・温度・塩分・TDS●※温度、TDS、塩分の校正作業は含まれておりません。
アズワン品番2-902-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥36,680
税込¥40,348
14日以内出荷
全長100mmのフッ素樹脂導電性PTFEチューブ(黒)です。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色黒
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。
材質PTFE
色黒
全長(m)10
使用圧力(MPa)なし
使用温度範囲(℃)-270~260
適合流体酸・アリカリ・超純水
肉厚(mm)1.0
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ